電池ケース 18650用Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG24材質(ホルダー)PBTRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単1×1本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単1電池一本が入る、リード線付きの電池ケースです。
色黒端子形状リード線本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBATT1
CR2032 1個用電池ケースComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
150mmリード線付き
スイッチ付
スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×6本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
端子形状スナップ本数6本用材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×10本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単3電池を10個直列接続できる電池ボックスです。
電池スナップ接続ですので、リード線の引き出しは【006PI】等の電池スナップを御利用ください。
色黒端子形状スナップ本数10本用材質(ボディ)PP配列縦1×横5×2段RoHS指令(10物質対応)対応
電池スナップComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
角型006P(9V)電池やスナップ接続の電池ボックスと接続してリード線を引き出す電池スナップです。
電池ケース単3×4本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒端子形状スナップ本数4本材質(ボディ)PP 94HB 合成樹脂材質(スプリング)Φ0.7mm ニッケル鋼メッキ配列縦1×横2×2段RoHS指令(10物質対応)対応リベットニッケル黄銅メッキ
電池ケース 単2×1本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒備考リード線付本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単1×2本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒端子形状リード線本数2本材質(ボディ)PP配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
電池ケース 単3×1本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
電池ケース単三電池1本用 リード線付き
色黒端子形状リード線本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
リード線付
スイッチ付
スイッチSS-12D01材質(コンタクト)0.15MM リン青銅、ナチュラルカラーケーブル長(mm)リード線/150材質(ホルダー)PP樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×1本 リード線付きComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単4電池一本のリード線のついた電池ボックスです。
色黒端子形状リード線本数1本用配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 単4×2本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単4電池2本用のスライド式カバーの付いた電池ボックスです。
リード線とスイッチが付いています。
端子形状リード線(150mm)蓋&スイッチ付本数2配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 006P×1本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
006P角型電池(9V)用のネジ固定するカバーの付いた電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。
色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
電池スナップComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
角型006P(9V)電池やスナップ端子付電池ボックスなどに接続してリード線を引き出す電池スナップです。
電池ケース 単3×4本 リード線Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×3本 リード線Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース単5×1本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒端子形状リード線本数1本材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
スイッチ付き電池ケース 単4×4本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線本数4本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横4RoHS指令(10物質対応)対応
電池スナップ(Bスナップ)縦型Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
形状I型コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26素材カバー/ABS
006P電池ホルダーComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
材質(ピン)真鍮材質(ホルダー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×1本 ラグ端子Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
材質(端子)ラグ/真鍮材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×3本)Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単3電池3本用の電池ケースです。
スナップ端子付きですので、リード線を引き出す際は【006PI】などの電池スナップが必要です。
色黒端子形状スナップ本数3本用材質(ボディ)PP配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×4本 ラグ端子Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
材質(端子)ラグ/真鍮材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x4本 リード線 板バネ端子Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単3×4本の電池ケースです。
マイナスの電極が板バネ端子です。
寸法(mm)58.5×63.5出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×1本 ピンComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
材質(ピン)真鍮材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×4本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒端子形状リード線材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 リード線/耳付き)Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
150mmのリード線と固定用耳が付いた単3乾電池が2本入るケース
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x2本 リード線 板バネ端子Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単3×2本の電池ケースです。
マイナスの電極が板バネ端子です。
寸法(mm)58.5×31.6出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×3本 ピンComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
材質(ピン)真鍮材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×2本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒端子形状リード線材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応