樹脂ケース カセッターSタイプサカセ化学工業(4件のレビュー)当日出荷
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
その他仕切板別売材質(本体)プラスチック材質(引出し)プラスチック
ビジネスカセッター Sタイプサカセ化学工業(1件のレビュー)当日出荷
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
色ベージュ高さ(mm)372材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)192荷姿完成品引出しの色トウメイ材質(引出し)PS色(本体)ベージュ
ビジネスカセッター Sタイプ単体サカセ化学工業当日出荷
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
別売の仕切板もございますので、お問い合わせください。
用途小物部品の整理に最適材質強化スチロール樹脂トラスコ品番868-4298セット内容名札紙、名札カバー高さ(mm)186質量(g)700奥行(mm)192間口(mm)125引出し数2外枠1引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)106×162×83最大積載量(kg/個)2.0
チップ・マイクロチューブケースサカセ化学工業当日出荷
手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。
タックキャリアサカセ化学工業当日出荷から30日以内出荷
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。
シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂危険物の類別非危険物
レターケース ビジネスカセッター(B5型)サカセ化学工業(1件のレビュー)当日出荷
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。
サイズB5付属品名札紙材質強化スチロール樹脂高さ(mm)101奥行(mm)312間口(mm)240外枠1個
タックシートサカセ化学工業当日出荷から15日以内出荷
用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替質量(g)110
連結デシケーターサカセ化学工業当日出荷から9日以内出荷
シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
ビジネスカセッター(A3型)サカセ化学工業当日出荷から翌々日出荷
A3判が収納できる引き出しです。外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
サイズA3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×500×337
ボトルストッカーサカセ化学工業翌日出荷から31日以内出荷
積み重ね可能なボトルストッカーで、ABS樹脂製の仕切板により細分化できます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
与薬トレー(シール付き)サカセ化学工業当日出荷
トレー内は3分割/4分割できる溝付きです。【2】は朝・昼・夕・寝る前のシール付。仕切板3枚付。
色透明仕様シールツキ材質PS樹脂トレー内寸(mm)W108(25)×D76×H33松吉医科器械コード08-2210-01
ビジネスカセッター Sタイプ単体サカセ化学工業当日出荷から翌々日出荷
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
小物部品の整理に最適です。
引出し数2付属品名札紙、名札カバー材質強化スチロール樹脂奥行(mm)192外枠1
ビジネスカセッター用 横仕切板サカセ化学工業当日出荷
縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
カセッター(HA5タイプ)セットサカセ化学工業5日以内出荷から12日以内出荷
材質外枠/ABS樹脂、引出/PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×192×372
カセッターサカセ化学工業5日以内出荷から8日以内出荷
ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 HA4/HB5/HA5タイプはトレーの抜け落ち防止機構が付いています。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。 引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。
材質本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂タイプ抜け落ち防止機構
導電ピンマットサカセ化学工業当日出荷
耐熱200℃
導電
ピン形状マット
用途各種部品の保護・保持マット、クッション材、耐熱用途、基板置き寸法(mm)304×304×H15トラスコ品番849-9559材質導電シリコーン質量(g)370先端径(Φmm)1.5
導電トレーサカセ化学工業翌々日出荷から30日以内出荷
導電、モジュールシリーズ(メーカー規格寸法採用)。
タックトレーサカセ化学工業20日以内出荷から22日以内出荷
粘着、低アウトガス。
用途4インチチップトレーの代替、精密品等の保管・搬送トレー、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可材質本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン寸法(幅W×奥行D)(mm)【粘着シート】75.4×75.4呼び51
ビジネスカセッターサカセ化学工業当日出荷
水洗いができます。外枠は用途・目的・スペースに応じて、ミゾで上下左右に連結できるユニット式です。
材質ABS樹脂外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×125×362
ナーシングトレー,内寸W230×D76×H43mm,ライトブルーサカセ化学工業4日以内出荷
様々な物品の仕分け、整理整頓に最適です。
積み重ねることができます。
病院内の様々な用途に使用できる多目的トレーです。
薬品・材料・伝票・事務用品などの整理整頓に便利です。
混注剤を個人別にセットするのに便利です。
材質ポリプロピレン(持続性帯電防止樹脂)色ライトブルー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×76×43
ナーシングトレー,内寸W230×D76×H43mm,ライトグリーンサカセ化学工業4日以内出荷
様々な物品の仕分け、整理整頓に最適です。
積み重ねることができます。
病院内の様々な用途に使用できる多目的トレーです。
薬品・材料・伝票・事務用品などの整理整頓に便利です。
混注剤を個人別にセットするのに便利です。
材質ポリプロピレン(持続性帯電防止樹脂)色ライトグリーン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×76×43
ナーシングトレー,内寸W230×D76×H43mm,ライトイエローサカセ化学工業4日以内出荷
様々な物品の仕分け、整理整頓に最適です。
積み重ねることができます。
病院内の様々な用途に使用できる多目的トレーです。
薬品・材料・伝票・事務用品などの整理整頓に便利です。
混注剤を個人別にセットするのに便利です。
材質ポリプロピレン(持続性帯電防止樹脂)色ライトイエロー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×76×43
ナーシングトレー,内寸W230×D76×H43mm,ピンクサカセ化学工業4日以内出荷
様々な物品の仕分け、整理整頓に最適です。
積み重ねることができます。
病院内の様々な用途に使用できる多目的トレーです。
薬品・材料・伝票・事務用品などの整理整頓に便利です。
混注剤を個人別にセットするのに便利です。
材質ポリプロピレン(持続性帯電防止樹脂)色ピンク内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×76×43
ナーシングトレー,内寸W230×D162×H43mmライトイエローサカセ化学工業4日以内出荷
様々な物品の仕分け、整理整頓に最適です。
積み重ねることができます。
病院内の様々な用途に使用できる多目的トレーです。
薬品・材料・伝票・事務用品などの整理整頓に便利です。
混注剤を個人別にセットするのに便利です。
材質ポリプロピレン(持続性帯電防止樹脂)色ライトイエロー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×162×43
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム欠品中
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
カセッターサカセ化学工業6日以内出荷
ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。
引出し数トレー2材質本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂寸法(mm)247×362×125サイズA4引出し内寸法(mm)231×324×48
ボトルストッカーサカセ化学工業5日以内出荷から11日以内出荷
引き出し式のボトルストッカーで、溝に差し込むだけで連結できます。 引き出しはコンテナーとしても使用でき、持ち運びに便利です。 外枠は溝に差し込むだけで連結できます。
ビジネスカセッター B4タイプサカセ化学工業翌々日出荷
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
B4判が収納できる引き出しです。
外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
引出し数6仕様B4-333引出×3枚、B4-222引出×2枚、B4-111引出×1枚付属品名札紙トラスコ品番557-2673材質外枠:ABS樹脂、引き出し:強化スチロール樹脂質量(kg)7.6高さ(mm)386奥行(mm)460間口(mm)337外枠1アズワン品番3-272-01
ビジネスカセッター A4-242用 縦仕切板サカセ化学工業当日出荷
横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A4-242引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
トラスコ品番868-4278材質ポリスチレン(PS)樹脂幅(mm)336厚さ(mm)2色トウメイ高さ(mm)45質量(g)33