ベークノズル共和化学工業所当日出荷
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
ベークノズルブッシング共和化学工業所当日出荷
ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゴムブッシング共和化学工業所¥3,198~税込¥3,518~
1箱(100個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
絶縁ゴムブッシング白色共和化学工業所¥2,098~税込¥2,308~
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
ワイヤーステッカー共和化学工業所¥4,798~税込¥5,278~
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
インターホン、自動車、非常ベル、臨時配線等あらゆる配線工事に使用いただけます狭い場所、釘の打てない、打ちたくない所、タイル、ガラス等どんな場所にも使用可能
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
クサリ 20W用共和化学工業所3日以内出荷
蛍光灯等を吊るします
材質鉄内径(Φmm)20×5表面処理ユニクロメッキ太さ(mm)1.4
ストロングサドル共和化学工業所3日以内出荷
コンクリートやブロック壁面の配線の際に使用いただけます
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
ワイドブッシング ブラック共和化学工業所翌々日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
ステップル大足長共和化学工業所3日以内出荷
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体)鉄寸法A(mm)17.5表面処理三価クロムメッキ寸法B(mm)38材質(絶縁体)ポリプロピレン適合電線VA2.0×3/VA2.6×3
ステップル特大共和化学工業所翌々日出荷
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体)鉄寸法A(mm)22.5表面処理六価クロムメッキ寸法B(mm)30材質(絶縁体)ポリプロピレン適合電線VA8.0×3
クサリ 40W×1用共和化学工業所翌々日出荷から3日以内出荷
蛍光灯等を吊るします
用途40W1灯用内径(Φmm)37×9太さ(mm)2.6
ベークノズル共和化学工業所¥2,998~税込¥3,298~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
タコキャップ共和化学工業所3日以内出荷
VAケーブルの端末処理やリングスリーブの絶縁に使用いただけます
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
絶縁ゴムブッシング共和化学工業所¥2,498~税込¥2,748~
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
はめ込みブッシング共和化学工業所¥1,498~税込¥1,648~
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
電線管から引き出された電線を保護します
プラスチックサドル共和化学工業所3日以内出荷
電線を壁面や柱、床面に固定する際にご使用いただけます
ワイドブッシング ホワイト共和化学工業所翌々日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
蓋付ガード共和化学工業所3日以内出荷
電球を保護します
耐熱ガード共和化学工業所3日以内出荷
電球を保護します
前面ガード共和化学工業所3日以内出荷
電球を保護します
ステップル共和化学工業所3日以内出荷
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
寸法(mm)1/2材質(本体)鉄寸法A(mm)5寸法B(mm)14適合電線0.5×2
クサリ共和化学工業所3日以内出荷
蛍光灯等を吊るします
クサリ 40W×2用共和化学工業所3日以内出荷
蛍光灯等を吊るします
用途40W2灯用材質ステンレス内径(Φmm)37×9太さ(mm)3.2
クサリ 110W用共和化学工業所3日以内出荷
蛍光灯等を吊るします
用途110W用材質鉄内径(Φmm)37×9表面処理ユニクロメッキ太さ(mm)3.2
ヒートン共和化学工業所¥3,698~税込¥4,068~
1箱(288本)ほか
3日以内出荷
物を吊り下げる際にご使用いただけます
VAファスナーキャップ共和化学工業所¥1,298~税込¥1,428~
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
VAケーブルの端末処理に使用いただけます