カテゴリ
- 物流用品(24)
絞り込み
ブランド
- テンテキャスター
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(185)
- 三菱電機(164)
- 大阪魂(134)
- PISCO(ピスコ)(99)
- アイゼン(94)
- 富士変速機(88)
- 東海キャスター(61)
- SMC(32)
- TRUSCO(29)
- スリーピークス(26)
- エスコ(24)
- 日東工業(24)
- 第一測範(23)
- 富士電機(19)
- HIROSE(ヒロセ電機)(18)
- BOURNS(18)
- Argos Technologies Inc(18)
- ニッサン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「p12.5」の検索結果

樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付)
テンテキャスター(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)
テンテキャスター¥22,980税込¥25,2781個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン色グレーストッパーなし取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105車輪タイプ双輪
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付)
テンテキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製色グレー車輪タイプ双輪
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)
テンテキャスター¥31,980税込¥35,1781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
テンテキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から61日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式
テンテキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.5/56取付座B(mm)67
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
テンテキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車
テンテキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式
テンテキャスター¥7,298税込¥8,0281個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品)
テンテキャスター¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式
テンテキャスター¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から9日以内出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)
テンテキャスター¥36,980税込¥40,6781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥38,980税込¥42,8781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付)
テンテキャスター¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定
テンテキャスター¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)
テンテキャスター¥33,980税込¥37,3781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から9日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)