カテゴリ
- 物流用品(14)
絞り込み
ブランド
- テンテキャスター
- スリーピース(208)
- goot(太洋電機産業)(7)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(6)
- サーモポート(6)
- 鎌田信号機(5)
- マイト工業株式会社(5)
- 椿本チエイン(3)
- TRUSCO(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- スーパーツール(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ナベヤ(2)
- 中橋製作所(2)
- レニショー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tp200」の検索結果

重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)
テンテキャスター¥45,980税込¥50,5781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式
テンテキャスター¥9,898税込¥10,8881個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在
テンテキャスター¥38,980税込¥42,8781個当日出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品)
テンテキャスター¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定
テンテキャスター¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式
テンテキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)
テンテキャスター¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から翌々日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥48,980税込¥53,8781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付)
テンテキャスター¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)
テンテキャスター¥44,980税込¥49,4781個当日出荷トラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)
テンテキャスター¥39,980税込¥43,9781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥62,980税込¥69,2781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から9日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)