カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- アルファ
- 美和ロック(16)
- 安田(3)
- 鶴見製作所(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 理研ダイヤモンド工業(1)
- ミネベアショウワ(1)
- ハイロジック(1)
- AGENT(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- Keiden(ケイデン)(1)
- LEPLUS(1)
「lsp miwa」の検索結果

暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット
アルファ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座寸法(mm)スペーシング:80色シルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)バックセット64mm登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)ドア厚(mm)32~40
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1
アルファ¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)