絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

キーパー

キーパーのページです。キーパーは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールワッシャ キーパーシールワッシャキーパー(15件のレビュー)
97税込107特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルゲージ キーパーオイルゲージキーパー
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)90形状丸形仕様標準型連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
193税込212
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
90税込99
1個
当日出荷から7日以内出荷
省スペースタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール IS キーパーオイルシール ISキーパー
279税込307
1個
7日以内出荷
用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)材質ばね入り外周ゴム型式IS仕様運動:軸回転タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
90税込99
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール DS型 キーパーオイルシール DS型キーパー
129税込142
1個
7日以内出荷
一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
グリスシール  GS型 キーパーグリスシール GS型キーパー
219税込241
1個
7日以内出荷
V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)
オイルシール SSR型 キーパーオイルシール SSR型キーパー
779税込857
1個
7日以内出荷
一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)
オイルシール SSRD型 キーパーオイルシール SSRD型キーパー
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
SSR型オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
オイルシール IS型 キーパーオイルシール IS型キーパー
169税込186
1個
7日以内出荷
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
オイルシール ISP1D型 キーパーオイルシール ISP1D型キーパー
569税込626
1個
7日以内出荷
耐圧用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
オイルシール ISD型 キーパーオイルシール ISD型キーパー
199税込219
1個
7日以内出荷
一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
オイルシール DSR型 キーパーオイルシール DSR型キーパー
139税込153
1個
7日以内出荷
一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)