カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HACRAY(ハクライ)
  • CIO(16)
  • 共立電子産業(12)
  • BELKIN(ベルキン)(11)
  • サンドビック(7)
  • j5 create(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • SEIWA(セイワ)(2)
  • 多摩電子(2)
  • AUKEY(オーキー)(2)
  • オーム電機(1)
  • CKD(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • 三桂製作所(1)
  • アデッソ(1)
  • ANABAS(1)
  • ラムマウント(1)
  • ゼピール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qi-3」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Qi2 25W認証 3 in 1 折りたたみワイヤレス充電スタンド HACRAY(ハクライ)

    Qi2 25W認証 3 in 1 折りたたみワイヤレス充電スタンド

    HACRAY(ハクライ)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    【最大25Wの超急速ワイヤレス充電】。最新のQi2.2準拠チップを搭載し、対応するiPhoneやAndroid端末を最大25Wでワイヤレス急速充電。MagSafe 最大25W出力に対応。iPhone17なら、30分で約50%まで充電できます。※25Wでの急速充電はQi2.2対応デバイスのみ対応しています。【高出力を支える独自の放熱設計】。放熱孔の最適配置により、充電時の熱を効率よく排出。さらに、基板と充電コイルを分離した構造と自動温度保護機能を備え、発熱を最小限に抑えつつ高出力を安定維持します。スマートフォンのバッテリーにも配慮した安心設計です。【携帯性に優れた折りたたみ式デザイン】。本体は二つ折り構造で、Apple Watch充電部も背面にすっきり収納可能。コンパクトに持ち運べるため、出張や外出先でも手軽に使用できます。【3台同時ワイヤレス充電】。スマートフォン、AirPods、Apple Watchを同時に充電でき、ケーブルのごちゃつきを解消。デスクやベッドサイド周りをすっきり整理できます。【0~65°の 角度調整可能なスタンド】。角度調整に対応し、スマートフォンの縦置き・横置きも自在。約800gの磁力でデバイスをしっかり固定し、動画視聴、FaceTime、スタンバイ時の時計表示にも最適です。※ MagSafe非対応のスマートフォンはマグネットで固定できません。【60W対応充電ケーブル付属】。60W対応のUSB-C to C充電ケーブルを同梱し、本体の急速充電性能を最大限に引き出します。【国際安全認証対応】。CE、RoHS、FCCなど主要な国際安全認証を取得済みです。
    セット内容充電スタンド本体、USB-C to Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書出力(W)【ワイヤレス】5(AirPods充電ベース)、2.5(Apple Watch充電スタンド)、25/15/10/7.5/5(スマートフォン充電スタンド)【最大合計】32.5本体質量(g)183.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×31.2ポート【給電】USB-C
  • 4in1ワイヤレスモバイルバッテリー マルチ充電ケーブル付 8000mAh HACRAY(ハクライ)

    4in1ワイヤレスモバイルバッテリー マルチ充電ケーブル付 8000mAh

    HACRAY(ハクライ)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    「4in1マルチ充電ケーブル内蔵型ワイヤレスモバイルバッテリー」は、ワイヤレス充電と内蔵のマルチケーブルで充電もできる便利なモバイルバッテリー。 モバイルバッテリー機能付きのワイヤレス充電器です。ケーブル内蔵型なので本体だけ持ち運べば使えるのでとても便利。 バッテリー本体の背面に、3種類のケーブルが内蔵。microUSBケーブル(Lightningコネクタ付き)、 バッテリーチャージ用ケーブル、USB Type-Cケーブル内蔵なので、あらゆる端末に対応し便利。 8000mAhの容量が内蔵されているのでケーブルがなくてもワイヤレス充電が可能であり、ケーブルを差すことによりQi規格外のスマホやタブレットにも充電できます。 一台はワイヤレス充電、さらに2台はケーブル充電で3台まで同時に充電することができます。 スマートフォンとほぼ同じくらいのコンパクトさとスタイリッシュなデザインが特徴。ケーブルもすっきりと内蔵されているので邪魔になりません。
    質量(g)220出力(USB)DC5V/2.4A、(ワイヤレス)5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×16×157対応機種Type-C、Lightning Cable、Micro USBコネクターの端末、Qi 規格デバイス入力(USB)DC5V/2.0A MAXバッテリーリチウムイオンポリマー容量(mA)8000