絞り込み
ブランド
- oneA
- モノタロウ(5,942)
- MAZDA(マツダ)(215,920)
- トヨタ(138,073)
- ミツビシ(129,279)
- YAMAHA(ヤマハ)(84,609)
- エスコ(67,829)
- ホンダ(37,421)
- SMC(37,298)
- 大阪魂(19,529)
- ダイハツ(15,561)
- TRUSCO(14,174)
- ニッサン(13,761)
- cotta(13,668)
- Panasonic(パナソニック)(12,042)
- アズワン(8,695)
- EBM(江部松商事)(7,393)
- NAKANO(6,709)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5,285)
- エレコム(5,033)
- RS PRO(4,789)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

oneA
株式会社oneA(ワンエー)は90年に渡るものづくりの経験と、
自社ブランド事業で培われた技術と最新鋭の設備機器を駆使し、
設計・開発から製造・販売に至るまでのトータルサポートにより、
お客様の様々なニーズにお応えすることができます。
ポカよけシャッターでピッキング作業時の部品取り間違いを防ぎます。
お困りの事がございましたら、お気軽に問い合わせ下さい。
会社情報
| 会社名 | 株式会社oneA |
|---|---|
| 設立 | 1961/08/18 |
| 所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3-30-20 |
特価

ポカよけシャッター(トルクUP品)
oneA¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)。ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)。●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)。●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能。●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群。●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用。●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)。●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能。●アンサーバックモード機能搭載※。 ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。電源電圧(V)DC24消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大トルク(N・cm)16.5
ポカよけシャッター
oneA¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
設定専用リモコン
oneA¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷APG-7シリーズ専用リモコン。ランプの色や点滅パターン、シャtッターの動作や開閉角度、エラー出力のON/OFFなど、さまざまな設定を行います。使用電池単三アルカリ電池×2本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけロールシャッター
oneA¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から22日以内出荷従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能です。
接続中継線
oneA¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ポカよけシャッター「APG7シリーズ」、ポカよけロールシャッター「APG-RS3」、ポカよけランプ「APL-1シリーズ」の接続ケーブルを延長出来る中継線です。用途コントロール部と制御側を繋ぐケーブルの延長線となります。長さ(mm)4000種類使用線種:VCTF0.3mm2×4芯コネクタ接続コネクタ:SMP-04V【日本圧着端子製造株式会社製】RoHS指令(10物質対応)対応