カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- アート
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ban-f08c」の検索結果

電気錠制御盤
アート¥609,800税込¥670,7801個6日以内出荷1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。材質SPCC t 1.6幅(mm)500色マンセル2.5Y9/1半艶高さ(mm)700奥行(mm)100制御方式CPU制御設定方式電気錠:液晶画面操作により設定表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠ブザー音電子音使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源AC100V±10% 50/60Hz警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止