カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- アート
- Panasonic(パナソニック)(8)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- ホンダ(1)
- アイホン(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- 美和ロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(3)
「ej6711」の検索結果
特価

電気錠制御盤
アート¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から6日以内出荷使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工色(マンセル値)N8.0近似入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
解錠ボタン
アート¥6,198税込¥6,8181個当日出荷1個用スイッチボックス深型に取付可能。仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K質量(kg)約0.07電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
解錠ボタン非常用
アート¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷2個用スイッチボックス深型に取付可能。仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)材質新金属WN7506(パナソニック製)質量(g)270電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内表示灯【非常】赤色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合