サニトラックスNOTRAX3日以内出荷
裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。
希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。
トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。
トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。
出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。
ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。
洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。
労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など材質天然ゴム厚さ(mm)19色黒RoHS指令(10物質対応)対応
玄関マット エッセンスNOTRAX当日出荷
厚さ(mm)6材質表面:ポリアミド100%、裏面:ビニール(DOPフリー)長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)1.5
疲労軽減マット バブルソフトレッド ブラック&イエローNOTRAX当日出荷
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途工場などでの立ち作業に。トラスコ品番511-7009材質微孔質ビニル長さ(mm)1800幅(mm)600厚さ(mm)12.7色ブラック&イエロー