シュレッダー専用オイルフェローズ(17件のレビュー)当日出荷
マシンのコンディションを最適に保つシュレッダー専用オイルです。定期的にお手入れすることで紙詰まりの防止やノイズの軽減に役立ちます。特にクロスカットシュレッダーにはお勧め。1週間に1回程度ご利用いただくことで故障を防ぎ、シュレッダーも長持ちします。植物油だから安心、いやなニオイもしません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×89×38主成分大豆油
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
703sボックス 3枚入フェローズ翌々日出荷
フタ式で中身が取り出しやすく、積み重ねもOK。ハンドルホール(持ち手)付きで持ち運びに便利。使わない時は折り畳んでスリムに保管することができます。組み立てはユニークで簡単。ハサミやカッター・テープを使わず、すぐに完成します。ダンボール箱というと配送箱などチープな印象がありますが、バンカーズボックスは段ボール素材でありながら非常に丈夫で、かつ洗練された印象を与えます。
入数(枚)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
プロフェッショナルシュレッダー 310MCフェローズ(1件のレビュー)当日出荷
2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L)30ゴミ袋サイズ45L細断可能物ホッチキス・カード・CD/DVD質量(kg)15.5消費電力(W)650連続使用時間(分)30細断枚数最大:15枚、定格:12枚細断速度2.0m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×325×630細断寸法(mm)マイクロカット2×12投入口幅(mm)220アズワン品番65-0459-99グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×325×630リバース機能あり最大投入幅A4
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
ラミネーター専用 クリーニングシートフェローズ当日出荷
ラミネート加工がいつもキレイに仕上がることに加え、ラミネーターの寿命を延ばします。
入数(枚)10適合サイズA4&A3サイズ用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×303×0.3
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233