カテゴリ
- 事務用品(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
絞り込み
ブランド
- フェローズ
- モノタロウ(4)
- Asmix(アスカ)(23)
- AURORA(オーロラジャパン)(5)
- EP(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- アイリスオーヤマ(20)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(10)
- エスコ(2)
- オーム電機(9)
- コクヨ(4)
- サンワサプライ(3)
- ザップ(2)
- ジャストコーポレーション(3)
- ジョインテックス(3)
- ナカバヤシ(11)
- フジテックス(9)
- フジプラ(13)
- 日本エフ・ディー・シー(2)
- 明光商会(3)
- ブランドをもっと見る
「ramine-ta- a3」の検索結果
特価

ラミネーター A3
フェローズ(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付サイズA3コード長さ(m)1.5加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間最短60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.75保証期間1年ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最速1400最大加工厚(mm)0.075~0.25温度設定1段階+コールド最大投入幅317mm(A3)ラミネートホット&コールドラミネート対応フィルム厚さ(μm)75~250
ラミネーター Venus4 A3
フェローズ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷スイッチオンから加工開始まで最短30秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Venus4 A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。より仕上がり品質にこだわる場合は、挿入するコンテンツに合わせて加工速度で調節する『プロセッティング』を選択できます。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。材質ABSサイズA3タイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1300本体質量(kg)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×215×140ウォームアップ時間約30~60秒ローラー数6投入口幅(mm)317ラミネート速度(mm/分)1780~2030最大加工厚(mm)0.75フィルム厚さ(μm)加工:75~250加工時間(秒)A4サイズ:約9
ラミネーター アマリス A3
フェローズ¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。材質ABSタイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1000本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105ウォームアップ時間約60秒ローラー数6投入口幅(mm)324ラミネート速度(mm/分)780最大加工厚(mm)0.6フィルム厚さ(μm)加工:75~175加工時間(秒)A4サイズ:約23
ラミネーター Saturn4 A3
フェローズ¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷・温度設定は3段階+コールドの設定が可能。・コンパクト&スリムでA3サイズにも対応。・クリーニングの時期を知らせる機能を搭載仕様ローラー本数:2本、消耗品:FE-5320704材質トップハウジング:ABS、ボディ:PP色シルバー&ホワイトタイプ加工:Hot&Cold電源(V)100 50/60Hzコード長さ(m)1.5本体質量(kg)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×155×115(サポートアーム使用時 D315定格消費電力700W・7.0Aウォームアップ時間約60秒保証期間1年投入口幅(mm)320/A3最大加工厚(mm)0.5温度設定3段階+コールド速度(m/min)加工:480加工時間(秒)A4サイズ:約40対応フィルム厚さ(μm)最薄75、最厚125
ラミネーター Calibre 投入幅A3 シルバー
フェローズ¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷・投入幅:325mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~150ミクロン・温度設定:一定・ウォームアップ時間:最短60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース・ラミネート速度:最速480mm/分※75ミクロンフィルム使用時仕様フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース適合サイズA3(最大)ウォームアップ時間最短60秒ローラー数2ラミネート速度(mm/分)最速480/※75ミクロンフィルム使用時最大加工厚(mm)0.55温度設定一定ローラー2本ローラー最大投入幅325mm(A3サイズ対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
ラミネーター Athena 投入幅A3 シルバー&グレイ
フェローズ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷・投入幅:330mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~100ミクロン・温度設定:2段階・ウォームアップ時間:約60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:リリースレバー・ラミネート速度:300mm/分仕様フィルム詰まり対策:リリースレバーウォームアップ時間約60秒ラミネート速度(mm/分)300温度設定2段階ローラー2本ローラー最大投入幅330mm(A3サイズ対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
ラミネーター専用 クリーニングシート
フェローズ¥939税込¥1,0331パック当日出荷ラミネート加工がいつもキレイに仕上がることに加え、ラミネーターの寿命を延ばします。入数(枚)10適合サイズA4&A3サイズ用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×303×0.3
ラミネーター
フェローズ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
2本ローラーラミネーター
フェローズ¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から5日以内出荷フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125
ラミネートフィルム80ミクロン 25枚入
フェローズ¥1,998税込¥2,1981パック(25枚)3日以内出荷フィルムの中心にあらかじめ折り目が入っているので、メニュー表など2つ折りがきれいに仕上がります。厚さ(mm)0.08入数(枚)25表面仕上げ光沢