カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
絞り込み
ブランド
  • フェローズ
  • モノタロウ(2)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • オーム電機(1)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
  • フジプラ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「venus4 a3」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミネーター Venus4 A3 フェローズ

    ラミネーター Venus4 A3

    フェローズ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    欠品中
    スイッチオンから加工開始まで最短30秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Venus4 A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。より仕上がり品質にこだわる場合は、挿入するコンテンツに合わせて加工速度で調節する『プロセッティング』を選択できます。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
    材質ABSサイズA3タイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1300本体質量(kg)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×215×140ウォームアップ時間約30~60秒ローラー数6投入口幅(mm)317ラミネート速度(mm/分)1780~2030最大加工厚(mm)0.75フィルム厚さ(μm)加工:75~250加工時間(秒)A4サイズ:約9
  • ラミネーター A3 フェローズ

    ラミネーター A3

    フェローズ(2件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
    付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付サイズA3コード長さ(m)1.5加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間最短60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.75保証期間1年ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最速1400最大加工厚(mm)0.075~0.25温度設定1段階+コールド最大投入幅317mm(A3)ラミネートホット&コールドラミネート対応フィルム厚さ(μm)75~250
  • ラミネーター フェローズ

    ラミネーター

    フェローズ(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
    仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
  • 2本ローラーラミネーター フェローズ

    2本ローラーラミネーター

    フェローズ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
    方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125
オフィス機器カテゴリ