カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- Hydrangea
- モノタロウ(1)
- SMC(509)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- MAZDA(マツダ)(39)
- 東京発条製作所(26)
- CKD(20)
- ラムマウント(15)
- ATEN(14)
- NAKATAKI(14)
- ニッサン(12)
- エレコム(10)
- 廣杉計器(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- パナソニックHVAC&CC(9)
- ダイヘン(8)
- PROST's(8)
- MURATA(村田製作所)(6)
- 旭計器工業(6)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「u3-7」の検索結果
特価

Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥27,980税込¥30,7781個当日出荷充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ
Hydrangea¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ブラックライト ワイドタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ
Hydrangea¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ノーマルタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
Hydrangea ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥49,980税込¥54,9781個当日出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 可視光をカットするハレーションカットフィルターがあるので蛍光反応の確認がよりやりやすくなります。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)
Hydrangea¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ワイドタイプ
Hydrangea¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ
Hydrangea¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ノーマルタイプ
Hydrangea¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)
Hydrangea¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応