カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンキューテクノス
  • TOPPANエッジ(1)
  • ヒサゴ(1)
  • ユニファイブ(6)
  • ブロードウォッチ(1)
  • マル信無線電機(3)
  • サンハヤト(1)
  • カモン(1)
  • アイコー電子(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • TOA(4)
  • RS PRO(4)
  • アルインコ(3)
  • パトス(3)
  • エレコム(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MICROCHIP(2)
  • LINKMAN(2)
  • bitstrong(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EIAJ」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
92税込101
1個
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
用途監視カメラなど極数4仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
139税込153
1個
4日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
用途監視カメラなど極数4仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
eia 棚特集