カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンキューテクノス
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e8-200j-100」の検索結果

Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥349税込¥3841個当日出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途デジタル機器など極数8仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応