カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンキューテクノス
- モノタロウ(3)
- ヒサゴ(8)
- ユニファイブ(5)
- アルインコ(3)
- MICROCHIP(2)
- エーワン[ラベル](1)
- エレコム(1)
- コクヨ(1)
- 小林クリエイト(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- nana(東洋印刷)(1)
- 共立電子産業(1)
- エスケイネット(SKnet)(1)
- 明文舎印刷(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- TOPPANエッジ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「eiaj d」の検索結果

Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥92税込¥1011個当日出荷リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
Dサブコネクタ
サンキューテクノス1個取扱停止中組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応