カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンキューテクノス
  • BOURNS(60)
  • ユニファイブ(6)
  • UNIFIVE(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • マル信無線電機(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • サンハヤト(1)
  • 東日製作所(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • MICROCHIP(1)
  • LINKMAN(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
  • アイコー電子(1)
  • パトス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eiaj-4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    92税込101
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
用紙 eiaj特集