カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- サンキューテクノス
- omron(オムロン)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 富士電機(2)
- スワロー電機(1)
- 吉年(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- マル信無線電機(1)
- 共立電子産業(1)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(1)
「p8-402b-01」の検索結果
特価

プラグ
サンキューテクノス¥829税込¥9121個当日出荷リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSプラグです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット
サンキューテクノス¥659税込¥7251個当日出荷リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー(ネジ込みタイプ)付きです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ
サンキューテクノス¥109,800税込¥120,7801セット(100個)62日以内出荷11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数11外形寸法(mm)44.4×Φ34.5内径(Φmm)31接続方式リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定