カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • NAKANO(10)
  • 住友重機械工業(7)
  • ERECTA(エレクター)(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 谷沢製作所(2)
  • 日研工作所(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 日立産機システム(2)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • セイサ(2)
  • VAIO(2)
  • イメージニクス(2)
  • Dynabook(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 倉敷化工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1360p」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200 StarTech.comDisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200StarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080pラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用DVIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス)ブラック高さ(mm)17質量(g)43ケーブル長(m)0.254湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル製品幅(mm)42アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)15.2コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p)ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
DVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200 StarTech.comDVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200StarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
DVIコンピュータとDisplayPortモニタに互換性を提供 USBパワー、プラグアンドプレイ実装で簡単なセットアップ DVIを別のディスプレイに出力してマルチタスクを行い、作業効率をアップ 1920x1200の解像度でHDビデオに対応
用途DVI対応のノートパソコン/デスクトップコンピュータをDisplayPort モニタに接続オフィスや共有デスクで外付けディスプレイを接続会議室やコンファレンス環境でDVIコンピュータをDisplayPortプロジェクタで共有付属品USB延長ケーブル (61cm)ブラック質量(g)150電源USB電源幅(cm)14.3長さ(cm)17.2湿度(%RH)40 ~ 50保存温度(℃)-10 ~ 70動作温度(℃)0 ~ 55コネクタADVI-D(25ピン)、DisplayPort(20ピン)対応解像度1920x1200、1920x1080 (1080p)、1680x1050 (WSXGA+)、1600x1200、1600x900、1440x900、1400x1050 (SXGA+)、1366x768、1360x768、1280x1024、1280x960、1280x800、1280x768 (WXGA)、1280x720p (720p)、1280x600、1152x864、1024x768、800x600 (SVGA)、640x480 (480p)
HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応 StarTech.comHDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応StarTech.com
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップHDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
用途教室や会議室でHDMI信号を延長既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長長さ(mm)97幅(mm)70高さ(mm)13質量(g)156保証期間2年間コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz延長ケーブル(m)50電源付属ACアダプタ入力電圧(V)110-240AC入力電流(A)0.3出力電圧(V)12DC出力電流(A)1セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応