カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • BOURNS(4)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • P・O・Pトレーディング(4)
  • RS PRO(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • エバオン(1)
  • スズキ(1)
  • トヨタ(9)
  • ノーブランド(1)
  • 三菱ふそう(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2012-38」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A StarTech.com

    USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A

    StarTech.com
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    パネルマウント型 USB 5Gbps ポートの追加:USB-Aメスのパネルマウントポートを備えた長さ2mのUSB 5Gbpsケーブル。フェースプレートやラックマウントパネル、ワークステーションへ組み込みやすく、外部からアクセスしやすいUSBポートを確保。ねじ固定式のコネクター設計:ねじで固定できるUSB-Aメスのパネルマウントポートを備え、振動が発生しやすい環境や使用頻度の高い現場でも安定した接続ポイントを維持。曲げに強い柔軟なTPE被覆素材を使用。RoHS準拠。USB 5Gbps性能の維持:USB 5Gbps(USB 3.0/3.2)のデータ転送と最大15Wの給電に対応。外付けストレージやキャプチャーデバイス、カメラ、USBネットワークアダプターなどの周辺機器で安定した接続と動作を確保。アクセス性の向上とポート摩耗の軽減:使用頻度の高いUSB-A接続をパネル面にまとめることで、ホスト機器側ポートへの抜き差し回数を抑え、物理的な負荷を軽減。接続位置を把握しやすく、キオスク端末や会議室など、USBアクセスを管理したい環境で扱いやすい運用に対応。ITプロフェッショナル向け設計:幅広い業務環境での使用を前提に、安定した動作を重視したUSB延長ケーブル。重要な構成要素に対する検証を実施し、継続的な運用に配慮。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。
    仕様●コネクタA:USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)●アダプタのタイプ:パッシブ●インターフェースと転送速度:USB 3.0 (5Gbps)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90% RH●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:2 m●ケーブル外径:5.5 mm●色:ブラック●製品長さ:2012 mm●製品幅:38 mm●製品高さ:13 mm●製品重量:92 gRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ