カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- RS PRO(27)
- エスコ(16)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- VISHAY(8)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- KEMET(3)
- オムロンヘルスケア(2)
- EPCOS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- 帝健(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- BALLUFF(1)
- CELDUC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「27x30mm」の検索結果
特価

モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/1画面/最大27インチ16:9または30インチ21:9/耐荷重9kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/PC パソコン ディスプレイアーム
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載 簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能 高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠 取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載 すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品タイプデスク取り付け取付方式クランプ式とグロメット式に対応耐荷重(kg)9VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター1画面RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360
モニターアーム/左右3画面/最大27インチVESA/クランプ ・グロメット 固定/多関節/高さ調節可能/上下左右回転/ディスプレイアーム
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷27インチ画面トリプルモニター:VESA 75x75 または 100x100mm互換の高耐久性マルチモニタースタンド。最大27インチ型ディスプレイ3台の積載が可能(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節モーション、高さ調節対応。広い可動域:+/-30度の上下左右振り、360度回転に対応の多関節モニターマウント。画面を精確に揃える高さ微調整機能付き。水平3画面配置:44cmの支柱に沿って画面高さをシンクロ調整。左右のディスプレイは34cmアームに固定し、ユーザーに向かって30度の傾きが可能。選べる固定方法:デスククランプ (Cクランプ )またはグロメット穴(10-80mm)を使用してデスクに設置。ケーブル管理:支柱とアーム部分に組み込まれた調整可能ケーブル結束クリップでコンピューター周りの配線をすっきりと整理用途商用施設、ビジネスシーン、ホームオフィスのワークステーションで疲れにくい作業環境を確保。デスクマウントまたはグロメットマウントで3面モニタ環境を構成。顧客サービス、財務分析、ウェブデザイン、ゲーミング、写真編集、その他多くの用途に活用タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式液晶モニター3面角度(°)±30(チルト)VESAマウント(mm)75×75、100×100対応インチサイズ最大27インチ回転角度(°)360