カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • TRUSCO(2)
  • NOK(2)
  • マスオカ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 森清化工(1)
  • 五藤歯車(1)
  • brembo(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dp-14」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス StarTech.comDisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオスStarTech.com
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作迫力のあるゲーム環境家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適ブラック規格DisplayPort 1.4コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスプラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)32.4対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利
コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPortグレー、ブラックシールド2重シールド(編組+アルミ箔)プラグコネクタメッキ:ゴールドデータ転送速度32.4Gbps最大解像度8K60Hz(7680 x 4320)オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ)被覆材熱可塑性エラストマー保証期間ライフタイム導体数19動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)湿度範囲(%)0RH~85RH変換タイプオス - オスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32.4アダプタタイプパッシブ
acp-140特集