カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- TRUSCO(2)
- NOK(2)
- マスオカ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- 五藤歯車(1)
- brembo(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4dp14」の検索結果

DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌々日出荷高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適ケーブル外径(Φmm)7.5伝送速度(Gbps)32.4色ブラック規格DisplayPort 1.4コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスプラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド2重シールド(編組+アルミ箔)対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)VESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスラッチありコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利データ転送速度32.4Gbps伝送速度(Gbps)32.4色グレー、ブラック規格DisplayPort1.4コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPortプラグコネクタメッキ:ゴールド最大解像度8K60Hz(7680 x 4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)VESA対応対応アダプタタイプパッシブ導体数19被覆材熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)0RH~85RH変換タイプオス - オスHDCP対応HDCP 2.2対応