カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • StarTech.com
  • サンワサプライ(7)
  • エレコム(2)
  • ASUS(エイスース)(25)
  • EIZO(23)
  • JAPANNEXT(16)
  • ATEN(10)
  • iiyama(イイヤマ)(10)
  • LG(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • AOC(6)
  • Acer(エイサー)(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • Pixio(5)
  • NEC(4)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • タッチパネルシステムズ(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • WIS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DisplayPort」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
55,980税込61,578
1個
当日出荷
外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器StarTech.com
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
7.1ch HD音声サポート+デュアルチャネル アナログステレオおよびマイクロフォン USB対応キーボード、マウス、周辺機器のプラグ・アンド・プレイを完全サポート ホットキーとプッシュボタンによる切り替え 1080pを超える2560x1600 @60HzのネイティブDisplayPort解像度 ドライバ/ソフトウエア不要、OSに依存しないスイッチ 3840x2400の最大解像度に低リフレッシュレートで対応 モニタ検出用のDDC2Bに対応 ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応 内蔵式2ポートUSB 2.0ハブ ユーザ定義スキャンタイム・インターバル VESAおよびCEAに準拠 Mini-DisplayPort、HDMI、DVI アダプタと完全互換
ブラック消費電力(W)18幅(cm)22.1湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4.4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
ドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器 StarTech.comドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器StarTech.com
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給シルバーグレー質量(g)402対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOSコネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)最大解像度4096 × 2160p (60Hz)保証期間3年接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
4ポートDisplayPort KVMスイッチ(4K対応) ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ StarTech.com4ポートDisplayPort KVMスイッチ(4K対応) ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブStarTech.com
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単 Ultra HD 4K解像度による驚きの画質 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 ソフトウェアやドライバが不要 個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のDisplayPort対応USBコンピュータを制御グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、Ultra HDマルチメディア アプリケーションの実行USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有消費電力(W)18幅(cm)13長さ(cm)22湿度(%RH)0~80 (結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60高さ(cm)4.3動作温度(℃)0~40
2ポート デュアルDisplayPort(ディスプレイポート)対応USB接続KVMスイッチ(PC切替器) オーディオ対応 USB 2.0ハブ搭載 StarTech.com2ポート デュアルDisplayPort(ディスプレイポート)対応USB接続KVMスイッチ(PC切替器) オーディオ対応 USB 2.0ハブ搭載StarTech.com
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
デュアルDisplayPort接続のネイティブサポートでアダプタが不要 1080pを超える2560x1600 @ 60Hz解像度に対応 低いリフレッシュレートで最大解像度3840x2400対応 DisplayPortインターフェースで7.1 チャネルHDデジタルオーディオに対応 3.5mm 2チャネル ステレオオーディオ+マイク 内蔵式2ポートハブでUSB 2.0周辺機器を共有 ドライバ/ソフトウェア不要 OS独立型 ホットキーとプッシュボタンによる切り替え USBコンソールインターフェースによる完全プラグアンドプレイ対応 ユーザ定義スキャン時間間隔 オーディオの独立切り替えに対応 ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応 モニタ検出用のDDC2Bに対応 VESAおよびCEAに準拠 接続ポートを背面に配置した小型設計
用途MacまたはPCでのマルチメディア設計、マルチメディア制作、ビデオ編集MRI や X線画像など医療用の高解像度画像とディスプレイ株取引ステーションでデュアルディスプレイを使用モニタ、キーボード、マウスを複数セット設置するスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適単一ワークステーションからのデュアルシステム制御でオフィスの生産性を向上位置情報対応機器でDisplayPortの高解像度性能を活用複数のシステムに簡単にアクセスできる高解像度デジタルサイネージサーバの制御に最適ブラック質量(g)734消費電力(W)18幅(cm)16.1湿度(%RH)0~80%出力電流(A)1.5保存温度(℃)20~60高さ(cm)5.8入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
ドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/100WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/100WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-CハブStarTech.com
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートパソコンに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーションMacBook Airでのデュアルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)ノートPCに、外部ディスプレイが1台のみサポートされている場合でも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、最大4K 60Hzのデュアルディスプレイ出力に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブフル機能ドック:100W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LAN StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LANStarTech.com
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
Thunderbolt規格準拠、USB4互換:Windows 11およびmacOS 15/26でドライバー不要のプラグアンドプレイを実現するUSBハブ。Thunderbolt 5/4およびUSB4対応ホスト機器と接続可能で、最新のシステムでも安定かつ高速なデータ転送を実現AppleシリコンMacのディスプレイ性能を引き出すマルチモニター対応:MacBook AirおよびベースモデルのMacBook Proではデュアル(2画面)6K 60Hzに対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大トリプル(3画面)4K 144Hz出力が可能。さらに、Thunderboltディスプレイ2台のデイジーチェーン接続により、M5 Maxではクアッド(4画面)4K環境にも対応Windowsでのトリプル(3画面)4Kディスプレイ対応:HDMI、DisplayPort、USB-C経由で最大3台の拡張4K 144Hzディスプレイを接続可能。作業効率やクリエイティブ用途、マルチタスクに適したマルチモニター環境に対応140WノートPC向けPower Delivery:MacBook Proなどの高出力ノートPCを最大140W PDで充電可能な多機能USBハブ。周辺機器にも安定した同時給電が可能な設計。30W対応USB-Cポートによるスマホやタブレット、その他のデバイスの効率的な充電に対応。180W電源アダプター付属2.5Gbpsイーサネット有線LAN & SD 4.0対応:有線2.5GbE 接続で、CPU 負荷を軽減する 9k ジャンボフレームに対応するドッキングステーション。大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。SD 4.0 および microSD 4.0 スロットを内蔵し、UHS-II メモリカードからの高速データ転送が可能
仕様●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:対応●オーディオ:対応●インターフェース:Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 5 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)●UASPサポート:対応●サポートしている充電出力:USB-C (30W)、BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)、USB-C (30W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●消費電力:180W●材質:プラスチック付属品1x Thunderbolt 5 ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ (北米/日本)、1x 製品関連資料スペースグレー質量(g)545ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 11、macOS Sequoia (15.0)、macOS Tahoe (26.0)コネクタ形状1x Thunderbolt 5、1x DisplayPort、1x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x 3.5mmオーディオ (4極、スピーカー/マイク、CTIA)、1x - microSDスロット、1x SDスロット最大解像度DisplayPortでは、3840×2160 (144Hz)。HDMIでは、3840×2160 (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~60接続端子Thunderbolt / USB4外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×150×140RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)0~90 (結露無きこと)
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用 StarTech.comKVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
ノートPCからサーバーへ:ノートパソコンをヘッドレスシステム、ラックサーバー、PC、ATM、キオスクなどに接続し、ポータブルコンソール化を実現するノートPC用USB KVMコンソールアダプター。VGAまたはmDPを搭載したサーバーへの接続に対応。VGA - Mini DisplayPort変換アダプター付属。TAA準拠効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。注意:使用の際は、パフォーマンスを最大限に引き出すため、NOTECONS02-VGA-MDP 専用のドライバをダウンロードし、インストールしてください。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限されるか、または機能しない場合があります。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減するノートPC用KVMアダプター。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能コンパクト設計:従来のクラッシュカートに頼らずシステムへ直接アクセス可能。別途モニターやキーボード、マウスを持ち運ぶ手間を省き、IT保守作業を効率化
用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理モバイルシステムやサーバーの保守仕様●コンソールインターフェース:1x Mini USB Type-B●ホストコネクタ:1x VGA、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●その他のインターフェース:1x Mini DisplayPort、1x VGA●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux 2.6以降 (LTSバージョンのみ)●オーディオ:なし●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:VGA●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:なし●付属ケーブル:あり●デイジーチェーン型:なし●OSD &ホットキーサポート:なし●ビデオ規格:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大アナログ解像度:1920×1200 @ 60Hz●最大ユーザー数:1●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:80% RH●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●付属ケーブル:1×385mm USBホストケーブル、1×290mm VGAホストケーブル、1x USBコンソールケーブル●製品質量:197 g●パッケージ内容:KVMコンソールアダプタ、VGA - Mini DisplayPort変換アダプタ、USB-A - USB Mini-Bケーブル、クイックスタートガイド●注意:Linuxデバイスと接続して使用する場合、本アダプターは米国英語設定の標準QWERTY方式キーボードのみに対応します。部のBIOS/UEFI環境では、マウスの機能が制限されたり、動作しない場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
2ポートDisplayPortデュアルモニター対応KVMスイッチ 4K/60Hz対応 StarTech.com2ポートDisplayPortデュアルモニター対応KVMスイッチ 4K/60Hz対応StarTech.com
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
デュアルディスプレイ、マルチコンピュータアクセスで作業効率をアップ 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 4K 60Hzに対応するUHD解像度で驚きの画質を実現 ビルトイン2ポートUSBハブでUSB周辺機器を共有
用途デュアルヘッドビデオカードを搭載した2台のコンピュータを単一のワークステーションで制御4Kビデオ、写真編集などマルチメディアアプリケーションで使用製造ラインでの複数のコンピュータ操作に最適サーバールームに設置して複数のコンピュータへアクセスグラフィックスデザイン、CAD設計など、高解像度タスクを実行ポート数2ディスプレイDisplayPortキーボード/マウスUSB
KVMスイッチ/2ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 3.0ハブ/オーディオ/CPU切替器 StarTech.comKVMスイッチ/2ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 3.0ハブ/オーディオ/CPU切替器StarTech.com
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
効率アップ:DisplayPortビデオ対応2ポートKVMスイッチ。ホットキー、手動切替えで2台のコンピューターにアクセス。USB 3.0ハブ内蔵。Dell/HP/Lenovoなど人気ブランドと互換4Kビデオ画質:1台の大型モニターで 4K60Hzの解像度に対応。MSTパススルーにより複数ディスプレイをサポート技術仕様:2ポート DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MSTパススルー | 2ポート USB 3.0 Hub | 4x USB HID | HDCP 2.2 | 3.5mm アナログ音声切替 | ホットキー、プッシュボタン | OS依存性なし使いやすい設計:頑丈なコンパクト筐体に大きく操作しやすいボタンがついたCPU切替器。アクセスしやすい前面部にUSB 3.0ハブを内蔵、接続するコンピュータ間でUSBデバイスを共有ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途高解像度医療イメージング高解像度デジタルサイネージサーバー制御マルチメディアデザインと制作ブラック消費電力(W)18幅(cm)16長さ(cm)10出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60高さ(cm)4入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)