カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(393)
  • omron(オムロン)(287)
  • Panasonic(パナソニック)(161)
  • シュナイダーエレクトリック(120)
  • SUS(エスユーエス)(84)
  • IDEC(和泉電気)(70)
  • (42)
  • メディアカバーマーケット(42)
  • 三菱電機エンジニアリング(39)
  • 富士電機(36)
  • 進電テクノロジー(32)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(21)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(21)
  • 発紘電機/富士電機(20)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(19)
  • ホンダ(17)
  • SK11(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプターStarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続モニタや制御機器の産業用センサーに接続バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続グレー長さ(mm)915質量(g)75ポート数1ケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)91.5USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)230.4コネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
光ファイバーケーブル 2m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-SCコネクタ StarTech.com光ファイバーケーブル 2m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-SCコネクタStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般重要なデータを転送する長距離ネットワークオレンジ湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード StarTech.comシリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボードStarTech.com
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどコンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続工場での装置制御とオートメーション仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2ブラック質量(g)141対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ湿度(%RH)10~90保存温度(℃)‐20 to 85高さ(cm)12コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)動作温度(℃)0 to 70縦(cm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2.2
光ファイバーケーブル 3m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-STコネクタ StarTech.com光ファイバーケーブル 3m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-STコネクタStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般重要なデータを転送する長距離ネットワークオレンジ湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
コンポーネント - HDMI コンバータ アナログ/デジタルオーディオ入力対応 StarTech.comコンポーネント - HDMI コンバータ アナログ/デジタルオーディオ入力対応StarTech.com
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
最大解像度1080pに対応 HDCP 1.1およびDVI 1.0対応 デジタルおよびアナログオーディオ入力に対応 標準およびHDビデオ出力に対応
用途YPbPr/YCbCrソースをHDMI ディスプレイに接続。HDTV(LCD/PLASMA/DLP)に最適標準およびHD対応機器をHDMIポートからHDTVに接続セット内容RCA(オーディオ)- HDMIコンバータ、コンポーネントケーブル(91cm)、ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州/オーストラリア)、取扱説明書長さ(mm)110ブラック質量(g)350電源ACアダプタ同梱ケーブル長(m)0.11コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - 同軸デジタルオーディオ(RCA)メス、HDMI[19ピン]メス - コンポーネント端子(3×RCA)メス出力電圧(V)5(DC)最大解像度【デジタル】1080p@60Hzアダプター型式アクティブコネクタAデジタル同軸オーディオ(RCA)、コンポーネント映像(3 x RCA)、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBHDMI[19ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、同軸デジタルオーディオ(RCA)、コンポーネント端子(3×RCA)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - メス
光ファイバーケーブル 光パッチコード マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯Duplex LC-LCコネクタ StarTech.com光ファイバーケーブル 光パッチコード マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯Duplex LC-LCコネクタStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気的干渉を受けないコネクタOM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材業界標準以上の低信号損失
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般重要なデータを転送する長距離ネットワークブルー湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
SFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー 10個入りパック StarTech.comSFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー 10個入りパックStarTech.com(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット(10個)
当日出荷
SFP LCポートに装着しやすいダストカバー。ネットワークスイッチを埃や不純物から保護丈夫な樹脂製光ネットワーク装置のSFP/SFP+ LCポートに対応着脱が簡単
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/1ポート/16950 UART/ロープロファイル(標準ブラケット付属)/Windows & Linux/シリアル拡張カード StarTech.comRS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/1ポート/16950 UART/ロープロファイル(標準ブラケット付属)/Windows & Linux/シリアル拡張カードStarTech.com
9,798税込10,778
1個
当日出荷
多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準・ロープロファイル対応標準プロファイルとロープロファイルブラケット:本製品には、工場出荷時にロープロファイルブラケットが装着されており、付属品に標準プロファイルブラケットを同梱ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途家庭やオフィスの作業環境で使用店舗のPOSシステム自動セルフサービス端末やATMに接続カードリーダー、プリンターなどのRS232シリアル機器と通信
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプターStarTech.com
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cmデバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとしてケーブル長(mm)914コネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピンブラック変換タイプオス - オスコネクタA1× USB-A (USB 2.0)コネクタB1× D-Sub (9ピン)対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0対応プロトコルRS-232ボーレート最大921.6 Kbpsフローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF長さ(mm)34幅(mm)45高さ(m)16質量(g)55ケーブル長(m)0.914インターフェイスシリアルUSBタイプUSB 2.0
光ファイバーケーブル 4m 光パッチコード シングルモード対応 2芯Duplex LC-SCコネクタ StarTech.com光ファイバーケーブル 4m 光パッチコード シングルモード対応 2芯Duplex LC-SCコネクタStarTech.com
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
1x LC SMコネクタ(オス) 1x SC SMコネクタ(オス) OS1 (9/125) LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失 モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続イエロー湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/1ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプター StarTech.comRS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/1ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプターStarTech.com
9,898税込10,888
1個
当日出荷
PCIe - シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをコンピュータに接続するPCシリアルカード。高性能16C1050 UARTに対応。PCI Express DB9カードにはステータスを示すLEDを搭載し、動作状況を監視優れた互換性:バーコードリーダー、スキャナー、レシートプリンター、体重計、PLC、医療機器などとの接続に理想的なUART PCIeシリアルインターフェースカード。ピン9を介して5Vまたは12V電源を供給。ロープロファイルブラケット付属用途: サーバールーム、産業用制御、オートメーション、物流、研究所などのITアプリケーションに理想的なPCIeシリアルカード。従来ハードウェアの継続利用が可能。DB9ポートはねじロック式シリアルケーブルに対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB9(D-Sub、9ピン、オス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express バージョン 2.0×1●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8、9●FIFO:256バイト●フロー制御:ハードウェアとソフトウェア●パリティ:Even、Odd、None、Space、Mark●材質:スチール●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:5~95% RH●システム要件:PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター●色:イエロー●製品長さ:73mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:42g●付属品:ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応 StarTech.comパラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応StarTech.com
4,898税込5,388
1個
当日出荷
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16950 UART/標準プロファイル(ロープロファイルブラケット付属)/Windows & Linux/シリアル拡張カード StarTech.comRS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16950 UART/標準プロファイル(ロープロファイルブラケット付属)/Windows & Linux/シリアル拡張カードStarTech.com
9,598税込10,558
1個
当日出荷
2ポートシリアルカード:ASIX AX99100ベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、256バイトFIFOバッファ、9番データビット対応。人気カードPEX2S952のアップグレード版電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準プロファイル対応ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オスStarTech.com
5,798税込6,378
1個
当日出荷
USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2材質プラスチックブラック質量(g)39.2ポート数1ケーブル長(m)0.9対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアルケーブル長(mm)900保管温度範囲(℃)-20~100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~80コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
シリアル&パラレル増設PCI Expressインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルポート) + 1x DB9(RS232C シリアルポート)/PCIe拡張ボード StarTech.comシリアル&パラレル増設PCI Expressインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルポート) + 1x DB9(RS232C シリアルポート)/PCIe拡張ボードStarTech.com
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
シリアル&パラレルポート増設PCIeカード:x1 PCIe 2.0スロットを使用し、DB25パラレルポートとDB9 RS232Cポートをコンピュータに追加。標準プロファイルのPCIeスロットに装着、StarTech.comの人気カードPEX1S1P952の最新バージョン技術仕様:パラレル転送速度 最大2.5Mbps | SPP/Byte/ECPモードをサポート | IEEE 1284準拠 | Asix AX99100チップ搭載 | シリアル転送速度 最大921.6Kbps | 16C950 UART | 256バイトFIFOバッファ多様な用途:LPTプリンタポート、COMシリアルポートを増設するPCIeコンボ拡張カード。プリンタ、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、工場制御/オートメーション、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどに最適幅広い互換性:PCI Expressベース仕様Rev. 2、PCIパワーマネジメント1.2準拠のシリアル/パラレルアダプタカード。Windows(7以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)に対応、IRQ & IO自動割当、IRQ共有に対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど工場での装置制御とオートメーションインターフェースPCI Express長さ(mm)80幅(mm)95高さ(mm)22質量(g)61コネクタコネクタタイプ:PCI Express x1、外部ポート:DB25(D-Sub)[25ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]ポート数2動作温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)保存温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:シリアル - 921.6Kbps、パラレル - 2.5Mbpsプロトコルシリアル:RS-232レッドMTBF(時間)3188058仕様バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ拡張カード、業界標準:PCI Express 2.0、IEEE 1284、RS-232、チップセットID:Asix - AX99100、最大ボーレート:、921.6 Kbps、データビット:5、 6、 7、 8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:なし、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2対応OSWindows 7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016、Linux 2.4.x - 2.6.x LTSバージョン
シリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプター StarTech.comシリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプターStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
1ポート シリアルデバイスサーバー:異なるRS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに理想的。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsをサポート。TAA準拠共通の利用環境を提供: すべてのデバイスサーバーで同じ管理ソフトウェアとウェブUIを共有。 どのOS上でも、共通のUIで個々のデバイスを表示/管理でき、Windowsソフトウェアを使って仮想COMポートの設定や、ネットワーク上の全デバイスサーバーの表示・管理が可能多彩な設定オプション:TCP クライアント/サーバーモードに対応し、LAN 経由で 2 台のデバイスサーバー間のシリアルトンネリングを実現するRJ45 LANからRS232Cへの変換アダプター。設定のエクスポート/インポート、カスタムネーミング/ロケーション、管理者パスワード保護、将来のファームウェアアップグレードに対応イーサネット/電源オプション:オートネゴシエーション機能搭載シングル10/100Mbps RJ45ポートシリアルデバイスサーバー。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作。電源アダプターが付属し、シリアルデバイス用のピン9を介して5Vに対応丈夫で設置しやすい筐体:オールメタル製の筐体が過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮。レベル4ESD保護(気中15kV/接触8kV)に対応。壁面およびDINレール取り付け用金具付属。寸法:46.1x25x81.9mmシリアル-IP変換アダプターファミリー:各種デバイスサーバーを取り揃えています。I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(1ポート、PoE対応)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)
付属品DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、ユニバーサルACアダプター、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)46幅(mm)82ブラック高さ(mm)25質量(g)155ポート数1消費電力(W)15適合規格IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、EIA/TIA-232対応OSWindows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)湿度(%RH)5~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100 - 240出力電流(A)3対応リモート管理、オートMDIX、フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-20~75インターフェースシリアル極性DCプラグセンター:ポジティブ入力電流(A)0.48動作温度(℃)0~60電源供給方式付属ACアダプタプロトコルRS-232プラグタイプMRoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBDB9(シリアル)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルIP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDPストップビット長1、2データビット長7, 8サージ電圧保護回路ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触
光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
1x LC マルチモード(オス)コネクター1x ST マルチモード(オス)コネクターOM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失モールドタイプコネクター
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般RoHS指令(10物質対応)対応
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express x1/4ポート/16950 UART/ロープロファイル/Windows & Linux StarTech.comRS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express x1/4ポート/16950 UART/ロープロファイル/Windows & LinuxStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
4ポートシリアルカード:ASIX AX99100をベースにした16950 UART搭載のシリアルコントローラカードオプションで電源設定可能:本製品は、9番ピンから12V、5V、または無電源を選択でき合計最大2Aの電源を供給標準プロファイルとロープロファイルブラケット:工場出荷時にロープロファイルブラケットが装着されており、付属品に標準プロファイルブラケットを同梱。Windows XP以降、および、Linuxをサポート多彩なアプリケーション:標準・小型(SFF)両方のデスクトップ/サーバで使用ができ、POS端末、PLC、工場の制御/自動化、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどとの通信が可能STARTECH.COMの優位性: ITプロフェッショナルに30年以上選ばれ続けているブランド。本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロ/COM番号保持機能/Win & Linux StarTech.comRS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロ/COM番号保持機能/Win & LinuxStarTech.com
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
2ポート増設シリアルカード:パソコンにシリアルRS232C(DB9)デバイスを接続するためのロープロファイル対応PCシリアル拡張カード。搭載する2口のポートでハイパフォーマンス16C1050 UARTを実現。PCI Express DB9 カード内蔵の LEDステータスライトが、接続デバイスのアクティビティをモニタリング優れた互換性:バーコードリーダ/スキャナ、レシートプリンタ、計量器、PLC、医療機器など幅広いデバイスに対応したUART内蔵シリアルインターフェイスカード。ピン9を介して5Vまたは12Vの電力を供給。標準プロファイルブラケット付属幅広い分野で活躍:サーバールーム、工業制御/自動化、物流、研究所など幅広い分野でのITアプリケーションに適したRS232 PCIeカードで、従来のシリアル機器を引き続き使用可能。DB9ポートは、ねじロック式シリアルケーブルに対応仕様:16C1050 UART/最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート/256バイトFIFO/COMポート保持機能/対応OS:Windows & Linux/ASIX AX99100チップセット/パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None|5/6/7/8/9データビット/PCIe 2.0 x1/標準プロファイルブラケット付属ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x DB9 (D-Sub9ピン、オス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:2●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express Version 2.0×1●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8、9●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, and Mark●色:イエロー●製品長さ:67mm●製品高さ:19mm●製品幅:66mm●製品質量:160g●材質:スチール●システム要件:PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:5~95% RH●付属品:フルプロファイルブラケット (製品に装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロファイルブラケット/COM番号保持機能/Windows & Linux/シリアル通信用インターフェースボード StarTech.comRS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロファイルブラケット/COM番号保持機能/Windows & Linux/シリアル通信用インターフェースボードStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
2ポート増設シリアルカード:パソコンにシリアルRS232C(DB9)デバイスを接続するためのPCシリアル拡張カード。搭載する2口のポートでハイパフォーマンス16C1050 UARTを実現。PCI Express DB9 カード内蔵の LEDステータスライトが、接続デバイスのアクティビティをモニタリング優れた互換性:バーコードリーダ/スキャナ、レシートプリンタ、体重計、PLC、医療機器など幅広いデバイスに対応したUART内蔵シリアルインターフェイスカード。ピン9を介して5Vまたは12Vの電力を供給。ロープロファイルブラケット付属幅広い分野で活躍:サーバールーム、工業制御/自動化、物流、研究所など幅広い分野でのITアプリケーションに適したRS232 PCIeカードで、従来のシリアル機器を引き続き使用可能。DB9ポートは、ねじロック式シリアルケーブルに対応仕様:16C1050 UART|最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート|256バイトFIFO|COMポート保持機能|Windows & Linux|Asix AX99100チップセット|パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None|5/6/7/8/9データビット|PCIe 2.0 x1|ロープロファイルブラケット付属ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
インターフェースPCI Express 2.0長さ(mm)18幅(mm)73高さ(mm)120質量(g)51コネクタサイズPCI Express×1搭載I/Oシリアル (RS232C、D-Sub 9ピン、オス)ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTSバージョンのみ)保証期間2年間仕様16C1050 UART、最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート、256バイトFIFO、COMポート保持機能、Windows & Linux、Asix AX99100チップセット、パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None、5/6/7/8/9データビット、PCIe 2.0 x1、ロープロファイルブラケット付属
RS232Cシリアルアダプタカード/4ポート/PCI Express x1/PCIe RS232シリアルホストコントローラカード/PCIe - シリアルDB9カード/16950 UART内蔵/拡張カード/Windows & Linux StarTech.comRS232Cシリアルアダプタカード/4ポート/PCI Express x1/PCIe RS232シリアルホストコントローラカード/PCIe - シリアルDB9カード/16950 UART内蔵/拡張カード/Windows & LinuxStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
STARTECH.COMの優位性: ITプロフェッショナルに30年以上選ばれ続けているブランド。本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供多彩なアプリケーション:標準・小型(SFF)両方のデスクトップ/サーバで使用ができ、POS端末、PLC、工場の制御/自動化、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどとの通信が可能標準プロファイル、および、ロープロファイルブラケット: PCI Express RS232シリアルアダプターカードには、工場出荷時に標準ブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットを同梱オプションの電源設定:本製品は、9番ピンから12V、5V、または無電源を選択でき合計最大2Aの電源を供給;4口のポートはそれぞれ個別に設定可能;DB44-4xDB9ブレークアウトケーブル同梱4ポートシリアルカード:ASIX AX99100をベースにした16950 UART搭載のシリアルコントローラカード。4口のDB9ポートを備え、1ポートあたり最大921.6Kbpsの双方向RS232を実現、256バイトのFIFOバッファを利用可能
シリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/PoE対応/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプター StarTech.comシリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/PoE対応/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプターStarTech.com
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
シリアルからIP変換器:各種RS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに使用可能。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsに対応。TAA準拠統一された管理環境:すべてのデバイスサーバーは、同じ管理ソフトウェアとウェブUIを使用し、どのOS上でも共通のUIで個々のデバイスを表示/管理可能。Windowsソフトウェアで、仮想コムポートの設定やネットワーク上のすべてのデバイスサーバーの表示/管理が可能多彩な構成:TCPクライアント/サーバーモードに対応し、LAN上の2つのデバイスサーバー間でシリアル通信を実現するPoE対応コンバーター。設定のエクスポート/インポート、カスタム名/場所の設定、管理者パスワード保護機能搭載。将来のファームウェアアップグレードに対応イーサネットおよび電源オプション:オートネゴシエーション対応10/100Mbps RJ45ポート(1口)。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作するシリアルデバイスサーバー。シリアル - LANコンバーター頑丈で取付け可能な筐体:オールメタル筐体により、過酷な条件下でも耐久性を維持。レベル4のESD保護(15kV 空中/8kV 接触)に対応。壁面およびDINレール用取付金具付属。寸法:46.1×25×81.9mmシリアル-IP変換オプション:メーカーのデバイスサーバーラインナップ:I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(PoE付き1ポート)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:DB9(シリアル)●対応OS:Windows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●対応規格:IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4W)、EIA/TIA-232●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:7, 8●フロー制御:RTS/CTS、X-ON/X-OFF、なし●パリティ:None、Even、Odd、Mark、Space●ストップビット:1、2●リモート管理:対応●サージ保護装置:ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●対応プロトコル:IP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDP●色:ブラック●製品長さ:46mm●製品質量:155g●製品高さ:25mm●製品幅:82mm●材質:スチール●注意:このデバイスサーバーは、macOSおよびLinuxにも対応していますが、付属のVirtual COMソフトウェアはこれらのOSに対応していません。macOSおよびLinuxで使用する場合、デバイスサーバーはWebUI経由でのみ設定が可能です。尚、PoE(Power over Ethernet)での電力供給には、PoEスイッチやPoEインジェクターなどのPoE対応インフラが必要です。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応