カテゴリ
- 電気材料(8)
- モジュラープラグ(2)
- LAN中継アダプタ(2)
- パソコン/周辺機器(290)
- 有線LANアダプタ(31)
- ケーブル(129)
- 制御機器(2)
- 基板用コネクタ(2)
- オフィス家具(4)
絞り込み
規格
- CAT5e(11)
- CAT6(68)
- CAT6A(12)
- その他(3)
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(2)
- エレコム(91)
- サンワサプライ(232)
- PANDUIT(パンドウイット)(78)
- 変換名人(18)
- ユーボン(7)
- コーニング(16)
- タカチ電機工業(2)
- 東朋テクノロジー(1)
- RS PRO(77)
- ATEN(111)
- BELDEN(63)
- BLACK BOX(51)
- BUFFALO(バッファロー)(78)
- Dell Technologies(81)
- NEC(52)
- TP-LINK(72)
- ダイヤトレンド(71)
- フエニックス・コンタクト(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(118)

RJ45モジュラー分岐スプリッタ LANケーブル分配二股アダプタ 1x RJ45 オス - 2x RJ45 メス
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信長さ(mm)330質量(g)21コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
Ciscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オス
StarTech.com¥819税込¥9011個当日出荷RJ45 イーサネットケーブルをロールオーバーケーブルに変換用途コンピュータ端末をルーターのコンソールポートに接続長さ(mm)44幅(mm)18.4色ブルー質量(g)11高さ(cm)1.7コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
RJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブル
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行色ブルー高さ(mm)16質量(g)87ケーブル長(m)1.9コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス製品幅(mm)33.4変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続伝送速度(Kbps)460色ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
LANポートダストカバー 100個入りパック RJ45モジュラージャックガード/ほこりカバー イーサネット & LAN ポート保護キャップ ハブ/スイッチ/ルーター対応RJ45メスコネクタ保護キャップ
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。 <ネットワーク装置の保護> このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。 空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。 <簡単装着> つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。仕様エンクロージャタイプ:PVC長さ(mm)14色ブラック高さ(mm)20本体質量(g)1.6パッケージサイズ(mm)185×150×35梱包質量(g)184梱包内容100-RJ45コネクタキャップ製品幅(mm)11動作温度(℃)0~65
自作用Cat6対応RJ45 LANケーブルコネクタ 50個入りパック
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181セット(50個)当日出荷必要な長さに合わせてカテゴリ6ケーブルを終端処理 カテゴリ6対応LANケーブル各種に適合する設計
Cat5e RJ45(LAN)モジュラープラグコネクタ 50個入りパック
StarTech.com¥4,398税込¥4,8381セット(50個)当日出荷50x カテゴリ5e RJ45 モジュラープラグ すべてのカテゴリ5eパッチケーブルにフィットする設計用途カテゴリ5eパッチケーブルの終端処理
シスコCisco規格準拠コンソール/ロールオーバーケーブル 1.8m RJ45/オス - RJ45/オス
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポータブル設計 使うのも取り付けるのも簡単用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続高さ(mm)53質量(g)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
Cat5e対応LANケーブル用延長コネクタ RJ45/モジュラージャック用中継アダプタ メス/メス
StarTech.com¥639税込¥7031個当日出荷0規格Cat5eポート数1変換タイプLAN-LAN
DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス
StarTech.com¥599税込¥6591個当日出荷1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用長さ(mm)85色ブラック高さ(mm)16質量(g)18コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス製品幅(mm)33.5コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBRJ-45メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45変換タイプメス - メス
DB9 - RJ45 モジュラーアダプター/オス・メス//D-Sub 9 イーサネット接続
StarTech.com¥499税込¥5491個当日出荷DB9オスコネクター x1。RJ45メスコネクター x1仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●コネクタB:RJ-45●色:ブラック●製品長さ:85mm●製品高さ:16mm●製品幅:34mm●製品質量:18gRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック
StarTech.com¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応RJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理が可能。サーバールームやオフィスのネットワーク配線をラックマウントパネルや壁面プレートへ接続する際の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応:標準的な110パンチダウン工具を使用してRJ45配線を終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具を使用した終端処理による確実な固定構造。10GbpsネットワークとPoE給電に対応:Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。RoHS指令(10物質対応)対応





+3
CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥639~税込¥703~1個当日出荷から9日以内出荷スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45モジュラープラグ/50個入り/CAT6対応/LANケーブル終端用/ソリッドワイヤー(単線)対応
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷Cat 6ケーブルを必要な長さに簡単に切断・端末処理が可能。すべてのCat 6パッチケーブルに対応用途Cat 6バルクケーブルと併用。カテゴリ6(CAT6)ケーブルを安全かつ確実に終端仕様●コネクタタイプ:RJ-45●色:クリア●製品幅:12mm●製品長さ:23mm●製品高さ:8mm●製品質量:72gRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャック
StarTech.com¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応ツールレスRJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理をすばやく行える工具不要タイプ。パッチパネルや表面取付ボックスへ接続するネットワーク配線の終端処理に対応。ラックマウント環境に適した180度レイアウト: ケーブルを背面からまっすぐ引き込んで終端できるツールレスのCat6キーストーンジャック。キーストーンパッチパネルや壁面プレートへの取り付けに適しており、背面スペースを確保できる配線環境に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。仕様●コネクタめっき:ゴールド●配線規格:TIA/EIA-T568A、TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T、IEEE 802.3bt Type 4 (4PPoE)●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:85%●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート●製品長さ:37 mm●製品幅:17 mm●製品高さ:19 mm●製品重量:7 g●付属品:ワイヤーキャップ(24個)、ダストカバー(24個)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45プラグロック/10個セット/鍵付き/セキュリティ対策・ホコリ防止/再利用可能/サーバー・ネットワークスイッチ・壁面プレート対応ポートロック
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷汎用性の高いRJ45ロック:10個パック。標準RJ45ポートとの幅広い互換性を備えたRJ-45ポートロック。RJ45スイッチ、パッチパネル、キーストーンジャックへのアクセスを制限し、デスクトップPCやノートパソコンのイーサネットポートにも対応。10個のロックと専用キー1本が付属するセキュリティロックセット。不正アクセス防止:未使用または開放状態のネットワークポートへのアクセスを制限するRJ45ポートブロッカー。ロックはRJ45ポートにしっかりと固定され、物理的な抑止効果を発揮。装着後は、付属のセキュリティキーでのみ取り外し可能な安全設計。迅速な設置:専用キーによる簡単な着脱構造で、必要なときに素早く装着可能。RJ45ロックは再利用でき、必要なポートへの再配置にも対応。ほこりや微細な粒子の侵入を防ぐ防塵設計。追加工具不要の簡易装着タイプ。仕様:カラー:ホワイト/材質:ポリカーボネート/サーバー、スイッチ、パッチパネル、キーストーンジャック、ノートPCおよびデスクトップPCのRJ45ポートに対応/パッケージ内容:ロック10個、専用キー1本。ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途未使用のRJ45ポートを損傷や埃から保護。未使用のネットワークポートへの不正アクセスを防止仕様●パッケージ数量:10●色:ホワイト●製品質量:5 g●製品高さ:10 mm●製品幅:10 mm●製品長さ:12 mm●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-25℃~60℃●湿度:≦ 90%●付属品:1x キーRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45キーストーンジャック/CAT6A対応/10個セット/STPシールド/工具不要/LAN配線用 RJ45モジュラージャック
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷シールド付きLAN配線の終端処理に対応:Cat6a対応シールド付きツールレスRJ45 STPキーストーンジャック10個セット。重要なLANインフラにおけるシールドネットワークケーブルの終端処理を工具不要で行えるタイプ。パッチパネルや壁面プレートへ接続するシールド配線の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6a STPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45モジュラープラグ/50個入り/CAT5e対応/LANケーブル終端用/ソリッドワイヤー(単線)対応
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷単線ツイストペア用用途単線より対線ケーブルの構築仕様●コネクタタイプ:RJ-45●製品質量:84g●色:クリアRoHS指令(10物質対応)対応
DB25 - RJ45 モジュラーアダプター/オス・メス/ D-sub25ピン イーサネット接続
StarTech.com¥839税込¥9231個当日出荷モジュラーRS232C、RS422、RS485接続用仕様●コネクタA:DB25 (D-Sub、25ピン)●コネクタB:RJ-45●製品長さ:85mm●製品高さ:16mm●製品幅:55mm●製品質量:23g●色:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応





+1
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m
StarTech.com¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌々日出荷設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個当日出荷高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11長さ(mm)30色ブラック/スペースグレー高さ(mm)16質量(g)39.7対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス





+1
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m
StarTech.com¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 安心して使用できる全使用期間保証 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350





+2
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG
StarTech.com¥719~税込¥791~1個当日出荷から9日以内出荷1.5 m CAT6ケーブル ツメ折れ防止コネクタ 100% 銅線ケーブル ブルー ETL 認証取得。カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.0・3.1/ギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個欠品中セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175幅(mm)141色ブラック質量(g)58ポート数1対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RLT8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ、電源USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m レッド
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m イエロー
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材 長めの接続に適した5mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続コネクタ形状RJ45シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km
StarTech.com¥49,980税込¥54,9781個当日出荷スタンドアロンまたはStarTech.com製[%product id="ETCHS2U" text="ラックマウントケース"%](別売)で使用できるフレキシブルなネットワーク統合 LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブル(1310 nm)を使用して銅線を光ファイバに変換、ネットワーク接続を最大20km延長 ネットワーク インフラを変更する場合、リムーバブルSFPモジュール(LCファイバコネクタ)を交換可能 リンクフォールトパススルー(LFP)、オートレーザーシャットダウン(ALS)、オートMDIXに対応 最大9.6Kのジャンボフレームをサポート フルおよびハーフデュプレックス操作、およびオートニゴシエーションまたは固定(forced)モードに対応 StarTech.com製ET91000 シリーズ メディアコンバータ(別売)のケースと互換のカードモジュール ギガビット(1000Mbps)、銅線(IEEE 802.3ab, 1000BASE-T)、ファイバ(IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)プロトコルに対応 手間いらずのセットアップ 頑丈なスチール製ケース用途StarTech.com製20Uラックマウントケース(別売・製品番号ETCHS2U)に設置可能。銅線(RJ45)ケーブルよりも長距離をカバーできる光ファイバケーブルを使用し、リモートエリアや建物の別棟などにネットワーク接続を拡張。政府機関など、電磁障害があってはならない環境でのネットワーク接続に最適。既存のネットワークへのポート増設、または将来的な増設が簡単。中小企業に最適色ブラックコネクタ形状LCコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)20000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大2(全二重)ファイバータイプシングルモード
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ブルー
StarTech.com¥919税込¥1,0111個当日出荷RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済みシールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m イエロー
StarTech.com¥599税込¥6591個当日出荷RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm ブラック
StarTech.com¥549税込¥6041個当日出荷RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m パープル
StarTech.com¥969税込¥1,0661個当日出荷設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 ケーブル長3m ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続質量(g)132シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m イエロー
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m パープル
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個当日出荷設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 長めの接続に適した7mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650




カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m オレンジ
StarTech.com¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリッププロテクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テスト。カラーフードで部署ごとに色分け。成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m パープル
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 長めの接続に適した10mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続質量(g)387シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 15m イエロー
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材 長めの接続に適した15mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済みコネクタRJ45シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ブルー
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を10m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m イエロー
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個当日出荷RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m レッド
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個当日出荷RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m イエロー
StarTech.com¥499税込¥5491個当日出荷設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら