カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(49)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • 三菱ふそう(657)
  • ホンダ(213)
  • BMW(162)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(127)
  • RS PRO(65)
  • ミツビシ(59)
  • DixnaCross(ディズナクロス)(52)
  • ニッサン(46)
  • KTM(44)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(43)
  • トヨタ(42)
  • SPARKFUN(41)
  • 日野自動車(30)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • BAGSTER (バグスター)(28)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(25)
  • ユニケース(25)
  • MAZDA(マツダ)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ROSS」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートUSB 3.0ハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-CStarTech.com
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブマウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開ポート数4仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり材質【エンクロージャ】アルミ幅(mm)60ブラックサイズデスクトップ質量(g)135ケーブル長(m)1対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0チップセットRealtek-RTS5411ケーブル長(cm)100USBポート数4インジケータ【LED】ハブポート接続、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ブルー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ブルーStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続ギガビットネットワーク機器の到達距離を10m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.comU.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向けStarTech.com
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
4ベイバックプレーン:4台のU.2(SFF-8639)NVMeドライブを搭載可能。7mmから15mmまでの2.5インチNVMe SSDに対応。各ドライブは独立したMini-SAS(SFF-8643)ポートで最大32Gbpsの転送速度を実現。単一の5.25インチベイに収まる設計セキュアな設計:ロック機構付きのドライブトレイ(鍵2本付属)により、ドライブを安全に保持し、セキュリティを強化。誤ったホットスワップ操作を防止し、安定した運用を実現。アルミ製ボディが放熱性を高め、ドライブの温度上昇を抑制。交換用ドライブトレイ(型番:SATSASTRX25)は別売優れた通気設計:4台のドライブトレイに通気孔を設け、前面の吸気口および背面の2基の冷却ファンにより、エアフローを効率的に確保。ドライブを安定した温度で冷却し、優れたパフォーマンスを維持。背面のファンスイッチで、冷却ファンの風量を高/低の2段階で調整可能。幅広い互換性:Storage Spaces(Microsoft)、RAID Assistant(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などの主要なストレージ管理システムに対応。ドライバーや専用ソフトウェアを必要とせず、あらゆるOSで使用可能。U.2 NVMeドライブ専用設計簡単なセットアップ:4本の61cm Mini-SAS HDケーブルおよびドライブ/バックプレーン用の取付けねじを同梱。デスクトップやサーバーの電源ユニットから、1本のSATA電源ケーブルで4台のドライブに給電可能。各ドライブの動作状態とアクセス状況を表示するLEDインジケーターを搭載
用途安定したデータバックアップおよびアーカイブ環境を求める法人・プロフェッショナル向けファイルサーバーまたはネットワーク接続ストレージ(NAS)システムに拡張可能なストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:4x U.2 (PCIe、SFF-8639、AHCI/NVMe)●搭載コネクタ:4x SFF-8643 (内部 HD Mini SAS、36ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:対応●ファン:搭載●冷却ファン:2×35 mm●インターフェース:U.2 (SFF-8639、PCIe x4)●ドライブ数:4●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:U.2 (PCIe、NVMe、SFF-8639)●ドライブ取付方法:着脱式●2.5インチベイ数:4●対応ドライブ高さ:7mm、9.5mm、12.5mm、15mm●ファンベアリングタイプ:スリーブベアリング●気流速度:2.47 CFM●ノイズレベル:21.3 dBA●最大データ転送速度:32Gbps●4Knサポート:対応●ポートマルチプライヤ:非対応●ホットスワップ:対応●挿抜耐久回数:500●MTBF(平均故障間隔):30000時間●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~55℃●湿度:5%~65% RH(結露なきこと)●製品幅:139 mm●製品長さ:146 mm●製品高さ:42 mm●製品質量:704 g●材質:アルミ●付属品:4×61cm ミニSASケーブル、1x 鍵、8x フレーム取付ねじ、16x ドライブ取付ネジ、クイックスタートガイド●注意:本製品はU.2(SFF-8639)ドライブのみをサポートします。ホットスワップにはホスト側のPCIeホットスワップサポート数が必要です。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NIC StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NICStarTech.com
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
Intel I350-AM2チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに2口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1/2.0との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。内蔵のヒートシンクでコントローラーチップを最適な温度に保ち安定した性能を維持。ロープロファイルブラケット付属IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築ポート数2対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ap 1000BASE-KX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0その他の機能VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポートインターフェース光ファイバーイーサネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×120×157付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、プロミスキャスモード、DDMデータ転送速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×1
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニターStarTech.com
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OSUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
7ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 金属ケース USB-C - 5x USB-A/2x USB-C StarTech.com7ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 金属ケース USB-C - 5x USB-A/2x USB-CStarTech.com
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続ポート数7仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性ありセット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)130幅(mm)60ブラックサイズデスクトップ高さ(mm)26質量(g)170ケーブル長(m)1対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~50動作温度(℃)5~35ケーブル長(cm)100USBポート数7インターフェイスUSB 3.0プラグタイプM転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m レッド StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m レッドStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m レッド StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m レッドStarTech.com
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1mStarTech.com
189税込208
1個
翌々日出荷
応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 安心して使用できる全使用期間保証 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m イエロー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m イエローStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m オレンジ StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m オレンジStarTech.com
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
高品質24 AWG銅線ETL検証済みRJ45コネクタクリッププロテクタ近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テストカラーフードで部署ごとに色分け成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m イエロー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m イエローStarTech.com
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm ブラック StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm ブラックStarTech.com
499税込549
1個
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m イエロー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m イエローStarTech.com
549税込604
1個
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ブルー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ブルーStarTech.com
919税込1,011
1個
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m グレー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m グレーStarTech.com
969税込1,066
1個
翌々日出荷
RJ45 モールドコネクタ 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み 定格最大周波数650Mhz
シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
Cat6対応LANケーブル 30.4m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ オレンジ StarTech.comCat6対応LANケーブル 30.4m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ オレンジStarTech.com
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
定格最大周波数650Mhzカラーフードで部署ごとに色分け高品質24ゲージ銅線ETL検証済みRJ45 モールドコネクタ近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
用途PoE対応デバイスをギガビットネットワークに接続ネットワークハブから分配パネルまでパッチ接続ワークステーションをRJ45壁コンセントに接続ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送質量(kg)1.25コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3mStarTech.com
399税込439
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタクリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ブラック StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ブラックStarTech.com
969税込1,066
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m オレンジ StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m オレンジStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続質量(g)387シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 15m ブルー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 15m ブルーStarTech.com
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続ギガビットネットワーク機器の到達距離を15m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2mStarTech.com
299税込329
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタクリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m グリーン StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m グリーンStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続コネクタRJ45シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m ブルー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m ブルーStarTech.com
699税込769
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ブルー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ブルーStarTech.com
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続ギガビットネットワーク機器の到達距離を5m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm グレー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 50cm グレーStarTech.com
499税込549
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクタ 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品で構成 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m グレーStarTech.com
549税込604
1個
翌々日出荷
高品質24 AWG銅線ETL検証済みRJ45コネクタクリッププロテクター近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テストカラーフードで部署ごとに色分け成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品を使って製造
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ブラック StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ブラックStarTech.com
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高品質24 AWG銅線ETL検証済みRJ45コネクタクリッププロテクタ近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テストカラーフードで部署ごとに色分け成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m ブルー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m ブルーStarTech.com
549税込604
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ホワイト StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m ホワイトStarTech.com
969税込1,066
1個
翌々日出荷
RJ45 モールドコネクタ 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み 定格最大周波数650Mhz
用途PoE対応デバイスをギガビットネットワークに接続ネットワークから配電盤までパッチ接続ワークステーションをRJ45壁コンセントに接続ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5mStarTech.com
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト 安心して使用できる全使用期間保証
用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m オレンジ StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m オレンジStarTech.com
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
Cat6 LANクロス変換アダプター/RJ45イーサネット中継コネクター/ストレートケーブルからクロス結線変換対応/ギガビット高速通信 StarTech.comCat6 LANクロス変換アダプター/RJ45イーサネット中継コネクター/ストレートケーブルからクロス結線変換対応/ギガビット高速通信StarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1x RJ45メスコネクター1x RJ45 オス コネクター
用途Cat 6 イーサネットケーブルをギガビット対応のクロスオーバーケーブルに変換長さ(mm)45幅(mm)15レッド高さ(mm)15質量(g)12構造【心線】銅線(より線)コネクタRJ-45 (オス) - RJ-45 (メス)RoHS指令(10物質対応)対応導体数8被覆材ポリ塩化ビニル
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m グレー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m グレーStarTech.com
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
RJ45コネクタクリッププロテクタ 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品で構成 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 15m グレー StarTech.comカテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 15m グレーStarTech.com
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 安心して使用できる全使用期間保証 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m ブラック StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m ブラックStarTech.com
549税込604
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5mStarTech.com
499税込549
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高品質24 AWG銅線ETL検証済みRJ45コネクタクリッププロテクタ近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テストカラーフードで部署ごとに色分け成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ホワイト StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m ホワイトStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m グレー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m グレーStarTech.com
699税込769
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続コネクタRJ45シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m グレー StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m グレーStarTech.com
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用ハブから配電盤までパッチ接続ワークステーションから壁コンセントまで接続ギガビットネットワーク機器の到達距離を5m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
cross 替え芯特集