カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- SMC(1,266)
- 三菱ふそう(92)
- スバル(81)
- ホンダ(65)
- コガネイ(51)
- 日東工器(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- MAZDA(マツダ)(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- PALL(ポール)(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
- 三木プーリ(15)
- OSG(オーエスジー)(14)
- フジキン(14)
- ニッサン(14)
- 3M(スリーエム)(13)
- 日本スプリュー(13)
- ユニックス[建築金物](12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「SSF」の検索結果

光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー
StarTech.com¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、100M、1G、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するのRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。10GBASE-SR/LRに対応するマルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーを柔軟に活用できる拡張性と長距離伝送に対応する設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格、16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、パケットロスを抑えて安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力はわずか3.75W(標準値)。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応仕様●POE:なし●WDM:なし●対応規格:IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet、IEEE 802.3x●最大データ転送速度:10Gbps (フルデュプレックス)●最大伝達距離:60 km●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード●フロー制御:対応●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:100 Mbps、1/10 Gbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:NA/UK/EU/AU●消費電力:3.75 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:180 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x 製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
M.2ドライブ - U.2 (SFF-8639) ホストアダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ PCIe旧バージョンとの下位互換性あり用途U.2(SFF-8639)スロットの空きを使用してM.2 NVMe SSDをコンピュータ/サーバーに追加。システム速度を上げ、内部データストレージを増強。コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適幅(mm)70色レッド質量(g)36長さ(cm)10湿度(%RH)15- 90保存温度(℃)-25~+70高さ(cm)0.7動作温度(℃)+5~+50
M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個当日出荷PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)37インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)主な機能S.M.A.R.T.ドライブサイズ224223000000RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個当日出荷Arista Networks製SFP-1G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T /1Gbps /銅線/RJ-45コネクター /最大転送距離 100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載
StarTech.com¥75,980税込¥83,5781個当日出荷10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現。コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット。各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠。PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応。802.3ad リンク・アグリゲーション対応。最大15Kのジャンボフレーム対応。デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)18色ブラック質量(g)102ポート数2長さ(cm)13.5湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)5~50データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載
StarTech.com¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷4ポート増設 SFP+ アダプタ: この4ポート増設SFP+ネットワークカードは、冗長性を確保したり、要求の高いアプリケーションのためにアグリゲーションを行うことができます。データセンターブリッジング(DCB)、VT-cを含む仮想化、SANおよびiSCSIのオフロードをサポート。仕様:10 Gbps/ポート|4口 SFP+ポート MSA準拠|Intel XL710|MMF、および、SMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9Kジャンボフレーム|リンクアグリゲーション|VLAN|標準プロファイル。パフォーマンスの検証: Spirent SmartBitsによるパフォーマンスの検証を実施/Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーに対応。高い柔軟性:本製品は、MSAに準拠したSFP+モジュールやDACを使用することで、さまざまなファイバータイプに対応。CiscoやHPEなどの主要メーカーのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いハイパーバイザーとOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、2016、2019、Linux kernels 3.x +(LTSバージョン)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)用途データベース、ファイル/アプリケーションサーバー、高性能ワークステーションに10Gbpsネットワーク接続機能を追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10Gbpsでアクセスする動画/音声編集コンソールを構成。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)15色ブラック質量(g)122ポート数4長さ(cm)13.9湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)10動作温度(℃)5~ 50データ転送速度(最大) 20(全二重)Gbps
SFP+モジュール/Arista Networks SFP-10G-SR互換/10GBASE-SRL 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷Arista Networks製SFP-10G-SRと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-SR /10Gbps /マルチモード(MMF)/LCコネクター /850nm /デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離 300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷Arista Networks SFP-1G-SX互換SFPモジュール:互換性のあるArista Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFP+モジュール/Arista Networks SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷Arista Networks SFP-10G-LR互換SFP+モジュール:互換性のあるArista Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
U.2 - PCIe変換アダプター/2.5インチU.2 NVMe SSD対応/SFF-8639コネクタ搭載/x4 PCI Express 4.0
StarTech.com¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷PCにPCIe NVMe U.2 SSDを追加し、システムのスピードと性能をアップグレード。アダプタケーブル不要、直接アダプタにSSDをマウントするU.2 - PCIe変換アダプタで簡単システム構築。PCI Express 4.0 x4 レーン ホストアダプタ。x4 PCIe 3.0マザーボード対応。PCIe 2.0およびPCIe 1.0との下位互換性もあり。ドライバ不要、OSに依存しないため簡単にセットアップが完了用途U.2 NVMe SSD機能を追加し、データセンターやエンタープライズレベルのアプリケーションをアップグレード。データ負荷が大きな用途でPCIe U.2 NVMe 2.5インチSSDの最新性能を活用。オーディオ・ビデオ制作編集作業で大きなファイルを効率よく処理。データ量が大きい仕事で作業効率をアップ。開発者やクリエイティブ系に最適色レッド質量(g)65幅(cm)12.2長さ(cm)16.5湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25 ~ 70高さ(cm)2.2動作温度(℃)5 ~ 50
PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - SFF-8643/PCIe NVMe U.2 SSD ドライブアダプター/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース ボード
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷優れた機能性:U.2 NVMeをネイティブにサポートしないコンピュータシステムに増設するPCIe NVMe U.2 SSDドライブアダプター。PCIe 3.0 / 2.0と互換性あり。高いコストパフォーマンス: デスクトップまたはサーバのPCIeスロットにインストールすることで、ITインフラのアップグレードが可能なPCIe 2.5in. NVMe SSDアダプター。作業効率の向上: SATA SSDの最大4倍の速度で、非常に高速な 読み取り/書き込み、ファイルアクセス、データ転送、起動時間を実現するPCIe-SFF-8643アダプター。簡単インストール: x4 PCIe 3.0ドライブアダプターには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。インジケータLED接続に対応。PCIe x8、x16スロットにも対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応長さ(mm)81幅(mm)18色レッド質量(g)38保存温度(℃)-25~70高さ(cm)4.4動作温度(℃)5~50
U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け
StarTech.com¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷4ベイバックプレーン:4台のU.2(SFF-8639)NVMeドライブを搭載可能。7mmから15mmまでの2.5インチNVMe SSDに対応。各ドライブは独立したMini-SAS(SFF-8643)ポートで最大32Gbpsの転送速度を実現。単一の5.25インチベイに収まる設計。セキュアな設計:ロック機構付きのドライブトレイ(鍵2本付属)により、ドライブを安全に保持し、セキュリティを強化。誤ったホットスワップ操作を防止し、安定した運用を実現。アルミ製ボディが放熱性を高め、ドライブの温度上昇を抑制。交換用ドライブトレイ(型番:SATSASTRX25)は別売。優れた通気設計:4台のドライブトレイに通気孔を設け、前面の吸気口および背面の2基の冷却ファンにより、エアフローを効率的に確保。ドライブを安定した温度で冷却し、優れたパフォーマンスを維持。背面のファンスイッチで、冷却ファンの風量を高/低の2段階で調整可能。幅広い互換性:Storage Spaces(Microsoft)、RAID Assistant(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などの主要なストレージ管理システムに対応。ドライバーや専用ソフトウェアを必要とせず、あらゆるOSで使用可能。U.2 NVMeドライブ専用設計。簡単なセットアップ:4本の61cm Mini-SAS HDケーブルおよびドライブ/バックプレーン用の取付けねじを同梱。デスクトップやサーバーの電源ユニットから、1本のSATA電源ケーブルで4台のドライブに給電可能。各ドライブの動作状態とアクセス状況を表示するLEDインジケーターを搭載用途安定したデータバックアップおよびアーカイブ環境を求める法人・プロフェッショナル向け。ファイルサーバーまたはネットワーク接続ストレージ(NAS)システムに拡張可能なストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:4x U.2 (PCIe、SFF-8639、AHCI/NVMe)●搭載コネクタ:4x SFF-8643 (内部 HD Mini SAS、36ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:対応●ファン:搭載●冷却ファン:2×35 mm●インターフェース:U.2 (SFF-8639、PCIe x4)●ドライブ数:4●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:U.2 (PCIe、NVMe、SFF-8639)●ドライブ取付方法:着脱式●2.5インチベイ数:4●対応ドライブ高さ:7mm、9.5mm、12.5mm、15mm●ファンベアリングタイプ:スリーブベアリング●気流速度:2.47 CFM●ノイズレベル:21.3 dBA●最大データ転送速度:32Gbps●4Knサポート:対応●ポートマルチプライヤ:非対応●ホットスワップ:対応●挿抜耐久回数:500●MTBF(平均故障間隔):30000時間●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~55℃●湿度:5%~65% RH(結露なきこと)●製品幅:139 mm●製品長さ:146 mm●製品高さ:42 mm●製品質量:704 g●材質:アルミ●付属品:4×61cm ミニSASケーブル、1x 鍵、8x フレーム取付ねじ、16x ドライブ取付ネジ、クイックスタートガイド●注意:本製品はU.2(SFF-8639)ドライブのみをサポートします。ホットスワップにはホスト側のPCIeホットスワップサポート数が必要です。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード
StarTech.com¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的。ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化。SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除。互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EX および10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成や伝送距離に対応。※10Gbps 銅線(Copper)SFP+ モジュールには対応していません。IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築。デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
U.3 - PCIeアダプタカード/PCI Express 4.0 x4/2.5インチ U.3 NVMe SSD/SFF-TA-1001/標準プロファイル/増設 拡張 変換 インターフェースボード
StarTech.com¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷高性能U.3ストレージの増設:デスクトップやサーバーのPCI Express 4.0 スロット(x4/x8/x16)に2.5インチU.3 NVMe SSDを追加して、超高速のデータアクセスが可能なU.3 - PCIe変換アダプター。高さ15mmまでのSFF-TA-1001ドライブに対応。U.2ドライブには非対応。優れた互換:x4、x8、x16スロットを搭載するPCI Express 3.0マザーボードと下位互換に対応する拡張カード。Windows、Windows Server、Linuxなど各種OSに対応。過熱防止:通気口が付いた標準プロファイルブラケットとプリント基盤の開口部による効率的なエアフローと放熱効果。これにより、信頼性の高い安定したパフォーマンスを維持し、潜在的な熱による性能低下を軽減。簡単セットアップ:出荷時に標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブ取り付けねじ付属。ドライブバックプレーンや追加ケーブルを必要とせず、U.3ドライブをPCIeスロットに装着可能なU.3 PCI Expressインターフェースカード。ドライバーやソフトウェア不要。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途PCIe対応デスクトップまたはサーバーにU.3 NVMe機能を追加。大容量ファイルを取り扱うオーディオ/ビデオ制作と編集の効率化files。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適長さ(mm)154幅(mm)90高さ(mm)20質量(g)62外部端子PCI Express x4ドライブサイズ5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mmRoHS指令(10物質対応)対応内蔵インターフェースU.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
デュアルポートQSFP+サーバーNICカード PCI Express対応 Intel XL710チップ
StarTech.com¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート。仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有。高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)用途データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加。銅線ケーブルよりも長距離に渡り、40Gbpsのフルスピードでリモート端末に転送。データセキュリティ、ダウンタイム・ゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。ネットワークストレージに40Gbpsでアクセスできる動画・音声編集コンソールを構成。産業用の遠隔監視システムや高速ビデオ監視システムに最適色ブラック質量(g)127ポート数2幅(cm)12.1長さ(cm)18.1湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)2.1動作温度(℃)0~ 57