カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- BUFFALO(バッファロー)(55)
- サンワサプライ(5)
- QNAP(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- エレコム(2)
- 東芝(2)
- コミネ(2)
- Synology(シノロジー)(2)
- Dynabook(2)
- 水鏡(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- LEC(レック)(1)
- ロジテック(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- プリンストン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「Serial ATA」の検索結果

50cm SAS(Serial Sttached SCSI)ケーブル SFF-8087(MiniSAS)-4x ラッチ付SATAケーブル
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷1x SFF-8087コネクタ 4xラッチ付きSATAコネクタ 各チャンネルで最大6Gbpsに対応 マルチレーン設計色レッド質量(g)47ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オスケーブル長(cm)50コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]転送速度(Gbps)最大:6変換タイプオス - オス
eSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠
StarTech.com¥989税込¥1,0881個3日以内出荷パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能。最大6Gbpsの高速データ転送をサポート。Serial ATA 3.0規格に準拠用途SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
30cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
StarTech.com¥999税込¥1,0991個翌々日出荷2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長さ30cm色レッド規格SATA 3.0コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス
2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088
StarTech.com¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個) 耐久性のあるメタル製コネクタ 最大データ転送速度6 Gbps マルチレーン設計 SATAデバイスとの下位互換性用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続色ブラック質量(g)218ケーブル長(m)2コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
1m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個) 耐久性のあるメタル製コネクタ 最大データ転送速度6 Gbps マルチレーン設計 SATAデバイスとの下位互換性用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続色ブラック質量(g)143ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
SATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷柔軟な使用が可能な30cmのケーブル長。Serial ATA 3.0規格に準拠。最大6Gbpsのデータ転送速度に対応。システムのエアフローおよび配線のしやすさを改善するように設計用途システムの構築やアップグレード時にケーブルの配置に柔軟性を提供。SATAデータ接続を必要な長さで延長し、余分なケーブルが引き起こす煩雑さを解消するケーブル。サーバーおよびストレージサブシステムでの使用向け。小型のタワー型パソコン仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:SATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:300mm●製品幅:14mm●製品高さ:6mm●製品質量:10gRoHS指令(10物質対応)対応
50cm 内部MiniSASケーブル SFF8087 - 4x SFF8482/ 4x SATA電源
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート データおよび電力を供給する4つのSFF-8482コネクタ 1x SFF-8087コネクタ用途4つのSAS HDDをSASコントローラに接続。SFF-8482コネクタがSASおよびSATA HDDをサポートセット内容50cm Serial Attached SCSI SASケーブル - SFF8087 - 4個のSFF8482色レッド高さ(mm)15質量(g)94コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]メス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス製品幅(mm)50ケーブル長(cm)50コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)コネクタBSATA電源[15ピン]、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)変換タイプメス - オス/オス - オス
RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷4ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるクアッドポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット2個装着済み、小型コンピュータやサーバー用に4個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)付属品4x ロープロファイルブラケット、3x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター質量(g)60ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)インターフェースシリアル保証期間2年間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)109x121x16RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部ポート:4x DB-9 (D-Sub、9ピン)コネクタタイプ1x PCI Express x1