カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • Vivotek(35)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(21)
  • i-PRO(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • マザーツール(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 東進電機工業(4)
  • DXアンテナ(3)
  • MOXA(3)
  • KTC(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • SIEMENS(2)
  • TP-LINK(2)
  • 明京電機(2)
  • relica(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UDP-4」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応 StarTech.comUSB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応StarTech.com(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠USB電源クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)IEEE 802.1Q VLANタギング対応ジャンボフレームに対応Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応動作状況とリンクを示すLEDインジケーター小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換ポート数1仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)22.6ブラック質量(g)22対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大4Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き StarTech.comUSB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付きStarTech.com
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポートUSB 3.0パススルー ポート内蔵IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)IEEE 802.1Q VLANタギング対応ジャンボフレームに対応Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応持ち運びに適した小型軽量設計
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用ケーブル長(mm)155仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチックホワイトポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN
ネットワークアダプターカード/4ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x2/Intel I350-AM4/LAN 拡張増設 インターフェース NIC StarTech.comネットワークアダプターカード/4ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x2/Intel I350-AM4/LAN 拡張増設 インターフェース NICStarTech.com
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
Intel I350-AM4チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに4口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。このPCI ExpressネットワークアダプタカードはPCIeバージョン2.1/2.0、および PCI Express x2、x4、x8、x16拡張スロットに対応考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。コントローラーチップを最適な温度に保つヒートシンクを搭載し、信頼性の高い優れた性能を実現IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築ブラックポート数4消費電力(W)3.5対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)-10℃ to 70℃ (14°F to 158°F)準拠規格IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3ap (1000BASE-KX)、IEEE 802.3z (1000BASE-SX)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0インターフェース光ファイバーイーサネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×83×167動作温度0℃ to 50℃ (32°F to 122°F)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、DDM、プロミスキャスモードデータ転送速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~90(結露なきこと)コネクタタイプPCI Express x2
ネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NIC StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NICStarTech.com
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
Intel I350-AM2チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに2口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1/2.0との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。内蔵のヒートシンクでコントローラーチップを最適な温度に保ち安定した性能を維持。ロープロファイルブラケット付属IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築ポート数2対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ap 1000BASE-KX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0その他の機能VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポートインターフェース光ファイバーイーサネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×120×157付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、プロミスキャスモード、DDMデータ転送速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×1
ネットワークアダプターカード/1ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.1 x1/Intel I210-IS/LAN 拡張増設 インターフェース NIC StarTech.comネットワークアダプターカード/1ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.1 x1/Intel I210-IS/LAN 拡張増設 インターフェース NICStarTech.com
1個
取扱停止中
Intel I210-ISチップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに1口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能な1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築仕様VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポートセット内容本体、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートブラック質量(g)40ポート数1電源バスパワー適合規格IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3ap (1000BASE-KX)、IEEE 802.3z (1000BASE-SX)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express バージョン2.1幅(cm)6.7長さ(cm)8.7対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5%~90% RH (結露なきこと)消費電力0.6W対応DDM、オートMDIX、PXE、フルデュプレックスサポート、プロミスキャスモード保存温度(℃)-10℃~70℃インターフェース光ファイバーイーサネット高さ(cm)1.6コネクタ1x PCI Express x1動作温度(℃)0℃~50℃インターフェイスバス:PCI Expressジャンボフレーム最大9Kデータ転送速度1 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート1x SFPスロット
シリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/PoE対応/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプター StarTech.comシリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/PoE対応/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプターStarTech.com
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
シリアルからIP変換器:各種RS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに使用可能。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsに対応。TAA準拠統一された管理環境:すべてのデバイスサーバーは、同じ管理ソフトウェアとウェブUIを使用し、どのOS上でも共通のUIで個々のデバイスを表示/管理可能。Windowsソフトウェアで、仮想コムポートの設定やネットワーク上のすべてのデバイスサーバーの表示/管理が可能多彩な構成:TCPクライアント/サーバーモードに対応し、LAN上の2つのデバイスサーバー間でシリアル通信を実現するPoE対応コンバーター。設定のエクスポート/インポート、カスタム名/場所の設定、管理者パスワード保護機能搭載。将来のファームウェアアップグレードに対応イーサネットおよび電源オプション:オートネゴシエーション対応10/100Mbps RJ45ポート(1口)。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作するシリアルデバイスサーバー。シリアル - LANコンバーター頑丈で取付け可能な筐体:オールメタル筐体により、過酷な条件下でも耐久性を維持。レベル4のESD保護(15kV 空中/8kV 接触)に対応。壁面およびDINレール用取付金具付属。寸法:46.1×25×81.9mmシリアル-IP変換オプション:メーカーのデバイスサーバーラインナップ:I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(PoE付き1ポート)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:DB9(シリアル)●対応OS:Windows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●対応規格:IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4W)、EIA/TIA-232●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:7, 8●フロー制御:RTS/CTS、X-ON/X-OFF、なし●パリティ:None、Even、Odd、Mark、Space●ストップビット:1、2●リモート管理:対応●サージ保護装置:ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●対応プロトコル:IP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDP●色:ブラック●製品長さ:46mm●製品質量:155g●製品高さ:25mm●製品幅:82mm●材質:スチール●注意:このデバイスサーバーは、macOSおよびLinuxにも対応していますが、付属のVirtual COMソフトウェアはこれらのOSに対応していません。macOSおよびLinuxで使用する場合、デバイスサーバーはWebUI経由でのみ設定が可能です。尚、PoE(Power over Ethernet)での電力供給には、PoEスイッチやPoEインジェクターなどのPoE対応インフラが必要です。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
3m dp-460特集