カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(3)
  • AMPHENOL(700)
  • CAPTAIN STAG(32)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(87)
  • RS PRO(152)
  • SCHURTER(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(41)
  • SPARKFUN(82)
  • VISHAY(20)
  • アイネックス(32)
  • エレコム(18)
  • サンワサプライ(239)
  • サンワダイレクト(34)
  • シュナイダーエレクトリック(63)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • ホンダ(39)
  • ミツビシ(20)
  • 伊東電機(65)
  • 多摩電子(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a tap」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30cm 15ピンSATA電源延長ケーブル StarTech.com

    30cm 15ピンSATA電源延長ケーブル

    StarTech.com
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
    用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長色レッド/ブラック/イエロー/オレンジ質量(g)23コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オスケーブル長(cm)30コネクタBSATA電源 [15ピン]変換タイプメス - オス
  • 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ StarTech.com

    15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ

    StarTech.com
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ケーブル長15cm シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) 標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電 シリアルATA 3.0規格に準拠
    用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適色レッド/ブラック/イエロー質量(g)13ケーブル長(m)0.16コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オスインターフェースシリアルATA 3.0ケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス形状SATA電源[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1SATA電源[15ピン]コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
  • eSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠 StarTech.com

    eSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠

    StarTech.com
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能。最大6Gbpsの高速データ転送をサポート。Serial ATA 3.0規格に準拠
    用途SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • StarTech.com SATAケーブル 6インチ StarTech.com

    StarTech.com SATAケーブル 6インチ

    StarTech.com
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com LP4-90度SATA電源アダプタは、1つの4ピンLP4オスコネクタと1つの左角90度SATA電源コネクタメスを備えているため、従来のLP4接続からシリアルATAハードドライブに電源を供給でき、SATAハードドライブとの互換性のためにコンピュータ電源をアップグレードする必要がなくなります。
    コネクタ(1)LP4、オス/メス:オス、(2)SATA 電源、オス/メス:メスコンタクト数コネクタ1:4、コネクタ2:15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6
  • StarTech.com SATAケーブル 8インチ StarTech.com

    StarTech.com SATAケーブル 8インチ

    StarTech.com
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com 8インチ、15ピンSATA電源延長ケーブルにより、内部SATA電源とドライブ接続間の範囲を最大8インチ延長できます。このエクステンションは、一般的な接続制限を克服することで、ドライブの取り付けを簡素化します。また、必要な接続を行うためにケーブルをストレッチしたり伸ばしたりする必要がなくなるため、ドライブ又はマザーボードSATAコネクタの損傷リスクを低減します。
    コネクタ(1)SATA 電源、ジェンダー:オス、(2)SATA 電源、ジェンダー:メスコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)8
  • 3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス StarTech.com

    3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス

    StarTech.com
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    IEEE-1284業界標準に準拠した高速双方向パラレルポート USB接続から電源を取る低消費電力設計 完全プラグアンドプレイで、簡単実装 インストール時のIRQが不要
    用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加色ブラック高さ(mm)17質量(g)163ポート数1ケーブル長(m)3対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス保存温度(℃)-20~70消費電力(mW)0.9製品幅(mm)50動作温度(℃)5~40USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2Centronics[36ピン]
  • 30cm USB 2.0パネルマウント型変換ケーブル USBマザーボードヘッダー(5ピン) メス - パネルマウント用USB Aポート メス StarTech.com

    30cm USB 2.0パネルマウント型変換ケーブル USBマザーボードヘッダー(5ピン) メス - パネルマウント用USB Aポート メス

    StarTech.com
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    0
    用途USB用途に業界標準のパネルマウントポートを提供色ブラック質量(g)8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メスケーブル長(cm)30.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBIDC(5ピン、マザーボードヘッダー)USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]変換タイプメス - メス
  • 15cm PCケース/マザーボード接続用USB 2.0ケーブル USB Aタイプ メス - 4ピン USBマザーボードヘッダー メス StarTech.com

    15cm PCケース/マザーボード接続用USB 2.0ケーブル USB Aタイプ メス - 4ピン USBマザーボードヘッダー メス

    StarTech.com
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    USB A(メス)- USBマザーボードヘッダ(メス)
    長さ(mm)152色グレー質量(g)13コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]メスケーブル長(cm)15.2コネクタAIDC(4ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]変換タイプメス - メス
  • マザーボードピンヘッダー接続USB 2ポート増設変換アダプタ 2x USB A - IDC (10ピン) StarTech.com

    マザーボードピンヘッダー接続USB 2ポート増設変換アダプタ 2x USB A - IDC (10ピン)

    StarTech.com
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    0
    コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メスUSBタイプUSB2.0メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]変換タイプメス - メス
  • USBスマホ充電器 7ポート搭載 5x 1A/2x 2A スタンドアローン型スマートフォンチャージャー StarTech.com

    USBスマホ充電器 7ポート搭載 5x 1A/2x 2A スタンドアローン型スマートフォンチャージャー

    StarTech.com
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    9日以内出荷
    USB充電器で最大7台まで充電 ホスト機器不要 壁面ブラケット付属。7ポートUSB充電ステーション。タブレット、スマートフォンその他のモバイル端末を7台まで同時に充電可能です。<複数の端末を同時に充電>このUSB充電専用タップには、5x 1A および 2x 2AのUSB充電ポートがついています。複数の壁面コンセントや電源タップを塞がずに多くのモバイル端末を同時に充電することができます。<1台の充電タップですべての機器に対応>USBバッテリ充電仕様1.2、AppleおよびSamsungのプロトコルなど、スマート充電機能に対応しています。Apple iPhone/iPad、Samsung Galaxy Tab、Androidその他、様々なモバイル端末との幅広い互換性を提供します。<便利な充電専用ステーション>デスクに設置して仕事をしながらモバイル端末を充電したり、会議室やロビーなどでモバイルユーザーの充電ステーションとして活用しても便利なソリューションです。本体についた電源ボタンで、使用していないときはすべてのポートをオフにできます。<必要な場所に充電タップを固定>コンパクトな充電タップは場所を取らず、日常的な使用での摩耗に強いメタル筐体を使用しています。付属のウォールブラケットを使用し、充電ポートにアクセスしやすいようデスク面や壁面に固定することも可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応 StarTech.com

    P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
    用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 StarTech.com

    USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応

    StarTech.com
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
    用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード長さ(mm)47色ブラック高さ(mm)16質量(g)33湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス保存温度(℃)0~70製品幅(mm)46動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40.6USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)変換タイプメス - オス
  • 高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ StarTech.com

    高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
    用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示長さ(mm)100色ブラック高さ(mm)19質量(g)102消費電力(W)13コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス出力電流(A)2.6製品幅(mm)64入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~70コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)変換タイプメス - メス
  • 7.1ch対応USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 StarTech.com

    7.1ch対応USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応

    StarTech.com
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
    用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続セット内容USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書長さ(mm)100色シルバー高さ(mm)25質量(g)90ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)20~80保存温度(℃)0~70製品幅(mm)60動作温度(℃)0~55メス形状USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極)変換タイプメス - メス
  • 20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス StarTech.com

    20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス

    StarTech.com
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
    用途ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長長さ(mm)203色ブラック/イエロー質量(g)14コネクタ形状ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オスケーブル長(cm)20.3コネクタAATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]コネクタBATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]変換タイプメス - オス
  • 30cm PWM(4ピン)ケースファン電源用分岐二股ケーブル メス/オス StarTech.com

    30cm PWM(4ピン)ケースファン電源用分岐二股ケーブル メス/オス

    StarTech.com
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    耐久性のある 構造 丈夫なPWM(4ピン)コネクタ 実装が簡単
    用途マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐。大きなコストをかけずにコンピュータシステムにファン電源コネクタを追加。1つの電源で2つのCPUファンを接続するケーブル。マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐長さ(mm)305色レッド/ブラック/イエロー/ブルー質量(g)10ケーブル長(m)0.305コネクタ形状ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス×2ケーブル長(cm)30.5コネクタAMolex(4ピン、PWM)コネクタBMolex(4ピン、PWM)変換タイプメス - オス
  • 内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m StarTech.com

    内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m

    StarTech.com
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    6Gbps SATAドライブ対応 費用対効果に優れた交換用ケーブル 安心して使用できる全使用期間保証
    用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続色ブラック/シルバー質量(g)42ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ)変換タイプメス - メス
  • 3.5mmステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル StarTech.com

    3.5mmステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス 応力緩和性を備えたモールドコネクタ 電波障害を排除するフェライトコア
    用途ケーブル一本でビデオと音声両方を接続。高解像度VGAモニタに最適(1920x1200以上)色ブラック質量(g)839ケーブル長(m)7.6湿度(%RH)0~80保存温度(℃)-20~80動作温度(℃)0~60コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極)オス形状VGA(D-Sub 15ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)変換タイプオス - オス
  • StarTech.com GC46MF PS/2ケーブル StarTech.com

    StarTech.com GC46MF PS/2ケーブル

    StarTech.com
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comのこのアダプタを使用して、PS/2 (パーソナルシステム)マウスをユニバーサルシリアルバスポートを備えたコンピュータに接続します。ほとんどのIBM互換コンピュータと併用して、従来の機器を再生させることができます。汎用USB (ユニバーサルシリアルバス)タイプAアダプタは、最も一般的に使用されているUSBプラグの1つで、頻繁に使用する場合でも耐久性の高い接続ポイントを実現します。ホットスワップ可能。このアダプタのUSB端はホットスワップ可能です。つまり、まずシステム全体をオフにすることなくデバイスを接続 / 切断できます。使いやすいこのアダプタはすばやく簡単に組み立てられます。ソフトウェアは不要です。接続するだけで、すぐに使用できます。? 長寿命と耐腐食性を実現するニッケルめっきコネクタ? 省スペース寸法: 50 (L) x 15 mm (W) ? 10gの軽量なため、機器に負担がかかることはありません。Startech 交換用 PS/2 マウス -USB アダプタは、一方の端に PS/2 メスコネクタ、もう一方の端に USB (タイプ A )オスコネクタを備えているため、 PS/2 マウスを USB ポートに接続できます。
    長さ(mm)50色【外被】黒規格CE認定コネクタ1(1)USB A、ジェンダー:オス、(2)PS/2、ジェンダー:メス
  • USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用 StarTech.com

    USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    PS/2キーボードとマウスの入力を分割 コンピュータへのUSBホスト単一接続 プラグアンドプレイ 対応 ドライバ/ソフトウェア不要 外部電源不要
    用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続長さ(mm)435色ブラック高さ(mm)13質量(g)46ケーブル長(m)0.435湿度(%RH)20~50コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~60製品幅(mm)20動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)43.5USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]変換タイプメス - オス
  • Mini SAS - SATA変換ケーブル 1m SFF-8087 - 4x ラッチ付きSATA StarTech.com

    Mini SAS - SATA変換ケーブル 1m SFF-8087 - 4x ラッチ付きSATA

    StarTech.com
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    9日以内出荷
    チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート。 4×ラッチ付きSATAコネクタ。 マルチレーンSATAケーブル
    用途シリアルATA HDDをSASコントローラまたはバックプレーンに接続色レッド質量(g)80ケーブル長(m)1保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタASFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)コネクタB4x SATA (データ、7ピン)
  • HDMI /DisplayPort /Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル 2m StarTech.com

    HDMI /DisplayPort /Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル 2m

    StarTech.com
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    9日以内出荷
    1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
    用途HDMI/DisplayPort/Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室に導入し、様々な種類のノートパソコンを使用する教員のプレゼンテーションに対応長さ(mm)2000色ブラック高さ(mm)15質量(g)225ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~80製品幅(mm)60動作温度(℃)0~60コネクタADisplayPort[20ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン]変換タイプメス - オス/オス - オス
  • USB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能 StarTech.com

    USB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能

    StarTech.com
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル。USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)。SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応。優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル。ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート。コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル。1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)。ソフトウェア/ドライバ不要。高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル。注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応
    用途USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続。ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用。eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ伝送速度(Gbps)最大 5長さ(mm)910色ブラック高さ(mm)10質量(g)67.5湿度(%RH)40~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス保存温度(℃)-10~70インターフェースUSB3.0/2.0/1.1、SATA 3.0製品幅(mm)24動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)91USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン]変換タイプオス - オス