カテゴリ
- パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- SMC(3,083)
- ホンダ(226)
- CKD(46)
- SanDisk(サンディスク)(33)
- メディアカバーマーケット(28)
- エレコム(27)
- スバル(27)
- Gigastone(22)
- TRANSCEND(トランセンド)(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SAMTEC(18)
- イメージニクス(17)
- NOLAN(15)
- QNAP(13)
- 共立電子産業(13)
- オーム電機(11)
- テンパール工業(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「asd」の検索結果

3ポートUSB Type-Cハブ SDカードリーダー付き 10Gbps 3x USB-A 25cmホストケーブル
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷USB Type-Cハブ USB 3.1 Gen 2 SD & microSD対応 ケーブル長 25cm バスパワー対応 Mac & Windows対応。USB-C対応3ポートハブ。端末のUSB Type-C または Thunderbolt 3ポートに3口のUSB-AポートとSDカードリーダー追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、USB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。このハブでは、SDメモリカードまたはmicroSDカードをデータストレージまたはデータ転送用メディアとして使用することができます。microSDカードを使用する場合はアダプタが必要です。<携帯に便利な設計と簡単なセットアップ>小型軽量のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るので外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。USB-Aポート3口を搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。ポート数3USBポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適長さ(mm)68幅(mm)64色シルバー&ブラック質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-C Type-A接続/5Gbps/SD microSD CompactFlash対応/ドライバー不要/各種OS対応/マルチメモリーカード リーダーライター
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個当日出荷USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能。マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適。ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利。優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応用途カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送。コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的コネクタ形状USB-A、USB-C準拠規格SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2)インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間2年対応メディアSDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個当日出荷幅広い互換性: 30mm、42mm、60mm、80mmなど一般的なSATA M.2 SSDに対応。SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0 (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps)に対応。パフォーマンスの向上:SATA M.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を高速USB 3.0メモリとして利用ができ、作業パフォーマンスをアップするハードドライブエンクロージャ。UASP対応。ポータブル&ドライバーのインストール不要:軽量で持ち運びに便利なM.2 SATA SSDケース(ブラック)。追加のソフトウェアやドライバーを必要とせず、各種OSに対応。堅牢で長持ち:ドライブを損傷から保護。効率よく熱を逃がす通気孔を備えたポータブルUSB 3.0 - M.2(NGFF)外付けケース用途M.2 SATA SSDをUSB 3.0接続外付けドライブとして使用。持ち運びに便利な外付けストレージソリューションを、ノートパソコンと一緒に携帯。高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用することにより、ファイル転送を高速化幅(mm)35色ブラック質量(g)50長さ(cm)10湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)1.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 5Gbps
SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換色ブラック高さ(mm)13質量(g)33幅(cm)10.2長さ(cm)15
2ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/PCIe 3.0 x4/各ポートで10Gbpsに対応/USB 3.2 Gen 2準拠PCIe拡張カード/標準&ロープロファイル対応/Windows, Linux対応
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート USB 3.2 Gen 2 - 2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に理想的化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド長さ(mm)110幅(mm)120色ブラック高さ(mm)19質量(g)78ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express x4保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]データ転送速度最大:10Gbps動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)湿度範囲(%)20~80RH
4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。USB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5Wセット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイド長さ(mm)124幅(mm)122色レッド高さ(mm)18質量(g)78ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)インターフェースPCI Express保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン]データ転送速度最大:10Gbps動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)MTBF(時間)1677495湿度範囲(%)15~90相対湿度
4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)長さ(mm)120幅(mm)150色ブラック高さ(mm)19質量(g)125ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]データ転送速度最大:ポートごとに10Gbps動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)MTBF(時間)40000湿度範囲(%)20~80RH
M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー長さ(mm)80幅(mm)22色グリーン高さ(mm)11質量(g)8保存温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)20~80
M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個当日出荷PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)37インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)主な機能S.M.A.R.T.ドライブサイズ224223000000RoHS指令(10物質対応)対応
3.5インチベイ内蔵HDDケース 2.5インチハードディスク対応着脱マウンタ SATA/SAS互換2.5インチSSD/HDDに対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応 3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用 2.5インチドライブをツールレスで装着 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着色シルバー & ブラック高さ(mm)26質量(g)252幅(cm)10.1長さ(cm)14.6保存温度(℃)-20 ~ 55動作温度(℃)0 ~ 55
2.5インチHDDトレイ / ハードディスクドライブ用マウンタ (ホットスワップ対応)
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷2.5インチSSD/HDD用ドライブトレイでドライブを素早く切り替え。シングルベイ(SATSASBP125)とクアッドベイ(SATSASBP425)対応バックプレーンで交換可能。2.5インチSASまたはSATA SSDおよびHDD (高さ:5-15mm)に対応。丈夫な通気孔付きアルミトレイ。難燃性評価UL 94-V0規格に準拠用途SATSASBP125およびSATSASBP425 モバイルラック対応バックプレーン向け交換用ドライブを複数準備 。予備用または交換用ハードドライブを常備して拡張可能なストレージを実現 。バックアップの予備用ハードドライブトレイとして使用付属品キー(2個) 、ネジ(4個)仕様●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:SAS & SATA●ドライブ数:1 ●ファン:なし●対応ドライブ高さ:5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm材質スチール&プラスチック長さ(mm)119幅(mm)70色ブラック&シルバー高さ(mm)17質量(g)82保存温度(℃)-20 ~ 55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 ~ 55使用湿度範囲(%RH)5~65
2ポート10Gbps USB-A/USB-C増設PCI Expressカード 1x USB Type-C/1x USB Type-A USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)準拠PCIe拡張ボード
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ハイパフォーマンス:USB-A/USB-C各1口の10Gbpsポートを追加するUSB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)対応拡張カード。複数INをサポートし、速度が異なるデバイスを接続した状態でも最大帯域幅を維持。追加電源:拡張カードに搭載のSATA電源でUSBポートへの電力を補足(マザーボードの電力が不足する場合)。USB-Cポートで最大15W(5V 3A)、USB-Aポートで最大4.5W(5V 0.9A)。USBデバイスの性能を最適化:USB接続SCSIプロトコル(UASP)をサポートし、SSD、HDD、NVMeドライブなどの外部ストレージデバイスでUSB性能を最適化。互換性:標準と薄型両方のPCIe 3.0 x4デスクトップ / サーバースロットに装着可能(PCI-e 2.0ではパフォーマンスが低下)。 Windows / Linux / macOS自動ドライバインストール(Windows 8以降)、USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0で動作。StarTech.com の利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供用途旧型PCIe対応のデスクトップをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2 (10Gbps)にアップグレード。USB-C ポート1口とUSB-A ポート1口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適セット内容1 - USB 3.1 カード、1 - ロープロファイル対応取り付け金具、1 - クイックスタートガイド色レッド質量(g)48対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS 13.0/12.0/11.0/10.15/10.14/10.13湿度(%RH)20~80RH保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)動作温度(℃)5~50(41F~122F)USBポート数2インターフェイスUSB Type-C & USB Type-Aポート【内部】1 - SATA パワー(15ピン)、【外部】1 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12×8.1×1.9転送速度(Gbps)最大データ:10MTBF(時間)2684396コネクタタイプ1 - PCI Express x4
USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー色ブラック高さ(mm)24質量(g)250幅(cm)10長さ(cm)11.8湿度(%RH)15~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 5Gbps
2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用色ブラック高さ(mm)25質量(g)136幅(cm)10長さ(cm)14.5
5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラ
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供用途USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)セット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド長さ(mm)115幅(mm)19色レッド高さ(mm)120質量(g)60ポート数5対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)インターフェースPCI Express保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)データ転送速度最大:10Gbps動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)MTBF(時間)1677495湿度範囲(%)15~90相対湿度
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック色ブラック質量(g)74タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)電源USB電源出力電圧5 VDC対応OSOSに依存せず保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)保証期間2年付加機能UASP、TRIM、4Knコネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDC湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
U.2 (SFF-8643) - M.2 PCI Express 4.0 x4 ホストアダプタカード /2.5インチU.2 NVMe SSD対応
StarTech.com¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷PC/サーバーにエンタープライズ級のU.2 PCIe NVMe SSDを追加し、システム性能を拡張。Mini-SAS HD SFF-8643コネクタがついたU.2 PCIe NVMe SSD(x1)をサポートするアダプタ。M.2 PCIe x4ホストインターフェイス。PCIe 4.0に対応し、PCIeリビジョンとの下位互換性あり。現在のPCIe規格に対応。旧バージョンとの下位互換性もあり。ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ用途コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。SSD/HDDマウントベイと M.2 PCIe x4接続機能を備えたシステムに経済的で手軽なアップグレードソリューションを提供
U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け
StarTech.com¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷4ベイバックプレーン:4台のU.2(SFF-8639)NVMeドライブを搭載可能。7mmから15mmまでの2.5インチNVMe SSDに対応。各ドライブは独立したMini-SAS(SFF-8643)ポートで最大32Gbpsの転送速度を実現。単一の5.25インチベイに収まる設計。セキュアな設計:ロック機構付きのドライブトレイ(鍵2本付属)により、ドライブを安全に保持し、セキュリティを強化。誤ったホットスワップ操作を防止し、安定した運用を実現。アルミ製ボディが放熱性を高め、ドライブの温度上昇を抑制。交換用ドライブトレイ(型番:SATSASTRX25)は別売。優れた通気設計:4台のドライブトレイに通気孔を設け、前面の吸気口および背面の2基の冷却ファンにより、エアフローを効率的に確保。ドライブを安定した温度で冷却し、優れたパフォーマンスを維持。背面のファンスイッチで、冷却ファンの風量を高/低の2段階で調整可能。幅広い互換性:Storage Spaces(Microsoft)、RAID Assistant(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などの主要なストレージ管理システムに対応。ドライバーや専用ソフトウェアを必要とせず、あらゆるOSで使用可能。U.2 NVMeドライブ専用設計。簡単なセットアップ:4本の61cm Mini-SAS HDケーブルおよびドライブ/バックプレーン用の取付けねじを同梱。デスクトップやサーバーの電源ユニットから、1本のSATA電源ケーブルで4台のドライブに給電可能。各ドライブの動作状態とアクセス状況を表示するLEDインジケーターを搭載用途安定したデータバックアップおよびアーカイブ環境を求める法人・プロフェッショナル向け。ファイルサーバーまたはネットワーク接続ストレージ(NAS)システムに拡張可能なストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:4x U.2 (PCIe、SFF-8639、AHCI/NVMe)●搭載コネクタ:4x SFF-8643 (内部 HD Mini SAS、36ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:対応●ファン:搭載●冷却ファン:2×35 mm●インターフェース:U.2 (SFF-8639、PCIe x4)●ドライブ数:4●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:U.2 (PCIe、NVMe、SFF-8639)●ドライブ取付方法:着脱式●2.5インチベイ数:4●対応ドライブ高さ:7mm、9.5mm、12.5mm、15mm●ファンベアリングタイプ:スリーブベアリング●気流速度:2.47 CFM●ノイズレベル:21.3 dBA●最大データ転送速度:32Gbps●4Knサポート:対応●ポートマルチプライヤ:非対応●ホットスワップ:対応●挿抜耐久回数:500●MTBF(平均故障間隔):30000時間●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~55℃●湿度:5%~65% RH(結露なきこと)●製品幅:139 mm●製品長さ:146 mm●製品高さ:42 mm●製品質量:704 g●材質:アルミ●付属品:4×61cm ミニSASケーブル、1x 鍵、8x フレーム取付ねじ、16x ドライブ取付ネジ、クイックスタートガイド●注意:本製品はU.2(SFF-8639)ドライブのみをサポートします。ホットスワップにはホスト側のPCIeホットスワップサポート数が必要です。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SSD / HDDマウンタ/5個入り/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
ラズベリーパイ/Raspberry Pi用USB - M.2 SATA変換基板 ラズパイ電子工作/開発ボード
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷Raspberry Pi 開発ボードにM.2 SATA SSDドライブを追加しデータストレージを増強 M.2 SATAドライブ(2230/2242/2260/2280 ) データ転送速度480Mbpsに対応するUSB 2.0 OSに依存せず、デバイスドライバのインストールが不要 USBケーブルおよびRaspberry Pi取り付け用アクセサリ付属用途Raspberry Piなど他の開発ボード向けにデータストレージを増強しカスタムアプリケーションを構築。ビジネス用途での開発に活用。例:監視システム、ニュースボードなどメディアアプリケーション、ウェブサイトや動画のシンプルサーバー、照明・温度などIoT自動化ソリューションなど。家庭用に開発ボードベースのシステムを作成セット内容USB - M.2 SATAコンバータ、 USB-A - Micro-Bケーブル、 コンバータ取り付け金具セット、 ドライブ取り付け金具セット、 クイックスタート ガイド長さ(mm)88色レッド高さ(mm)11質量(g)21湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~70製品幅(mm)56動作温度(℃)5~50コネクタタイプM.2(SATA、B-Key、NGFF)、Micro USB Type-B [5ピン]、Micro USB Type-B(電源) [5ピン]
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適。幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 &; USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート。簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード。高速データアクセスを必要とする業務。データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適