カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • ANEX(2)
  • EPSON(2)
  • センチュリー(2)
  • サンワサプライ(1)
  • PGA(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • 恵安(KEIAN)(1)
  • サイズ(1)
  • ルートアール(1)
  • エアリア(1)
  • AOTECH(1)
  • ニプロン(制御機器)(1)
  • 水鏡(1)
  • CPS(1)
  • AFF WARE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ata-001」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.comIDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタStarTech.com(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューションSATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
15cm SATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル 1x SATA 電源プラグー2x SATA電源レセプタクル StarTech.com15cm SATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル 1x SATA 電源プラグー2x SATA電源レセプタクルStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューションレッド/ブラック/イエロー/グレイ質量(g)21ケーブル長(m)0.152コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オスケーブル長(cm)15.2変換タイプメス - オスコネクタ1SATA電源[15ピン]×2コネクタ2SATA電源[15ピン]
外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能 StarTech.com外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能StarTech.com
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューションASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレードコンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能幅(mm)92質量(g)48ポート数2長さ(cm)12.1湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)2動作温度(℃)0~50
シリアルATA電源4分岐ケーブル SATA電源(オス) - 4x SATA電源(メス) StarTech.comシリアルATA電源4分岐ケーブル SATA電源(オス) - 4x SATA電源(メス)StarTech.com(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1個のSATA電源プラグ - 4個のSATA電源レセプタクル 耐久性のある 構造
用途1つのシリアルATA電源コネクタに最大4つのSATAドライブを接続長さ(mm)400ブラック高さ(mm)16.5質量(g)33コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×4 - SATA電源[15ピン]オス製品幅(mm)29ケーブル長(cm)40コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBSATA電源[15ピン]変換タイプメス - オス
PCI Expressカード/x2/PCIe 2.0 - 4ポート SATA 3.0/HyperDuo/アレイコントローラー/標準&ロープロファイルブラケット StarTech.comPCI Expressカード/x2/PCIe 2.0 - 4ポート SATA 3.0/HyperDuo/アレイコントローラー/標準&ロープロファイルブラケットStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:PCIe x1スロットを使用してデスクトップパソコンまたはサーバーに4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを追加。SATAケーブル(別売)を使用してSATAドライブ(HDD/SSD)の接続が可能MARVELL社製RAIDコントローラー:JBODまたはハードウェアRAID 0、1、1+0モードは、BIOSから設定可能。HyperDuo機能により、アクセス頻度の高いファイルをより高速なSSDドライブに割り当て可能。ポートマルチプライヤ、NCQ(ネイティブコマンドキューイング)、ATA/ATAPIコマンド対応互換性: PCIe 2.0、SATA 3.0、AHCI仕様に対応し、旧バージョンとの下位互換性あり。Windows、Mac、Linux対応。光学/Blu-Rayドライブとの互換性あり。注:HyperDuo構成はWindowsのみ対応簡単インストール:本拡張カードには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。カード設定とドライブ管理のためのMarvell Storage Utilityソフトウェア付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途業務用アプリ、写真/ビデオ編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に使用するシステムを最適化するSSDティアリング機能旧型のPCIe搭載システムを6Gbps対応SATA にアップグレードし、より高速なSATAドライブを利用内部SATAポートをコンピュータシステムに増設しストレージドライブや光学ドライブに接続RAID 1機能内蔵で、最適なオフサイト バックアップ/ボールトマルチドライブ内部RAIDストレージ ソリューションに最適長さ(mm)70質量(g)49ポート数4幅(cm)12湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-25~ 70高さ(cm)2動作温度(℃)5 ~ 50
SATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDD StarTech.comSATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDDStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンにも対応(下位互換)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降、LTSカーネルのみ)対応。分岐設定やビルトインRAIDを必要とせず、マザーボードとの互換性を確保簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートITプロからの信頼を獲得:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応長さ(mm)150幅(mm)69高さ(mm)15質量(g)70コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]ポート数8インターフェースSATAタイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度(最大)6Gbpsセット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)