カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • ParkerTAIYO(189)
  • SMC(97)
  • アルトコーポレーション(22)
  • LITTELFUSE(5)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • Kawasaki(4)
  • エスコ(3)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
  • 富士変速機(3)
  • XP POWER(3)
  • PROST's(3)
  • レイメイ藤井(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • EASTECH(イーステック)(2)
  • speedHeart(2)
  • SIEMENS(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • Pascal(パスカル)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf500」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー StarTech.com

    KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー

    StarTech.com
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
    用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
  • KVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー StarTech.com

    KVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー

    StarTech.com
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応。セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン。統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)。堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供
    用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブマトリックス駆動方式(TFT)
  • KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー StarTech.com

    KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー

    StarTech.com
    209,800税込230,780
    1個
    翌々日出荷
    柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェース対応のKVMスイッチで使えるコンソールドロワー、スイッチのモデルやブランドを選ばない汎用タイプ。使用していないときはサーバーラックに収納できる便利な引き出し式。仕様:1280 x 1024対応 アクティブマトリックス駆動方式(TFT)19インチLCDモニター | 高さ1U |フルキーボード(US配列) + タッチパッド + タッチパッド | VGAおよびUSB対応 | 電源内蔵。堅牢な設計:頑丈なスチール製の筐体と頻繁な使用に耐える高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:StarTech.com製KVMコンソール製品に2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供。KVMシリーズ:統合8ポートKVM(RKCONS1908K)、16ポートKVM(RKCONS1916K)と一緒に購入可能。またはStarTech.com製エンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、 SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
    用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理最大解像度1280×1024画面サイズ19インチ