カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- SMC(50)
- pure walker (ピュアウォーカー)(30)
- イトーキ(29)
- ホンダ(22)
- サンクリエイト(5)
- マルケイ(国際化工)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 三桂製作所(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- LEPLUS NEXT(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ニューストロング販売(1)
- TKG(1)
- フクビ化学(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bmz」の検索結果

結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品
StarTech.com¥1,498~税込¥1,648~1パック(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック
StarTech.com¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm材質ナイロン66色ホワイトUL規格認定品
サーバーラック ケーブルホルダー/5個入り/1U/4.5 x 10cm/19インチ データセンターラック キャビネット用/ケーブル管理 Dリングフック/ケーブルオーガナイザー ワイヤーマネージャー ハンガー
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質スチール色ブラック質量(g)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45準拠規格EIA RS310-D保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1U
サーバーラック用ケーブルサポートバー/19インチラック用/1U/取付奥行き40~96mm/データセンターラック キャビネット用/パッチパネル スイッチ PDU ケーブルマネージメント/配線コード管理 整理 固定用 金具/線止め クロスバー
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減。奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm。2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー。柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定。高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ付属品ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1仕様【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可材質スチール質量(kg)0.5色ブラック間口(mm)96適合規格EIA/ECA-310-E幅(cm)9.6長さ(cm)48.3保証期間2年高さ(cm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応