カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- JST(日本圧着端子製造)(13)
- メディアカバーマーケット(5)
- TRUSCO(1)
「bphd」の検索結果
特価

ドッキングステーション/USB Type-C/デュアルモニタ/1080p HDMI/65W USB PD/1x USB-C、3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ/Mac & Windows
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷USB-Cノートパソコン用ドッキングステーション。USB-C および Thunderbolt 3対応ノートパソコン各種が社内で使用され、互換性や効率性の要件に幅がある大規模な組織に最適な製品です。<1080pフルHD対応HDMIディスプレイ2台を接続>1920x1080 または 1920x1200(60Hz)のHD解像度をサポートする2台のHDMIモニタを追加し、2画面環境の構成が可能です。画面スペースを広げ、複数のアプリケーションにアクセスしやすくなります。USB-AおよびUSB-Cの充電ポートで、スマートフォン、タブレット、その他USB機器の充電ができます。<60W USB Power Delivery>このUSB Type-C対応ドックは60WのUSB Power Deliveryに対応しています。90Wの電源アダプタを使用し、1本のケーブルで作業中のノートパソコンの急速充電が可能です。<便利なセットアップと小型サイズ>小型サイズのタイプCドックは、ワークスペースに軽く収まります。デスクスペースが限られている場合は、メーカーのマウントブラケット(SSPMSUDWM & SSPMSVESA)を使用し、壁面やモニタ裏、デスク天板裏などに固定することができます。これらのブラケット製品は、StarTech.com製ドック/ハブ専用に設計されています。セットアップのカスタマイズに便利です。<各種接続機能>周辺機器の接続には、USB 3.1ポート4口(USB-Cポート2口 + USB-Aポート3口)が使えます。USB-CまたはUSB-A対応スマートフォンの急速充電も可能です。盗難防止に役立つセキュリティスロット(Kスロット)も備えています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。