カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- NOK(3)
- 日東工器(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- DiodesZetex(2)
- HI-LEAD(2)
- NTB(1)
- TECH(1)
- TRUSCO(1)
- エコリカ(4)
- オーム電機(4)
- カーシーカシマ(5)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- リビラック(2)
- 北川鉄工所(1)
- 東芝(2)
- 桑名金属工業(4)
- 永岡書店(3)
- 興和化成(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「brt2」の検索結果
特価

DisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続ケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)6.5リフレッシュレート(Hz)60(8K)、144(4K)伝送速度(Gbps)40仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:2m●製品高さ:11mm●製品質量:106g色ブラック規格DisplayPort1.2、DisplayPort1.4、DisplayPort2.0、DisplayPor2.1AWG30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort対応解像度8K、4KVESA対応対応アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーラッチありHDCP対応HDCP 2.2対応
DisplayPort 2.1ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス・オス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DP 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟なTPE被覆材を採用し、 狭いスペースでもスムーズに配線可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生を実現。DP 2.0/1.4/1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきDPコネクター搭載。1万回を超える挿抜テストをクリア。ストレインリリーフ機能搭載コネクター、および耐久性の高いTPEジャケット使用。アルミ編組シールドでEMI保護強化、ハロゲンフリー、RoHS対応。優れた性能:4本のUHBR10(10Gbps)レーンを使用した40Gbps対応DisplayPort 2.1 DP40により、安定した高スループットを実現。8Kディスプレイ、高性能GPU、MSTマルチモニターデイジーチェーン、ドッキングステーションに理想的。32chオーディオ対応用途フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現。高性能GPUと8K60Hz UHDディスプレイとの接続。VESA認証ケーブルでDisplayPortとの互換性を保証仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:8.2mm●ケーブル長:3m●製品幅:22mm●製品長さ:3.1m●製品高さ:14mm●製品質量:275gRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/モニターケーブル
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:DisplayPort (20ピン、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル長:1m●ケーブル外径:6.5mm●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:66gRoHS指令(10物質対応)対応