カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(3)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(34)
- CKD(48)
- ERECTA(エレクター)(63)
- GVS(90)
- KEMET(34)
- PISCO(ピスコ)(61)
- RS PRO(142)
- SMC(122)
- TESA[測定用品](21)
- Thermo Fisher Scientific(64)
- エレコム(51)
- ホンダ(173)
- マクセル(23)
- ミツビシ(22)
- ユーレカ・テクノロジーズ(28)
- ラブコン(30)
- リスパック(77)
- 三菱ふそう(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー色ブラック質量(g)87ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとしてボーレート最大921.6 Kbps長さ(mm)34幅(mm)45色ブラック質量(g)55出力D-sub 9ピン オス適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)0.914対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピン入力USB Type-Aオスケーブル長(mm)914ケーブル長(cm)91インターフェイスシリアルフローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFFコネクタA1× USB-A (USB 2.0)コネクタB1× D-Sub (9ピン)高さ(m)16USBタイプUSB 2.0対応プロトコルRS-232変換タイプオス - オス
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/1m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター
StarTech.com¥6,298税込¥6,9281個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラムボーレート921.6 Kbps質量(g)55適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアルプラグ金メッキ保証期間2年結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)対応プロトコルRS-232変換タイプオス - メス
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーター
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続。シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド質量(g)38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なきこと)対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン準拠規格USB2.0/1.1・RS-232Cインターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0動作/保管温度(℃)-40~80コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1ボーレート最大:921.6KbpsFIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBufferストップビット長1・2データビット長7・8通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム伝送速度(Kbps)921.6付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン色ブラック質量(g)88規格RS-232C、USB 2.0、USB 1.1ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)2幅(cm)3.4入力USB 2.0保存温度(℃)-40~80プラグ金メッキ高さ(cm)1.6結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)動作温度範囲(℃)-40~80給電方式バスパワーメス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - メス使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム質量(g)120適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)3対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/61cm/2ポート/COM保持機能/ESD保護/各種OS対応/シリアルコンバーター
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに2口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、および各ポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:一体型TPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、2ポートシリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。取り付け用金具付属用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム質量(g)110ポート数2適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB2x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス
StarTech.com¥5,798税込¥6,3781個当日出荷USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2材質プラスチック色ブラック質量(g)39.2ポート数1ケーブル長(m)0.9対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアルケーブル長(mm)900保管温度範囲(℃)-20~100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~80コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/1m/1ポート/COM保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9シリアルコンバーター
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個欠品中着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。COMポート番号保持:コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行う機能搭載。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト (Rxバッファ)、256バイト (Txバッファ) 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、2質量(g)55適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0対応OSWindows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/3m/1ポート/COM保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9シリアルコンバーター
StarTech.com¥9,198税込¥10,1181個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト RXバッファ、256バイト TXバッファ 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space 【ストップビット】1、2質量(g)120適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/4m/2ポート/COM保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9シリアルコンバーター
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに2口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、および各ポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:一体型TPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、2ポートシリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。取り付け用金具付属用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム質量(g)280ポート数2適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB2x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232
USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード長さ(mm)47色ブラック高さ(mm)16質量(g)33湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス保存温度(℃)0~70製品幅(mm)46動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40.6USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)変換タイプメス - オス
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5色レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
USB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4つのSuperSpeed USB 3.0対応ポート、最大データ転送速度5 Gbps。携帯に適したポータブルな軽量設計&デスクでの配置オプションが広がる本体一体型ケーブル。MacBook、Microsoft Surface Pro 3/4, Surface Bookなどのノートパソコンに最適。USB 2.0/1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続。UltrabookなどUSB 3.0ポートの数が少ないノートパソコンのユーザーに最適。ハブのケーブル引き回しでアクセスしにくいUSBポートに手が届きやすいよう配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)137幅(mm)30色ブラックサイズコンパクト質量(g)74ポート数4ケーブル長(m)0.254対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要チップセットVIA/VLI-VL812ケーブル長(cm)25.4USBポート数4インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
プロ仕様 4ポートVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ / PCパソコンCPU切替器 4ポートUSBハブ内蔵
StarTech.com(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ホットプラグ/接続解除に対応。コンピュータを追加/取り外す際に他の接続システムの再起動が不要 過酷な環境、省スペースキャビネットでの使用に適した頑丈なオールメタル製1U筐体 フロントパネルのプッシュボタンで簡単なスイッチ操作 高解像度1920x1440サポート OS独立型 - ドライバまたはソフトウェア不要 USB 2.0ハブで周辺機器を共有 USBセルフパワー動作用途ホーム/SOHO/マルチメディア環境におけるコンピュータとUSBデバイスの共有。複数のシステムへのアクセスを簡素化し生産ラインコンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らずPCテスト/バーンイン制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性をアップ色ブラック質量(g)988幅(cm)13長さ(cm)22出力電流(A)2高さ(cm)4.4入力電流(A)0.4
USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個当日出荷アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
7.1ch対応USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応
StarTech.com¥9,498税込¥10,4481個当日出荷3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続セット内容USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書長さ(mm)100色シルバー高さ(mm)25質量(g)90ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)20~80保存温度(℃)0~70製品幅(mm)60動作温度(℃)0~55メス形状USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極)変換タイプメス - メス
2ポートUSB接続KVMスイッチ PCパソコン2台用CPU切替器 USB/VGAケーブル付属
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ワンセットのキーボード/マウス/モニタで2台のコンピュータを制御 内蔵ハブで3台のUSB周辺機器を共有 1920x1440の高解像度に対応 フロントパネルのプッシュボタンで簡単にコンピュータを選択 OSに依存せず(ソフトウェアやドライバは不要) キーボードとマウスのプラグアンドプレイに対応 オートスキャンのインターバルを選択可能 DDC2B VGA モニタ対応 USBバスパワー対応用途オフィスでの生産性をアップさせるシングルワークステーション対応デュアルシステム制御。複数の高解像度デジタルサイネージ サーバーを中央からコントロール。複数システムへのアクセスを簡素化できるので、生産ライン用ンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らないので、PCテスト/バーンインコンピュータ制御に最適ポート数2ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
パソコン自動切替器専用KVMケーブルラックマウント対応KVMコンソールドロワー用 VGA/USB接続CPU切替器ケーブル
StarTech.com¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバールームをすっきりと保つKVMケーブル。1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持。複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応用途サーバーをStarTech.com製コンソールに接続。基幹サーバーの動作を途絶させないようにスペアケーブルとして常備
USB接続ステレオオーディオ変換アダプタ ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャック増設外付けサウンドインターフェース
StarTech.com¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 コンパクトな手のひらサイズ USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続長さ(mm)62色ブラック高さ(mm)12質量(g)14対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス製品幅(mm)27USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)変換タイプメス - オス
1Uラックマウント対応 16ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能/ケーブル付
StarTech.com¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷1.8mのUSB KVMケーブル16本を同梱 USBキーボードとマウスのセットを単一のUSB接続で対応 過酷な環境に耐えサーバーキャビネットでも使用できる頑丈なラックマウント対応の1U総メタル筐体 選択したKVMポートをパスワードで不正使用から保護するOSDセキュリティオプション 接続されたPCを順番に自動的に切り替えるオートスキャン機能 システム能力を拡張するカスケード構成 ホットキー機能による簡単なコンピュータアクセス 割り当てられた名前でコンピュータを特定・選択 プラグアンドプレイ式システム構成用途単一のコンソールからサーバーファームを有効に管理。複数のプラットフォームでテストを行うソフトウエア品質管理ラボ。PCテストやバーンイン制御を行う環境で、周辺機器を何セットも購入するコストを回避。データセンターのマルチシステム用の中央管理。コロケーション/ISP施設でのシステム管理。生産ラインコンピュータの制御および管理ポート数16ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)
StarTech.com¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷ラックマウント対応8ポートUSB KVMスイッチキット。8台のサーバ/PCに接続するためのケーブルとアクセサリをすべて同梱しており、セットアップが簡単ですぐに導入できる便利なKVMスイッチキットです。 このUSB KVMは、ワンセットのキーボード、マウス、ディスプレイで、最大8台までのUSB接続コンピュータを制御する信頼性の高いコンピュータ管理ツールを提供します。切り替え制御は、ホットキーコマンドまたはフロントパネルのプッシュボタンのどちらでも行うことができ、便利なオンスクリーン ディスプレイ設定機能も備えています。 1Uラックのキャビネットスペースに取り付けることも可能なため、サーバールームでの使用に適しています。複数のKVMスイッチをカスケード接続し、スイッチ1つで最大64台のコンピュータの制御が可能です。 StarTech.comでは3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケース
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷アンマネージド設計の5ポート ギガビットイーサネットスイッチ:シンプルなプラグアンドプレイ設定でネットワーク接続を拡張できるネットワークスイッチ。10/100/1000Mbps対応RJ45ポートを5基搭載。オートネゴシエーション機能、レベル4 ESD保護機能搭載。3ピン端子ブロック電源入力(9-60V DC)。静音性に優れたファンレス設計。TAA準拠で、官公庁や企業ネットワーク環境への導入に適した仕様。過酷な環境向けに設計:過電流保護機能を備え、オートネゴシエーションに対応したIP30等級のアンマネージド産業用イーサネットスイッチ。堅牢な金属製筐体は-40℃~75℃の広い動作温度範囲に対応。強化されたネットワークパフォーマンス:スイッチング容量10Gbps。パケットオーバーヘッドを軽減する9Kジャンボフレーム対応。QoS(Quality of Service)およびBSP(Broadcast Storm Protection)機能によりネットワーク性能を向上。各RJ45ポート前面にリンク/アクティビティLEDを搭載。多彩な取り付けオプション:コンパクトな筐体設計により、作業台の上または下など限られたスペースにも設置可能。付属の取り付けタブまたはDINレール取付キットを使用して、壁面またはDINレールへの取り付けに対応。産業用途:装置の信頼性が求められる産業環境や集中制御ステーションなど、要求の厳しい環境向けに設計。コンパクトな筐体により、産業オートメーションおよびIP監視システムに適したソリューション用途ネットワークの利用可能なポート数を拡張。小規模オフィスやホームオフィスで、コンピューター、プリンターなどのネットワーク機器を接続仕様●搭載コネクタ:5x RJ-45、1x ターミナルブロック(3線式)●対応OS:OSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要●ポート数:5●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T、IEEE 802.1p(QoS)、IEEE 802.3x(全二重)●最大データ転送速度:1 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:非対応●スイッチングアーキテクチャ:ストア・アンド・フォワード方式●MTBF[平均故障間隔]:556710時間●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:3ピン ターミナルブロック、DINレール取り付け金具セット、マウントイヤーキット、クイックスタートガイド●電力供給方法:ターミナルブロック●入力電圧:9~60 VDC●プラグタイプ:ターミナルブロック(3線式)●材質:メタル●色:ブラック●製品質量:222 g●製品幅:60 mm●製品長さ:101 mm●製品高さ:26 mmRoHS指令(10物質対応)対応
1Uラックマウント対応 4ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能
StarTech.com¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷OS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要) 自動的にコンピュータを順次選択するオートスキャン機能 フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーでコンピュータを簡単選択 OSDを使用し割り当てた名前でコンピュータを識別・選択 USBコンソール接続 コンピュータを識別しやすい名前に変更 OSDセキュリティにより各PCのパスワード保護が可能 プラグアンドプレイ式システム構成 過酷な環境に対応、小型キャビネットに適した1Uサイズの総メタル筐体 ワイドスクリーンでの対応解像度:1920x1200、1920x1080、1680x1050、1400x1050、1440x900、1360x768 4 :3での対応解像度:1920x1440、1600x1200、1280x1024、1024x768ポート数4ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック)
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷ケーブル(1.2m)同梱 最大解像度:2048 x 1536 スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン 音声にも対応するトータル スイッチソリューション コンパクト設計 USBバスパワー対応 - 外付けアダプタ不要用途キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで2台のUSB対応コンピューターを制御。コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利。モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上ポート数2ケーブル長(m)1.2最大解像度2048×1536ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
4ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 4台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック)
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ケーブル(1.2m)同梱 音声にも対応するトータル スイッチソリューション 最大解像度:2048 x 1536 スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン用途キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで4台のUSB対応コンピューターを制御。コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利。モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上ポート数4ケーブル長(m)1.2最大解像度2048×1536ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
4ポート デュアルDVIモニター対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器 オーディオ対応/USBハブ搭載
StarTech.com¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーによる簡単切替 最大解像度2048x1536(アナログ)および1920x1200(デジタル)に対応 周辺機器(USBメモリ、外付けハードドライブ、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ ポートの切替を知らせる確認音 統合式または独立式で切替可能なオーディオポート KVMスイッチがモニタ設定を「記憶」し、切替時に手間がかからないEDID保持 USBが利用可能なすべてのオペレーティングシステム(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど)に対応 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のHDCPとDDC2Bエミュレーションに対応 ポートの状態が一目でわかるLEDディスプレイ用途デュアルヘッドビデオカード搭載のシングルユーザー用ワークステーションで4つのシステムを制御し、オフィスの作業効率をアップ。単一セットのコンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)により最大4台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御。金融/銀行、グラフィックデザイン、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーションとマルチモニタを使用する環境に最適。内蔵のUSB 2.0ハブとマイク/オーディオ ポートで4台のコンピュータのマルチメディアを制御しUSB周辺機器を共有色ブラック消費電力(W)18幅(cm)22湿度(%RH)90出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)6入力電流(A)0.8動作温度(℃)0 ~ 40
2ポート デュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付)
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作 最大解像度1920×1200に対応 オーディオを独立/同時に切り替え OS独立型(ドライバやソフトウェアは不要) プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単 USBスタイルのキーボードとマウス+ 2口のUSB周辺機器を2台のコンピュータで共有 コンピュータ切り替えのトーンインジケーター オートスキャンの実行時間間隔を選択可能 ビデオ強度を調整するリアファンクションキー HDCP対応 DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定 デュアルモニタ フラットパネル ディスプレイ[1 DVI 1 VGA]対応用途VGAとDVI-Dポート両方を搭載したサーバ、デスクトップ、ワークステーションで多様なデュアルモニタ設定を活用。金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適。頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適。1台でDVI VGA、もう1台でVGA VGAなどの設定が可能(アダプタ使用)色ブラック質量(g)779消費電力(W)18幅(cm)16長さ(cm)16.3湿度(%RH)80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)5.7入力電流(A)0.8動作温度(℃)0 ~ 40
2ポート デュアルDVIディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付)
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷簡単な切り替えが可能なフロントパネルの押しボタンとホットキー機能 最大解像度1920×1200(DVI デジタルの)に対応 周辺機器(サムドライブ、外付けハードディスク、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ 音声でポート切り替えを通知 別ーまたはまとめて切り換え可能なオーディオポート KVMにモニタ設定を「記憶」させ、切り替え時の手間を軽減するEDID保持 USBが使えるすべてのオペレーティングシステムに対応(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど) 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のDDC2BエミュレーションとHDCPに対応 ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単用途デュアルヘッドビデオカード搭載シングルユーザワークステーションのシステム制御二重化でオフィスでの生産性を向上。コンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)ワンセットで2台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御。金融関連、グラフィックデザイナー、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーション、複数の画面を使用する業界に最適。USB 2.0ハブとマイク/オーディオポート内蔵により2台のコンピュータのマルチメディア機能を制御し、USB周辺機器を共有色ブラック質量(g)779消費電力(W)18幅(cm)16長さ(cm)16.3湿度(%RH)90出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)5.7入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら