カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- EVANS(1)
「c1000er」の検索結果
特価

SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-ER互換/10GBASE-ER 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大40km/LC/DDM対応
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷Cisco SFP-10G-ER互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-ER/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能