カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(114)
  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • SMC(587)
  • BIGM(丸山製作所)(293)
  • トヨタ(155)
  • スバル(102)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • エレコム(65)
  • ParkerTAIYO(50)
  • ホンダ(50)
  • IKO(日本トムソン)(49)
  • RS PRO(41)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • マキテック(28)
  • ダイハツ(25)
  • イスカル(24)
  • タンガロイ(24)
  • BELKIN(ベルキン)(20)
  • j5 create(16)
  • CKD(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2-60」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブStarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
USB-C接続による2画面4K 60Hz映像出力(DisplayPort):ノートPCのネイティブGPUで駆動する非圧縮映像により、1口のUSB Type-Cポート経由でデュアル4K 60Hz DisplayPortディスプレイ接続に対応。ソフトウェア圧縮を使用しない高精細な映像表示。高負荷な作業環境に対応する高い映像パフォーマンスUSB-Cドッキングステーション。ドライバー不要で導入可能:Windows環境におけるドライバーおよび専用ソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイ対応のUSB Type-Cハブ。共有ワークスペース、企業内環境、端末の持ち込み利用が可能なBYOD環境に配慮し、個別設定を行わず展開が可能。高速データ転送と多彩な周辺機器接続:4口のUSB-A 5Gbpsポートおよび2口のUSB-C 10Gbpsポート(うち1口は15W給電対応)を搭載したUSB-Cドック。従来の周辺機器から高速転送に対応した新型デバイスまで、性能を損なうことなく接続可能。安定した有線ネットワーク接続に対応するギガビットイーサネットポート搭載。取り付けとセキュリティ対応:物理的な固定に対応するロックスロットを内蔵。SurfaceマウントおよびVESAマウント対応により、ドック本体をすっきりと設置可能。取り付け用アクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (Power Delivery + データ、USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)、2x DisplayPort、1x RJ-45●対応OS:Windows 10 / 11 / 11 ARM、Ubuntu 24.04以降●4Kサポート数:あり●対応ディスプレイ数:2●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 3.0●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s●充電のためにサポートされている出力:USB-C (15W)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●MTBF:73308時間●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:24 VDC●出力電流:6.25 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●色:スペースグレー●消費電力:150 W●製品長さ:190 mm●製品幅:79 mm●製品高さ:27 mm●製品質量:253 g●付属品:1×1m ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、1x 製品関連資料●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポートしている必要があります。パソコンがMSTをサポートしていない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。Qualcomm Snapdragon搭載ホストは、デュアル2560×1440@60Hzビデオに制限されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz HDMI/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/2画面/4K60Hz HDMI/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブStarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
USB-C接続による2画面4K 60Hz映像出力:ノートPCのネイティブGPUで駆動する非圧縮映像により、1口のUSB Type-Cポート経由でデュアル4K 60Hz HDMIディスプレイの接続が可能。ソフトウェア圧縮を使用しない高精細な映像表示。高負荷な作業環境に対応する高い映像パフォーマンスUSB-Cドッキングステーション。ドライバー不要で導入可能:Windows環境におけるドライバーおよび専用ソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイ対応のUSB Type-Cハブ。共有ワークスペース、企業内環境、端末の持ち込み利用が可能なBYOD環境に配慮し、個別設定を行わず展開が可能。高速データ転送と多彩な周辺機器接続:4口のUSB-A 5Gbpsポートおよび2口のUSB-C 10Gbpsポート(うち1口は15W給電対応)を搭載したUSB-Cドック。従来の周辺機器から高速転送に対応した新型デバイスまで、性能を損なうことなく接続可能。安定した有線ネットワーク接続に対応するギガビットイーサネットポート搭載。取り付けとセキュリティ対応:物理的な固定に対応するロックスロットを内蔵。SurfaceマウントおよびVESAマウント対応により、ドック本体をすっきりと設置可能。取り付け用アクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (Power Delivery + データ、USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)、2x HDMI、1x RJ-45●対応OS:Windows 10 / 11 / 11 ARM、Ubuntu 24.04以降●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:2●ホストインターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 3.0●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s●充電のためにサポートされている出力:USB-C (15W)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●MTBF:73597時間●材質:プラスチック、プラスチック●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:24 VDC●出力電流:6.25 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●色:スペースグレー●消費電力:150 W●製品長さ:190 mm●製品幅:79 mm●製品高さ:27 mm●製品質量:253 g●付属品:1×1m ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、1x 製品関連資料●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポートしている必要があります。パソコンがMSTをサポートしていない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。Qualcomm Snapdragon搭載ホストは、デュアル2560×1440@60Hzビデオに制限されます。RoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。1mの長さのUSB Type-Cケーブルもご用意(製品ID:USB2CC1MNC)
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.8mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品長さ:2m●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換 StarTech.com2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換StarTech.com
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)70幅(mm)138高さ(mm)15質量(g)228保証期間2年インジケータLED:ポート選択またはアクティブホストコネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~55保存温度範囲(℃)-20~50湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:480 Mbps電源バスパワーセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイドMTBF(時間)50000ブラック仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1S
USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーターStarTech.com
2,998税込3,298
1個
当日出荷
まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現。優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス。対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降。対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応。ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]スペースグレー長さ(mm)44幅(mm)22高さ(mm)11質量(g)16入力AV:USB-C出力AV:HDMI 2.0オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)湿度範囲(%)2~60RHセット内容USB-C - HDMI変換アダプタオス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]変換タイプオス - メス仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
899税込989
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コードStarTech.com
869税込956
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:1m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様コネクタめっき:ニッケル、米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG、POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12ホワイト高さ(mm)6質量(g)24ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~70ケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60電源供給方式USB電力供給方法RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-CコネクタBUSB 2.0 Type-C適合用途データ転送同期/高速充電湿度(%)5~85被覆材熱可塑性エラストマー
USB-Cケーブル/50cm/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/50cm/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続距離が短い用途で便利な50cmケーブル長。便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンのUSB-CポートからUSB-Cモバイルデジタルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:20g●Power Delivery:60WRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - HDMIケーブル 2m 4K/60Hz ブラック StarTech.comUSB-C - HDMIケーブル 2m 4K/60Hz ブラックStarTech.com
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(2m)。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。4K/60Hzの最大解像度に対応、驚きのビデオ画質を実現
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)2000ブラック高さ(mm)14質量(g)57ポート数1出力【AV】HDMI 2.0ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)22動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
USB-Cパソコン対応2ポートKVMスイッチ 4K60Hz HDMI コンパクトUSB Type-Cパソコン切替器 USB-Cケーブル付属 バスパワー対応 StarTech.comUSB-Cパソコン対応2ポートKVMスイッチ 4K60Hz HDMI コンパクトUSB Type-Cパソコン切替器 USB-Cケーブル付属 バスパワー対応StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
USB Type CまたはThunderbolt 3搭載コンピュータ2台をワンセットの周辺機器(キーボード/モニタ/マウス)でシームレスに切り替えるコンパクトKVMスイッチ。OSに依存せず Apple iPad Proで使用可能。2ポートUSB-C KVM:4K/60Hz UHD、 3840×2160、 HDMI 2.0出力、 押しボタン切り替え、 バスパワー、 OSに依存せず、 Thunderbolt 3 ポート対応、 ケーブル付属。電源アダプタ不要で機器周りがスッキリまとまるミニKVMスイッチ。モバイルワーカー、共有デスクに便利な小型軽量設計。ホストコンピュータ用のUSB-Cケーブルを同梱。 Dell、HP、Apple、Lenovoなどの人気ブランド端末に対応し、箱から出してすぐに使えるデュアルポートKVM。2年間メーカー保証と日本国内での無期限無料技術サポートを提供
用途高解像度医療イメージング、デジタルサイネージサーバー制御、モバイル/ホットデスク用途仕様マルチモニター:1/ラック取り付け可能:なし/デイジーチェーン型:なし/Video Revision:DisplayPort 1.2/OSD &ホットキーサポート:なし/Video Revision:HDMI 2.0/IPコントロール:なし/Hot-Key Selection:なしセット内容KVMスイッチ、パッケージ内容、USB-Cケーブル(1m)、クイックスタート ガイド材質プラスチック長さ(mm)14幅(mm)72高さ(mm)15.7質量(g)318ポート数2電源バスパワー保存温度(℃)-20~50インターフェースUSB-CディスプレイHDMI保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタコンソールインターフェース:USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]/コンソールインターフェース:HDMI [19ピン]/ ホストコネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80チップセットID:Parade - PS176/VLI - VL170/Terminus - FE1.1Sオーディオ機能ありビデオ仕様USB-C(DPオルタネートモード)MTBF(時間)50000キーボード/マウスUSB
USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コードStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:3m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ワイヤゲージ:24/30 AWG●電力供給方法:USB電源●POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12ブラック高さ(mm)6質量(g)85ケーブル長(m)3入力電圧(V)5/DC、9/DC、12/DC、15/DC、20/DC保存温度(℃)-20 - 70入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type- (USB 2.0)コネクタBUSB Type- (USB 2.0)ケーブル径(Φmm)3.5動作温度範囲(℃)-10 - 60適合用途データ転送同期/高速充電使用湿度範囲(%RH)5~85
ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win MacStarTech.com
21,980税込24,178
1個
当日出荷
フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電質量(g)250消費電力(W)18電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なし)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz保存温度範囲(℃)-25~65データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ホワイト/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ホワイト/高速充電 データ転送StarTech.com
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:2m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電材質ポリアミド樹脂長さ(mm)2000幅(mm)12ホワイト高さ(mm)6質量(g)56規格米国ワイヤゲージ:24/30 AWGケーブル長(m)2保存温度(℃)-20℃ to 70℃材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10℃ to 60℃電源供給方式USB電力供給方法RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-CコネクタBUSB 2.0 Type-C材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途高速充電/データ転送湿度(%)5%~85%パワーデリバリー60 W
USB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタ StarTech.comUSB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタStarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205ブラック高さ(mm)15質量(g)48コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス製品幅(mm)62ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort、HDMI変換タイプメス - オス
USB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス StarTech.comUSB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オスStarTech.com
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
実用的なUSB Cケーブル2本セット:最大60W/3A出力で、Type-C機器の急速充電に対応。ノートPCやタブレットをUSB-C対応のAC充電器やモバイルバッテリーに接続可能。高品質構造: 1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載のニッケルめっきのコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠の耐久性のあるTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途複数デバイスの接続に便利なUSB-Cケーブル2本セット。USB-C PD対応機器との優れた互換性。ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期。USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能。USB 2.0対応で、USB-Cホストまたは外部ストレージと接続して、ファイル転送やデバイス同期が可能仕様●コネクタ:USB 2.0 Type-C (オス) - USB 2.0 Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●材質:ポリアミド樹脂●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60 W●入力電流:3A●注意:本ケーブルは、USB Type-C DisplayPort代替モード(DP Altモード)に対応していません。保存温度範囲(℃)-20~70ケーブル外径(Φmm)3.5データ転送速度480 MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)24/30使用湿度範囲(%RH)5~85
ドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/100WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/100WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-CハブStarTech.com
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートパソコンに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション。MacBook Airでのデュアルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)ノートPCに、外部ディスプレイが1台のみサポートされている場合でも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、最大4K 60Hzのデュアルディスプレイ出力に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブ。フル機能ドック:100W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/60WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/60WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-CハブStarTech.com
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートPCに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air/Pro(Apple M1/M2/M3)で、2画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPortまたはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(最大デュアル4K60Hz)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブ。フル機能ドック:60W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応StarTech.com
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル。ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コードStarTech.com
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電その他Power Delivery 60Wホワイト適合規格USB 2.0、Power Delivery 2.0ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタStarTech.com
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプター。DPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適ブラック高さ(mm)10質量(g)79ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブルStarTech.com
8,598税込9,458
1個
当日出荷
7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)34幅(mm)352高さ(mm)14質量(g)99コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1(USB Type-C)ポート数7動作温度範囲(℃)0~70保存温度範囲(℃)-10~55湿度範囲(%)5~90(結露なし)データ転送速度最大:5 Gbps対応メディアSD/MMC、microSD電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12保証期間3年間セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド最大解像度4K/60Hz(ビデオ4K/30Hz)仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224接続ポートHDMI×1・USB-A×2・USB-C×1・SDカードリーダー×1・MicroSDカードリーダー×1・有線LAN×1USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5ケーブルタイプケーブル一体型最大電力(W)100パワーデリバリーあり
USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス StarTech.comUSB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オスStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドックStarTech.com
6,498税込7,148
1個
当日出荷
5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度4K/60Hz長さ(mm)32幅(mm)90高さ(mm)85質量(g)83保証期間3年間USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブルStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応長さ(mm)125幅(mm)65高さ(mm)25質量(g)98保証期間3年間インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LEDインターフェースUSB 3.2 Gen 2ディスプレイ対応ディスプレイ数:1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
KVMスイッチ/2ポート/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI DP Altモード/2台同時USB 100W PD/Type-C USB4 Thunderbolt 3/4対応/PC パソコン CPU切替器 2台用 StarTech.comKVMスイッチ/2ポート/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI DP Altモード/2台同時USB 100W PD/Type-C USB4 Thunderbolt 3/4対応/PC パソコン CPU切替器 2台用StarTech.com
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
2台のノートPCを同時充電:100W Power Deliveryパススルー機能を搭載。USB-C専用電源アダプター(別売)を使用して各ホストノートPCで同時に10Wのリザーブと最大90Wの充電が可能なPC切替器。USB-C接続4K60Hz KVMスイッチ:USB-C DP Alt Modeに対応ノートPCに接続したUSB-Cケーブル一本で、キーボード、ビデオ、マウスのスピーディーな切り替えが可能。4K60Hz HDMI出力、2口のUSB HIDポート、押しボタン式切り替え機能搭載。対応機種:Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook)などすべてのハードウェアプラットフォームに対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートCPU切替器。すぐに導入可能:1mのUSB-Cホストケーブルが2本付属、バスパワー駆動のコンパクトなパソコン切替器。滑り止め用ゴム足付きのコンパクトで丈夫な筐体は、使用中も所定の位置をキープ。使いやすいポートレイアウト。選択ポートと充電状態を示すLEDインジケーター搭載。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスのウインドウレイアウトツールなど
用途ホームオフィスでの個人用ノートPCと仕事用ノートPC間の周辺機器の共有に最適。2台のノートパソコンを充電しながら、ディスプレイ、マウス、キーボードを切り替えて使用セット内容1m USB-Cケーブル (2本)、クイックスタートガイド対象パソコン[PC1側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン、[PC2側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン質量(g)200切替方式本体切替用ボタン対応OSWindows、macOS、Linux、ChromeOS消費電力10W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70x140x15最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz保証期間2年間コネクタ[PC1] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC2] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC1用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[PC2用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[ディスプレイ] HDMI、[キーボード] USB-A (USB 2.0対応)、[マウス] USB-A (USB 2.0対応)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数パソコン2台
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.comUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60HzStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供ブラック仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-Cマルチハブ StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-CマルチハブStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
5機能USB-Cマルチポートアダプタ:DP1.4オルタネートモードで4K60Hz(DP1.2では4K30Hz)HDMI 2.0b(HDR10)ビデオに対応。4ポートUSB 5Gbpsハブ:3x USB-A(USB 3.2/3.1 Gen 1、1x BC1.2充電)、1x USB-C(100W PDパススルー対応)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる丈夫なアルミニウム製USB Type-Cマルチポートアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運び、共有オフィススペース、出張時に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート(DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz)。ウルトラワイド型モニタ対応(3440x1440/60Hz)
長さ(mm)34幅(mm)150高さ(mm)11質量(g)61ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1動作温度範囲(℃)0~45保存温度範囲(℃)-10~+70湿度範囲(%)10~90RHデータ転送速度最大:5 Gbps(USB 3.1)Gen 1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタセット内容USB-C マルチポートアダプタ、添付文書保証期間3年間最大解像度デジタル:DP 1.4対応ホストで4K60Hz、DP 1.2対応ホストで4K30Hz仕様バス型:USB-C、業界標準:USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、チップセットID:Parade Technologies×PS176、VIA Tech×VL102、VIA Tech×VL817、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB-Cケーブル/4m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/4m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/充電 データ転送StarTech.com
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期。USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能。USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60 W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●コネクタの材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.5mm●色:ブラック●製品長さ:4m●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品質量:143gRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3StarTech.com
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMIスペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応解像度3840×2160(4K)オーディオ機能7.1ch保証期間3年間動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)幅(mm)22ケーブル種類スタンダード変換タイプオス - オス仕様帯域幅:HBR3
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクターStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールド。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能。急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器 StarTech.comUSB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器StarTech.com
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)61幅(mm)49スペースグレー高さ(mm)11質量(g)55電源バスパワー対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
USB-C-Mini DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/Mini DP 2 in 1アダプタ StarTech.comUSB-C-Mini DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/Mini DP 2 in 1アダプタStarTech.com
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはMini DisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとMini DisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびMini DisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205ブラック高さ(mm)15質量(g)48湿度(%RH)0~90コネクタ形状HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、Mini-DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-20~70製品幅(mm)62動作温度(℃)0~40ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI、Mini-DisplayPort変換タイプメス - オス
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K HDMI/60W PD/ 2x USB-A ハブ/GbE/Thunderbolt 3 互換/ホワイト StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K HDMI/60W PD/ 2x USB-A ハブ/GbE/Thunderbolt 3 互換/ホワイトStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
超ロングケーブル:本製品に付属する25cmのケーブルは、2-in-1デバイスやライザースタンドに設置されたノートパソコンのポート/コネクターへの負担を考慮し長尺ケーブルを採用。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface、Samsung GalaxyなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートパソコン、Ultrabooks、Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。4-IN-1 トラベルドック:4K 30Hz UHD HDMIシングルモニタビデオ出力、2口のUSB-A 3.0(5Gbps)ポート、ギガビットイーサネット(GbE)、60W Power Delivery 2.0充電パススルーを装備。幅広いOSに対応:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、Android(Galaxy S9以降、Pixel 3)などの主要なOSプラットフォームに対応。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:このドックは、ノートPCのUSBバスから電力を供給したり、USB Type-C電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電が可能(ドックは12W、充電は48W)
用途4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x2)を追加するポータブルアダプタ。MacBook Pro、MacBook、ChromebookなどのUSB-C対応ノートパソコンと相性のいいシルバーとホワイトのデザイン。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。小さな作業スペースやホームオフィスで使用。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用仕様【PowerDelivery(W)】60、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容usb-cマルチポートアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)96幅(mm)51高さ(mm)16質量(g)64電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS湿度(%RH)0~85保存温度(℃)-10~65最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hz。または、3840×2160p(HDMI)/30Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)0~50USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
USB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送StarTech.com
3,898税込4,288
1個
当日出荷
USB-IF 認証取得。モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンまたは周辺機器の給電に最大3アンペアで電力を供給。5Gbpsのデータ転送レートに対応。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途USB-C対応ノートパソコンからUSB-C対応ハードドライブに給電。USB Type-C対応ウォールチャージャーからUSB-C対応ノートパソコンに給電。USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーを使用してUSB-C対応モバイル端末を高速充電。USB-CコンピュータとUSB-Cモバイル端末を同期ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(オス): USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]幅(mm)12高さ(mm)6質量(g)89プラグコネクタメッキ:ニッケル材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~35(32°F~95°F)保存温度範囲(℃)-10~80(14°~176°F)湿度範囲(%)5~90RH 結露なし最大解像度デジタル:4K @ 60Hzセット内容USB-C ケーブルAWG26タイプコネクタ:ストレートケーブル種類ストレート適合用途データ転送用仕様タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)形状ストレート
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/10Gbps USB ハブ/カードリーダー & LAN/100W USB PD StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/10Gbps USB ハブ/カードリーダー & LAN/100W USB PDStarTech.com
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)82幅(mm)142高さ(mm)29質量(g)150保証期間3年間インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbpsセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 1x USB-C/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-Cハブ StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 1x USB-C/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-CハブStarTech.com
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
1台でモバイルワーク環境を構築:1基のUSB-Cポートに4K 60Hz HDMI出力、140W USB-C Power Deliveryパススルー給電、USB-C/USB-Aデータ通信機能を追加。共用ワークスペースや出張時、IT展開時における変換アダプターの数を抑え、接続環境を整理。高速USB-A/USB-C接続を拡張:USB-A(10Gbps)を1ポート搭載し、BC 1.2充電に対応。高速データ転送と効率的な機器充電が可能。さらに、USB-C(10Gbps)を1ポート搭載し、USB Type-C対応周辺機器をスムーズに接続。高出力・AI対応ノートPC向け140Wパススルー給電:最大140WのUSB-C Power Deliveryパススルーに対応し、AI処理や高消費電力ノートPCへの給電が可能。USB-A 2.0ポートを搭載し、ホスト側ポートを占有することなく、キーボードやマウスなどの周辺機器接続に対応。ドライバー不要・携行しやすい設計で導入を効率化:ドライバーや追加ソフトウェア不要のプラグアンドプレイに対応。セキュリティ承認の手間やヘルプデスク対応を削減。パソコンケースにすっきり収まるコンパクト設計で、ハイブリッド勤務環境への展開を効率化
用途複数の変換アダプター不要で、HDMIディスプレイとUSB周辺機器をまとめて接続、オフィスや自宅のワークスペースに。USB-Cデバイスを大画面ディスプレイやキーボード、マウス、各種USB機器に接続、すっきり整うコンパクト作業環境。USB-C経由でノートパソコンへ給電・充電、主要ポートを確保したまま運用仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5Wパワー)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:1●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:HDMI 2.0、USB Power Delivery仕様 Rev. 3.2、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●インターフェースと転送速度:USB 10Gbps●UASPサポート:あり●サポートしている充電出力:BC 1.2 (1.5A)●ノートパソコン充電:最大125W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:アルミ、プラスチック●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:140W●出力電圧:5 VDC●消費電力:15 W●ケーブル長:203 mm●色:スペースグレー●製品長さ:127 mm●製品幅:34 mm●製品高さ:11 mm●製品質量:78 g●付属品:製品関連資料●システム要件:利用可能なUSB-Cポートを備えたホストデバイス(アダプターの全機能を利用するには、ホストデバイスのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります●注意:すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応しているか確認してください。USB-C HostがUSB Power Deliveryに対応していない場合、PD Power PortはUSB-Cホストに電力を供給しません。UHDの解像度を確保するためには、4K対応ディスプレイが必要です(4Kは4K×2Kとも呼ばれます)。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)とも呼ばれます。RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C充電ケーブル/2m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応 StarTech.comUSB-C充電ケーブル/2m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応StarTech.com
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
2-in-1充電ケーブル:Lightning変換アダプターを一体化したUSB Type-C - Type-Cケーブル。耐久性に優れ、USB Type-C機器とApple Lightning機器の充電に対応し、1本で複数デバイスを使い分け可能。長期使用を考慮したケーブル設計:しなやかな編組ナイロン被覆およびTPE内部層を組み合わせた二層構造。絡まりを抑え、日常的な使用による摩耗からケーブルを保護。使用頻度の高い環境にも対応。Appleデバイス対応設計:Apple MFiプログラムに準拠したライトニング変換コネクターをUSB Type-C充電ケーブルに接続して使用可能。iPhoneやiPadへの最大30W給電に対応し、USB 480Mbpsによるデータ転送および同期にも対応。異機種混在環境に対応:USB Type-C充電器、ハブ、モバイルバッテリーと組み合わせて使用できる一体型ケーブル設計。USB Type-C対応ノートPCへの最大20V 3A(60W)給電に対応し、Apple LightningおよびUSB Type-C対応のiPhone/iPadの充電に対応
用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様●コネクタA:USB Type-C (オス)●コネクタB:1x Apple Lightningコネクタ (オス)、1x USB Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps●ケーブル長:2000 mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●Power Delivery:60 W●色:ホワイト●製品長さ:2030 mm●製品幅:11 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:61 gRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - USB-C ケーブル 3m オス/オス USB 2.0準拠 最大3A 60W StarTech.comUSB-C - USB-C ケーブル 3m オス/オス USB 2.0準拠 最大3A 60WStarTech.com
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
USB-Cモバイル端末を自由に配置できる便利な3mのケーブル長 便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。 USB-CウォールチャージャーでUSB端末を充電ブラック質量(g)96ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブル StarTech.comUSB-C - Mini DisplayPort 変換アダプタ/USB Type-C - ミニディスプレイポート /4K60Hz HBR2/30cmケーブルStarTech.com
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。最大4K60Hz UHD(3840x2160)に対応するmDPディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター。DP Altモード。mDP 1.2 HBR2。2chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。1080pにも対応。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - Mini DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのmDPモニタ/プロジェクタで4K60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
用途オフィスや外出先で4K対応Mini DisplayPortモニタ各種に接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続ケーブル長(cm)30.6グレー長さ(mm)86幅(mm)27高さ(mm)16質量(g)28保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)メス形状Mini DisplayPort (20ピン)変換タイプオス - メス