カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- ネグロス電工(9)
- 興和化成(1)
- ナイキ(1)
- 関西通信電線(1)
- QNAP(1)
- ユーボン(1)
- RS PRO(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cable tray」の検索結果

ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー
StarTech.com¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)800幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)207湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ケーブルをすっきり収納:2枚のデスク下トレー(各53cm)で合計1.06mの配線スペースを確保。各トレーは幅11cm、奥行13cmのサイズで、大きめの電源タップも収納可能。ケーブルを整理して作業スペースをすっきり保ち、つまずきなどの事故防止に貢献。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に4本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。スリット状のオープン構造により、ケーブルの出し入れが容易で、ケーブルをすっきりと整理しながら通気性を確保。信号干渉の抑制にも寄与し、安定した配線環境を実現。高い耐荷重で安定した収納:各ケーブル管理トレーは1つあたり最大5kgまで対応。複数の電源タップやケーブル束、アダプター、充電器をまとめて収納でき、長期間の使用でも曲がりや変形を抑え、安定した配線環境を維持。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:530 mm●製品幅:110 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:1100 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷ケーブルをすっきり収納:長さ約61.5cmのデスク下ケーブル配線トレー。作業スペースを整理。幅13.3cm、奥行き13cmのサイズで大型電源タップにも対応し、ケーブルのもつれやつまずきの危険を最小限に抑える設計。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に2本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。オープンバスケット構造でケーブルを取り回しやすく、通気性を高めながら信号干渉を低減。過酷な環境下に耐える高負荷設計:耐荷重5kgで複数の電源タップやケーブル束、アダプター類をしっかり保持。たわみや変形を抑え、長期間の使用にも安定性を維持する配線整理トレー。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し 。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:615 mm●製品幅:133 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:400 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、面ファスナー式結束バンド、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ホワイト/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)1200幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50色ホワイト高さ(mm)207質量(g)2300湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応