カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • Canon(139)
  • SPARKFUN(36)
  • RS PRO(30)
  • KEMET(8)
  • SKC(環境測定)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • エスコ(2)
  • DEDA ELEMENTI(2)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • Weller(1)
  • ITT CANNON(1)
  • EBM PAPST(1)
  • FINDER(1)
  • VISATON(1)
  • エツミ(1)
  • タムロン(1)
  • コロナ社[事務用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon rf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 3.0ハブ/Type-A 接続/7ポート/7x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/98cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/Type-A 接続/7ポート/7x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/98cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    7ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、7x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。セルフ&バスパワー両対応:USBバスパワーまたはセルフパワーに対応し、最大5Gbpsの転送速度を提供するUSB Type-Aハブ。SSDドライブなど電力消費が高いUSBデバイスを接続する際に必要な電源アダプター付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションを提供、家庭やオフィスでさまざまな周辺機器を接続。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに7基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。ポート数に制限のあるデスクトップやノートパソコンに最適ポート数7仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質アルミ&プラスチック幅(mm)37シルバー&ホワイトサイズデスクトップ質量(g)122対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットGenesysLogic-L3520ケーブル長(cm)98インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブ

    StarTech.com
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。ギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続。USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続。スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張ポート数3仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】ありシルバー&ホワイト対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSコネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0制御【フロー】全二重フロー制御チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153USBポート数3ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB 3.0ハブ/Type-A 接続/4ポート/4x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/27cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/Type-A 接続/4ポート/4x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/27cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ

    StarTech.com
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、4x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続 。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます 。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに4基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。USBポートが限定されたデスクトップやノートパソコンに最適ポート数4仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック幅(mm)36シルバー&ホワイトサイズコンパクト質量(g)76ケーブル長(m)0.268対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットGenesysLogic-L3520電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)26.8USBポート数4インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com

    USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル

    StarTech.com
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクターと4つのUSB-Aポートを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。最大4.5Wのバス電力を4つのダウンストリームポート間で自動共有(各ポート最大4.5W)。補助電源入力:高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブ、外付けハードディスクなど)接続時に、4.5W(5V/0.9A)の追加電力を供給するMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。互換性:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのUSB Type-Aホストデバイスと互換性を確保。USB 2.0デバイスにも対応。長尺ケーブル:持ち運びに便利なコンパクトサイズのUSBマルチハブ。バスパワー対応で外部電源不要。30cm一体型ホストケーブルを搭載し、Surface Pro 7やライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1デバイスのコネクターにかかる負担を軽減。用途:1口のUSB-Aポートから4口のUSB-Aポートを追加し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続可能。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語版のみ)をダウンロード提供
    用途4台のUSB-A周辺機器をUSB-A搭載ノートパソコンまたはデスクトップPCに接続。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利。1口のUSB-Aポートから4口のUSB-Aポートを追加し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続可能。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x Micro USB Type-B(電力供給のみ)●高速充電ポート:なし●ポート数:4●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 - USB 1.1および2.0と下位互換●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASP:対応●色:スペースグレー●サイズ:コンパクト●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●システム要件:USB-Aポート搭載のパソコン。USBバスパワーが不十分な場合、USB Micro-Bポートをを使ってUSBハブに補助電力を供給可能(最大4.5W)。●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。RoHS指令(10物質対応)対応
PCアクセサリーカテゴリ