カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • LANケーブル(8)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(8)
規格
  • CAT5e(1)
  • CAT6(5)
  • CAT6A(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
コネクタ
  • あり(2)
構造
  • より線(7)
結線方式
  • その他(2)
その他
爪折れ防止
  • 対応(8)
対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(6)
  • 27(1)
24・27
ブランド
  • StarTech.com
  • エレコム(9)
  • サンワサプライ(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • Bel-Stewart(1)
  • RS PRO(2)
  • エスコ(4)
  • 日本製線(1)
  • LAPP(1)
  • ATEN(26)
  • アタリヤ農園(6)
  • BLACK BOX(6)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • ハーティング(4)
  • Vesrah(4)
  • 日本トラストテクノロジー(4)
  • Telegartner(3)
  • VENTION(3)
  • MCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat7」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラー StarTech.com

    LANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラー

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
    用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長転送速度(Gbps)10仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%ホワイト規格10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan出力RJ-45入力RJ45結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7変換タイプメス - メスコネクタ1RJ45コネクタ2RJ45
  • USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com

    USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器

    StarTech.com
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能。柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計。柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応。重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能
    仕様●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m パープル StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m パープル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 長めの接続に適した7mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m レッド StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m レッド

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m イエロー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m イエロー

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリー6a LANケーブル 7m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリー6a LANケーブル 7m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

    StarTech.com
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
    シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリッププロテクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テスト。カラーフードで部署ごとに色分け。成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成
    用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m

    StarTech.com
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する7mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m オレンジ StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m オレンジ

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー StarTech.com

    カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー

    StarTech.com
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
    規格CAT6Aシールド2重シールドツイストペアケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
    用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応長さ(mm)353幅(mm)22スペースグレー高さ(mm)15質量(g)18ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)出力電圧(V)5 DC入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45ケーブル長(mm)152動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワージャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)1912948湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
LANケーブルカテゴリ
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
"cat7" StarTech.com 【通販モノタロウ】