カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(138)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(2,305)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](292)
  • Panasonic(パナソニック)(209)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(197)
  • AFAM(アファム)(124)
  • MAD MAX(マッドマックス)(123)
  • ゴールドメダル(120)
  • プロトブレンボ(120)
  • DAYTONA(デイトナ)(119)
  • RS PRO(97)
  • ヤマモトレーシング(88)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(77)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(73)
  • brembo(73)
  • 三菱ふそう(67)
  • R&G RACING PRODUCTS(67)
  • エレコム(66)
  • (66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbr」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-Cケーブル/USB 2.0/Type-C to Type-C/オス・オス/ナイロン編組&TPE 2層構造/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/USB 2.0/Type-C to Type-C/オス・オス/ナイロン編組&TPE 2層構造/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    USB-C充電ケーブル:最大3A/60Wの高出力に対応した高品質USB Type-Cケーブル。USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスの高速充電、およびUSB-C充電器やモバイルバッテリーなどの接続にも対応。コネクター部の刻印により性能を簡単に識別。高品質構造:TPE製の内層被覆とナイロン編組の外装による2層構造。頻繁な±90度の屈曲に耐え、1万回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用
    用途USB-C PD対応デバイスとの高い互換性。USB-Cホスト機器接続時のファイル転送およびデバイス同期に対応(USB 2.0準拠)材質ポリエチレン幅(mm)11仕上【コネクタ】ニッケル保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-C (オス、USB 2.0、480 Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480 Mbps)ケーブル外径(Φmm)4.5入力電流(A)3A電源供給60 WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアケーブルサイズ(AWG)2328被覆材編組ナイロン入りTPE使用湿度範囲(%RH)30~70
  • USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.com

    USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
    用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000ブラック高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • 2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
  • 8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材 StarTech.com

    8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)
    用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用幅(mm)20グレー/ブラック高さ(mm)11コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz(7680×4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50アダプター型式パッシブシールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールドデータ転送速度最大48GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換導体数19被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材変換タイプオス - オス使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)HDCP対応HDCP 2.3HDR対応対応
  • USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ StarTech.com

    USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ

    StarTech.com
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ。100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)。長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)。幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    長さ(mm)460ブラック/スペースグレー高さ(mm)15対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~82最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)61動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)最大30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニMTBF(時間)372518変換タイプメス - オス
  • 1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com

    1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード

    StarTech.com
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
  • 50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブルグレー、ブラック質量(g)26タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
  • USB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応 StarTech.com

    USB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200ブラック高さ(mm)15質量(g)65規格USB 3.0電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリーDDR1Gb最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)45配線方式HDMIアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)6.35伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)43341変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応非対応
  • USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 StarTech.com

    USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
    用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適仕様帯域幅:HBR3幅(mm)22スペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)オーディオ機能7.1ch対応解像度3840×2160(4K)動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)ケーブル種類スタンダード湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
  • マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル

    StarTech.com
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
    用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応長さ(mm)125幅(mm)65高さ(mm)25質量(g)98消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 2ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LEDUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
  • Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
    用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)170ホワイト高さ(mm)15質量(g)24出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-PTN3361オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • 2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換 StarTech.com

    2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1Sセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイド長さ(mm)70幅(mm)138ブラック高さ(mm)15質量(g)228電源バスパワー保証期間2年保存温度範囲(℃)-20~50コネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)データ転送速度最大:480 MbpsインジケータLED:ポート選択またはアクティブホスト動作温度範囲(℃)5~55MTBF(時間)50000湿度範囲(%)20~80RH
  • USB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定 StarTech.com

    USB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定

    StarTech.com
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    USB 3.0ホストコンピュータとの接続により、優れた性能に必要な最大帯域幅を提供。別のディスプレイにデスクトップをミラーリングまたは拡張して生産性を向上。DisplayLink プラグアンドディスプレイ認定 - ドライバの自動インストールとアップデート。MacとPCに対応。USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要。5.1チャネル オーディオに対応。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。USB 2.0との下位互換性
    用途HDMI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。ノートパソコンやUltrabook、MacBook、小型フォームファクタのデスクトップ(POSワークステーション)など、拡張の余地がないコンピュータシステムにさらにビデオ出力を追加仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)90ブラック高さ(mm)20質量(g)62電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)20~80コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-5~40メモリー512MBDDRII最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)55動作温度(℃)0~35チップセット【ID】DisplayLink-DL-3500オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)90伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)87880変換タイプメス - オス
  • USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.com

    USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応

    StarTech.com
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル。ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
    用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブ StarTech.com

    USB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブ

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
    用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85Wセット内容1-USB-Cハブ材質プラスチック長さ(mm)135幅(mm)60スペースグレー高さ(mm)20質量(g)160タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sポート数4消費電力(W)15保証期間3年間コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(cm)34.5データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C
  • USB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得 StarTech.com

    USB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB C - USB-A変換アダプター:USB Type-C対応ノートパソコン、タブレット、その他のデバイスにUSB Type-Aデバイスを接続。リバーシブルデザインのUSB Type-C コネクターで、裏表を気にせずデバイスに接続可能。高品質:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)規格に基づく試験をクリアした高品質USB-C - USB-A変換アダプター。在宅勤務またはオフィスなどでの使用に理想的。編組シールド付きアルミマイラー箔は、優れた信号の整合性と信頼性を提供。USB 3.2 Gen 1対応:USB 2.0の10倍で、最大5Gbpsの超高速データ転送。ファイル、HDムービー、楽曲などをUSB-Cデバイスへ、またはUSB-Cデバイスから素早く転送。対応機種:MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 CarbonなどのTB3/4またはUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのタブレットやスマートフォンで動作。StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続長さ(mm)1520ブラック高さ(mm)10質量(g)15湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)173動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)15.2コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス
  • サーバーラック用ケーブルサポートバー/19インチラック用/1U/取付奥行き40~96mm/データセンターラック キャビネット用/パッチパネル スイッチ PDU ケーブルマネージメント/配線コード管理 整理 固定用 金具/線止め クロスバー StarTech.com

    サーバーラック用ケーブルサポートバー/19インチラック用/1U/取付奥行き40~96mm/データセンターラック キャビネット用/パッチパネル スイッチ PDU ケーブルマネージメント/配線コード管理 整理 固定用 金具/線止め クロスバー

    StarTech.com
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減。奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm。2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー。柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定。高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
    付属品ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1仕様【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可材質スチール質量(kg)0.5ブラック間口(mm)96適合規格EIA/ECA-310-E幅(cm)9.6長さ(cm)48.3保証期間2年高さ(cm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス StarTech.com

    USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
    コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
    用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25ホワイト質量(g)24ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)145チップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
  • USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
    用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】アルミシルバーポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS保護装置【サージ】あり互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)190.5チップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
  • Thunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力 StarTech.com

    Thunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    高性能:安定した40Gbpデータ転送と100W充電を提供するチップセット統合型アクティブThunderbolt 4ケーブル(2m)。 Thunderbolt 4 / 3 / USB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続。Thunderbolt認証品:Thunderbolt対応ホスト、およびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証済み。DSC機能搭載DisplayPort 1.4aにより、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)準拠で、外付けPCIeデバイスに対応。高品質設計:EMI保護を強化する編組合金シールドの同軸ワイヤー使用。アクティブチップセット内蔵で信号品質を維持し、安定したThunderbolt 4 / USB4性能を実現。コネクターのストレインリリーフによる耐久性の向上
    用途Thunderbolt 4、またはUSB-Cデバイスをより長い距離で接続。Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、またはUSB-Cデバイスへの給電と充電。Thunderboltネットワークデバイス、または外付けPCIeケースに接続。外付けPCIeケース、ストレージドライブ、Thunderboltネットワークデバイスなど高帯域が必要な用途に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応ブラックケーブル長(m)2最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
  • USB-C - HDMI変換アダプタ StarTech.com

    USB-C - HDMI変換アダプタ

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質。7.1chサラウンドサポート
    用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4セット内容USB-C-HDMIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)147ブラック高さ(mm)9質量(g)22ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz製品幅(mm)23動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)6.7コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
    用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery】60W材質【エンクロージャ】アルミタイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS出力電圧(V)DC5対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。ディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~85互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)湿度範囲(%)5~90(結露無し)
  • Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com

    Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力

    StarTech.com
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)。確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計。用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮。高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現
    用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート幅(mm)12ブラック規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34保存温度範囲(℃)-10~50コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度80Gbpsメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.6動作温度範囲(℃)10~40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー240W
  • セキュリティスロット増設アダプタ ケンジントンスロットセキュリティロックワイヤー対応 タブレット/iPad/コンピュータ/モニター/スマホ/ノートパソコン盗難防止 スリム薄型タイプ シルバー StarTech.com

    セキュリティスロット増設アダプタ ケンジントンスロットセキュリティロックワイヤー対応 タブレット/iPad/コンピュータ/モニター/スマホ/ノートパソコン盗難防止 スリム薄型タイプ シルバー

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    盗難防止:ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどにセキュリティロックスロット(ケンジントンスロット)を追加し施錠可能に。Tバーロック互換のセキュリティロックアダプタキット。スリム設計:超薄型コンピュータとシームレスに馴染むシルバーサテン仕上げの薄型設計(厚さ6.7mm x 直径32.7mm)。業務用の強度:強力な接着剤、アルコールワイプ、接着面用パッドが付属。134kgまでの強度テストをクリア(平面の種類に依存)。ユニバーサルな互換性:店舗や教室などのスペースでデバイスに標準スロットを追加し施錠(MacBook Pro/Air、Ultrabooks、iPad、Chromebooks、ディスプレイ、タブレットなど)。多目的アンカー:ケンジントンセキュリティロックスロット対応ケーブルのアンカーポイントとしてデスクや壁などの平面に設置
    用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。公共スペースやオフィスでノートパソコンその他のデバイスを施錠セット内容ロックスロットアダプタ、アルコールワイプ、研磨パッド、チューブ入り接着剤材質亜鉛合金長さ(mm)32.6幅(mm)32.6シルバー高さ(mm)6.7質量(g)23.8対応機種ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどに保証期間2年
  • マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ StarTech.com

    マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz HDMI出力、2ポートUSB-Aハブ(1x USB 5Gbps & 1x USB 2.0)、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応
    ポート数2ケーブル長(m)0.28保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28USBポート数2インターフェイスUSB-A(USB 3.2/2.0)
  • USB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター StarTech.com

    USB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター

    StarTech.com(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大1920x1200または1080pのビデオ解像度に対応した驚異の画質
    用途外出時に、このアダプタを携帯すれば、いろいろなVGAディスプレイやプロジェクタと接続できます。BYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続します。USB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められます。VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-VGA変換アダプタ長さ(mm)180ブラック高さ(mm)14質量(g)24ポート数1出力【AV】VGA電源USB電源ケーブル長(m)0.14湿度(%RH)5~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)37動作温度(℃)0~45チップセットNXP-PTN5100、NXP-PTN3355変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2VGA(高密度D-Sub)
  • プライバシーフィルター/13インチMacBook Air M2/M3/両面使用/ブルーライトカット/モニター保護フィルム StarTech.com

    プライバシーフィルター/13インチMacBook Air M2/M3/両面使用/ブルーライトカット/モニター保護フィルム

    StarTech.com
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    秘匿性の高いデータを保護:13インチMacBook Air M2/M3モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。13インチMacBook Air専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップを13インチMacBook Airのディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
    取付方式マグネット式保証期間2年視野角約60度(左右約30度)適合モニターサイズ13インチRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率最大51%アスペクト比16:10のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
  • USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com

    USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載

    StarTech.com
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート。4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)。幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)
    用途Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続。ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり幅(mm)41対応OSWindows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
  • USB-C-VGA/HDMI 変換ディスプレイアダプタ 2 in 1 USB Type-Cマルチアダプター 4K/30Hz アルミケース スペースグレー StarTech.com

    USB-C-VGA/HDMI 変換ディスプレイアダプタ 2 in 1 USB Type-Cマルチアダプター 4K/30Hz アルミケース スペースグレー

    StarTech.com(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプター。デジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適。スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー。優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
    用途外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続。同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用。VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力長さ(mm)205スペースグレー高さ(mm)15質量(g)43湿度(%RH)5~90コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)62動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ/ホワイト StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ/ホワイト

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。4K30Hz(3840x2160)、1920x1200/1080p、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
    用途4K 対応HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)時に便利。Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用。ThunderboltポートからMacBook Pro / MacBook AirをHDMIディスプレイに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容MiniDisplayPort-HDMIアクティブ型変換アダプタホワイト質量(g)16ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター StarTech.com

    USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応。利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続。ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ。ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応。マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計
    用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続。USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加。2画面で複数のアプリケーションを同時に実行長さ(mm)27ブラック高さ(mm)14質量(g)54対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)湿度(%RH)0~95コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75製品幅(mm)43動作温度(℃)-10~55ケーブル長(cm)10.9伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60HzUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz StarTech.com

    USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz

    StarTech.com
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応。パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み
    用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1800ブラック高さ(mm)10質量(g)49ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現。優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス。対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降。対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応。ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供
    用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ長さ(mm)44幅(mm)22スペースグレー高さ(mm)11質量(g)16出力AV:HDMI 2.0コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]入力AV:USB-C解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]湿度範囲(%)2~60RH変換タイプオス - メス
  • USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト StarTech.com

    USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
    用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル長さ(mm)1800ホワイト高さ(mm)10質量(g)53出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.com

    ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
    用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示長さ(mm)20幅(mm)365グレー高さ(mm)11質量(g)38ケーブル長(m)0.3保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBDisplayPort
  • Mini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブル StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブル

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス
    用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続。Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続長さ(mm)56幅(mm)26ブラック高さ(mm)15質量(g)24コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メス保証期間3年間ケーブル長(mm)331RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAMini DisplayPortコネクタBHDMI (19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • USB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー StarTech.com

    USB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー

    StarTech.com
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有。コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ。4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ。簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応
    用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり長さ(mm)135幅(mm)60スペースグレー高さ(mm)20質量(g)89タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sポート数4ケーブル長(m)0.345インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)保証期間3年間コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)34.5USBポート数4データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery StarTech.com

    USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery

    StarTech.com(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60ホワイト高さ(mm)11質量(g)36湿度(%RH)0~90コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz製品幅(mm)50動作温度(℃)0~40チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176ケーブル長(cm)10.1伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • USB-C - VGA変換アダプタ StarTech.com

    USB-C - VGA変換アダプタ

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。小型軽量設計による優れた携帯性。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大解像度 1920x1200 または 1080pのHDビデオに対応する鮮明な画質
    用途このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です。BYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続します。USB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められます。VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます仕様【システムおよびケーブル要件】このアダプタを使用するには、お使いのUSB-Cポートが、DPオルタネートモードをサポートしている必要があります。、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-VGA変換アダプタ長さ(mm)175ブラック高さ(mm)16質量(g)23ポート数1出力【AV】VGA電源USB電源湿度(%RH)10~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス -USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)35動作温度(℃)0~45チップセットNXP-PTN5100、NXP-PTN3355ケーブル長(cm)14コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス