カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- CONTEC(コンテック)(7)
- E-comfort(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- KITACO(4)
- MCP(3)
- Murrelektronik Limited(46)
- OWON(オウオン)(6)
- ROHM(3)
- SMC(77)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- エスコ(2)
- エレコム(2)
- ケナメタル(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- ビュートン(3)
- マルツエレック(3)
- 新コスモス電機(2)
- 菊水電子工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個当日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315色ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換
StarTech.com¥24,980税込¥27,4781個当日出荷USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設伝送速度(Gbps)5ケーブル長(mm)300色シルバーグレー質量(g)121ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)最大解像度3840 × 2160 (60Hz)保証期間3年接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)アダプター型式アクティブ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 3.2(Type-C)、USB 3.0(Type-A)変換タイプメス - オスコネクタ2HDMI×2、USB Type-C
USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応。利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続。ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ。ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応。マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続。USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加。2画面で複数のアプリケーションを同時に実行長さ(mm)27色ブラック高さ(mm)14質量(g)54対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)湿度(%RH)0~95コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75製品幅(mm)43動作温度(℃)-10~55ケーブル長(cm)10.9伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60HzUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
HDMI 2.1 - DisplayPort 1.4変換ケーブル/30cm/8K60Hz/アクティブ/USBバスパワー/50cm USBケーブル付属/高画質コンバーター
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現。8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要。ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能。ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属。仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。用途8K60Hz HDMI対応パソコンを8K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DisplayPortディスプレイ上で高解像度のグラフィックファイルを作成・編集仕様ワイド画面サポート:あり長さ(mm)372幅(mm)31色スペースグレー高さ(mm)12質量(g)32適合規格HDMI 2.1、DisplayPort 1.4対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)0~85(結露なきこと)保存温度(℃)-10~70最大解像度7680×4320 @ 60HzコネクタDisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力HDMIオーディオ出力DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)入力コネクタHDMI、Micro USB Type-B (電源、5ピン)
USB 3.0 - DisplayPort変換アダプター/4K30Hz/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - DP モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにDisplayPortモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - DP変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - DP変換アダプター。性能:4K30Hzビデオ、2chオーディオ(DisplayPort経由)対応。20cm一体型ケーブル内蔵 USB 5Gbps - DisplayPortハブコンバーター(1x USB-A オス - 1x DPメス コネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途デスクトップ画面を別ディスプレイにミラーリングまたは拡張。サイズの大きな(または大量の)表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。ニュースフィードや株式銘柄などのデータを複数画面に渡って表示仕様【ワイド画面サポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75色ブラック高さ(mm)16質量(g)58電源USB電源コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-15~75最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)55動作温度(℃)0~45オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)20伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら