カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ENUMA(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • SMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • コスモ石油(1)
  • サンワサプライ(1)
  • スバル(1)
  • パナソニックコネクト(1)
  • マキタ(2)
  • 明大(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp100d」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドッキングステーション/USB-C接続/4画面/4K60Hz HDMI & DiplayPort/100W USB PD/1x USB-C + 3x USB-A/ギガビット有線LAN/Windows & Mac対応/多機能Type-Cハブ StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/4画面/4K60Hz HDMI & DiplayPort/100W USB PD/1x USB-C + 3x USB-A/ギガビット有線LAN/Windows & Mac対応/多機能Type-Cハブ

    StarTech.com
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。)長さ(mm)215幅(mm)90色ブラック & スペースグレー高さ(mm)46質量(g)330ポート数16出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)110V-240AC出力電流(A)8.5保存温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極)使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
vp100特集