カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(16)
- IDEC(和泉電気)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(4)
- Pro-Auto(2)
- アライドテレシス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(4)
- カール事務器(4)
- コガネイ(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- 富士電機(7)
- 富士電機機器制御(3)
- 恵宏製作所(3)
- 日本電産(2)
- 東芝ライテック(3)
- 神戸製鋼(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dc-210」の検索結果

ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-Cハブ
StarTech.com¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷ユニバーサル140W USB-Cドッキングステーション:3台の4K 60Hz ディスプレイ(3画面出力)に対応し、高性能ノートパソコンにUSB-C経由で最大 140Wの電力を供給。付属のUSB-Aアダプターにより、従来のホストPCでもデュアルディスプレイ(2画面出力)が可能で、多様な導入環境に求められる高い性柔軟を確保。多様なホストPC環境に対応: DisplayLinkベースのHDMIおよびDisplayPort出力により、幅広いホストデバイス(クロスプラットフォーム)でのスムーズな導入を実現。USB-C映像出力はノートPCの内蔵GPUを活用し、高精細な映像表示に対応。macOS、Windows、ChromeOSでのマルチモニター環境に対応。2.5G高速イーサネットネットワーク:信頼性の高い2.5GbE接続により、大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。ジャンボフレーム対応によるCPU負荷を低減し、スループットを向上。さらに、PXEブートやWake-on-LANなど、ITシステム管理者向け機能も搭載。取り付けと安全性:物理的な安全性を高めるロックスロットを備え汎用性の高いドッキングステーション。壁面またはVESAマウントに対応し、ドックをしっかり固定して設置場所を確保。取り付けアクセサリーは別売(製品ID:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応仕様●ホストコネクタ:【背面】USB Type-C●接続ポート数:【前面】1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 7.5W BC 1.2 充電対応)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 18W USB Power Delivery 3.0対応)、1×3.5mmステレオミニジャック (4極)、【背面】1x RJ-45、2x DisplayPort、2x HDMI、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps / DP Alt-Mode Video)●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、macOS 10.1/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:あり●高速充電ポート数:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)●ホストインターフェース:USB-A、USB-C●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●USB充電規格:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH (結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5A●出力電圧:20V DC●出力電流:10.5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:210W●色:スペースグレー●製品長さ:233 mm●製品幅:84 mm●製品高さ:37 mm●製品質量:394 g●付属品:1m USB-Cホストケーブル、ユニバーサルACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド●注意:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) とも呼ばれます。USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および、USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-Cハブ
StarTech.com¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷USB4 によるデュアル 4K120Hz対応:1口の USB4 または Thunderbolt 4 ポートから、 2台の4Kディスプレイ(120Hzまたは60Hz)に接続可能。ノートパソコン内蔵GPUによる非圧縮映像出力で、ソフトウェアによる圧縮なし。高精細なビジュアルで、負荷の大きな映像処理作業も快適。ドライバー不要の簡単設定:WindowsおよびChromeOSに対応し、ドライバーやソフトウェアのインストール不要のプラグアンドプレイに対応した多機能USB Type-Cハブ(注意:macOSは非対応)。共用スペース、企業・官公庁、個人所有のノートPCやタブレット端末を業務で使う環境など、大量導入の際も手間なくスムーズに展開できる設計。2.5Gイーサネットの高速ネットワーク:信頼性の高い2.5GbE 有線LAN接続で、大容量ファイルの転送やクラウド環境からの直接作業が可能なUSBマルチハブ。IT管理環境での展開に便利なPXEブートおよびWake-on-LANに対応。設置およびセキュリティ:物理的な安全を確保する盗難防止用ロックスロットを装備。卓上設置またはVESA規格に対応し、本体を安全に固定・設置可能。取り付けアクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応用途デュアル4Kまたはシングル8K出力に対応。デスクトップを拡張し、マルチタスクを効率化。ビジネスや金融、オフィス環境での業務効率を最大化。ビデオ編集者、グラフィックデザイナー、3DCGクリエイターに好適。超スムーズな4K 120Hzまたは8K 60Hz出力が、細部まで忠実な描画を実現。電源・ディスプレイ・周辺機器をまとめて接続。リモートや共用デスク環境でのセットアップをよりスピーディーにし、管理を簡素化仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps、Thunderbolt 4/3、USB 3.2)●搭載ポート:2x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W 電力)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、20W 電力)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、ChromeOS●対応ディスプレイ数:2●高速充電ポート:あり●4Kサポート:あり●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●対応規格:USB4 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 3.0、USB Battery Charging Specification 1.2●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合、2×4K (3840×2160)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、2×4K (3840×2160)/120Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)。シングルディスプレイの場合、8K (7680×4320)/30Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、8K (7680×4320)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)●インターフェースと転送速度:USB4 - 40 Gbps●UASPサポート:あり●サポートされる充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (20W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:100 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●出力電流:9 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:165W●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品高さ:34 mm●製品長さ:95 mm●製品質量:392 g●付属品:1m USB4ホストケーブル、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI & DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/2.5G LAN/Windows & ChromeOS/多機能Type-Cハブ
StarTech.com¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷USB4対応 3画面4K60Hz出力:1つのUSB4 / Thunderbolt 4ポートに、最大3台の4K60Hzディスプレイを接続できるドッキングステーション。ノートPCのネイティブGPUを利用した非圧縮映像。ソフトウェア圧縮を排し、負荷の高い作業も快適でストレスフリー。ドライバー不要の簡単設定:WindowsおよびChromeOSに対応し、ドライバーやソフトウェアのインストール不要のプラグアンドプレイに対応した多機能USB Type-Cハブ(注意:macOSは非対応)。共用スペース、企業・官公庁、個人所有のノートPCやタブレット端末を業務で使う環境など、大量導入の際も手間なくスムーズに展開できる設計。2.5Gイーサネットの高速ネットワーク:信頼性の高い2.5GbE 有線LAN接続で、大容量ファイルの転送やクラウド環境からの直接作業が可能なUSBマルチハブ。IT管理環境での展開に便利なPXEブートおよびWake-on-LANに対応。設置およびセキュリティ:物理的な安全を確保する盗難防止用ロックスロットを装備。卓上設置またはVESA規格に対応し、本体を安全に固定・設置可能。取り付けアクセサリーは別売(製品:IDSSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロからの信頼を獲得:大規模な導入やWindows 11への移行、AI対応PCへのシフトを見据え、エンタープライズ品質の信頼性と幅広いシステムに対応。自社イノベーションラボでの厳格な適合検証をクリアしたドッキングステーション用途3台の4Kモニターに接続してビジネスやオフィスのデスクトップ領域を拡張。マルチタスク業務を効率化し生産性を向上。グラフィックデザイン、ビデオ編集、3Dモデリングなど、精細な画質が必要なクリエイティブ作業用の高解像度モニターをサポート。電源、ディスプレイ、周辺機器などを1本のケーブルで接続でき、ホームオフィスのデスクトップを簡単に設置・撤去仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps)●接続ポート数:3x DisplayPort、3x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps)、4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps)、1×3.5mmステレオミニ (4極)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、ChromeOS●高速充電ポート:あり●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●オーディオ:あり●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●対応規格:USB4 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 3.0、USB Battery Charging Specification 1.2●最大データ転送速度:40Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort - 3840×2160 (144hz)、HDMI - 3840×2160 (60hz)●インターフェースと転送速度:USB4 - 40 Gbps●UASPサポート:あり●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25℃で0%から95%(結露しないこと)●付属品:USB4ホストケーブル(1m)、ユニバーサル電力供給方法アダプタ(北米/日本仕様)、クイックスタートガイド●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:110V-240V AC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●出力電流:9 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180W●色:スペースグレー●製品長さ:210 mm●製品高さ:34 mm●製品幅:95 mm●製品質量:440 gRoHS指令(10物質対応)対応